- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
- 空気ポンプのおすすめ人気ランキング
空気ポンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,332件の「空気ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風船ポンプ」、「エアーポンプ 小型」、「エアポンプ」などの商品も取り扱っております。
CM50シリーズは弁にカサ弁を採用し、よりバルブとの気密性を高めています。
仕様
吐出・吸引兼用、RoHS対応品
用途保安用品
水槽へ空気を供給する小型エアーポンプです。振動を低減した静音タイプのサイレントカートリッジを採用しています。
電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。
メンテナンスフリーで長期間使用できます。
用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
押しても引いても空気が入れられるダブルアクション方式のハンディ空気を入れます。
浮き輪やビーチボールなどの空気入れにも便利です。
寸法(mm)
55×55×275
色
ブラック
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
ペンシルバルーンや風船を膨らませるのに便利です。
全長(mm)
295
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
電源
DC
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ダイヤフラム形
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、
エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ
新型保護スイッチ(AP-60・80)
アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
流体
空気
周波数(Hz)
50/60
特殊密閉構造の静音設計エアーポンプです(9000FB除く)。 ●吐出量の強弱調整ダイヤル付です。
電源
AC100V・50/60Hz
口径(Φmm)
(送風)5<エアホース用>
高圧タンク付でポンピングが簡単
米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用
仕様
高圧タンク有
材質
スチール/樹脂(グリップ部)
全長(mm)
640
質量(kg)
1.27
規格
SG規格
安全弁
800kPa
ホース長さ(cm)
53
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
最大圧力(kPa)
800
適合タイヤバルブ
英式・米式
アタッチメント
ボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ご家庭の浄化槽ポンプとしてご利用いただけます。
用途単独槽、吐出専用タイプ
仕様
単独槽用、吐出専用
付属品
L型ホース1本、I型ホース1本、ホースバンド2個
流体
空気
定格周波数(Hz)
50/60
電源コード(m)
約1.5
軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。
用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。
レジャー用品に。
球技用ボールに。
一般の自転車に。
最大圧力(kPa)
1000
仕様
アダプター5種類
高さ(mm)
640
質量(g)
600
ホース長さ(cm)
60
適合タイヤバルブ
米式
浮き輪、プールなどの空気入れに最適!
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
240×60×60
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
ボール用空気入れ
色
ブル-
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。 エアーポンプ2000SBと特殊三層構造のマット、活性炭カートリッジを組み込んだろ過器のセットです。
適合サイズ(cm)
(水槽30~40cm)水深50以下、幅120以下
仕様
(ろ過器)3層構造マット、チューブ1m付
寸法(mm)
103×62×160
電源
AC100V(50/60)
口径(Φmm)
5(エアーホース用)
消費電力(W)(50/60Hz)
2.1/1.9
吐出量(L/min)
0.5~1.5(強弱調整ダイヤル付)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。携帯タイプ。コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。
乾電池式。自転車のタイヤ(英式・米式)やボールの空気充填に適しています。
LEDライト付き(乾電池は別売です)
最高圧力(MPa)
0.6
仕様
照明付き
付属品
自転車用チャック、ボール用ノズル
質量(g)
430(乾電池含む)
電源
単三乾電池×8本
本体質量(kg)
0.29
連続使用時間(分)
5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×35×90
使用可能回数
(単三電池8本)26インチの自転車/約40回、サッカーボール(4号)/約60個
適合タイヤバルブ
英式、米式
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質
天然ゴム
チューブ径(Φmm)
外径 9/内径 5
アズワン品番
6-362-01
仕様
吐出・吸入兼用
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途空気入れ
適合タイヤバルブ
米式バルブ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ
適合タイヤバルブ
英式アダプター付属・米式
最大圧力(kPa)
700
ホース長さ(mm)
約550
付属品
自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター
適合
自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ
材質(本体)
スチール
質量(g)
1660
測定精度
±50Kpa
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
148×290×80(使用時:243)
シリンダー
ダブル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.2MB)
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。
LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに
付属品
自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル
幅(mm)
67
質量(kg)
0.77
高さ(mm)
220
奥行(mm)
175
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
本体寸法(mm)
L175×W67×H220
空気使用量(L/min)
12
連続使用時間(分)
15
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
ホース長さ(mm)
約 500±30 mm
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(18.7MB)
設定圧力(kPa)
~1100
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷