- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- 空気入りタイヤのおすすめ人気ランキング
空気入りタイヤのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新187件の「空気入りタイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小径 タイヤ」、「空気入り車輪キャスター」、「台車 空気入りタイヤ」などの商品も取り扱っております。
STMシリーズ交換用
材質(車輪)
ゴム(NR・BR)
適合品番
STM・SKM
材質(ホイール)
鋼板
車輪タイプ
空気入り
一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。
用途一輪車の交換用タイヤとして
材質
ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)
質量(kg)
2.2
車輪径(Φmm)
356
車輪幅(mm)
76
規格
13×3インチ
シャフト径(Φmm)
16
耐荷重(kg)
100
シャフト長さ(mm)
170
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様
車輪のみ
トラスコ品番
398-5423
軸径(Φmm)
20
質量(kg)
1.5
車輪径(Φmm)
220
材質(車輪)
ゴムSBR
車輪幅(mm)
65
ボス幅(mm)
81
許容荷重(N)
830
車輪タイプ
空気入り
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として
仕様
車輪のみ
軸径(Φmm)
20
質量(kg)
1.05
車輪径(Φmm)
218
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
60
ボス幅(mm)
81
ボス径(Φmm)
37.5
許容荷重(N)
830
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
車輪タイプ
空気入り
プライ
2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ドラム缶運搬車TDR-2用取替250mm車輪
用途交換用部品
仕様
250mm×90巾ゴム
トラスコ品番
855-5488
適合機種
TDR-2
品名
250mm空気入りタイヤ(前輪用)
アズワン品番
64-8717-86
2018年トラスコ掲載ページ
8 1131
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
車輪幅(mm)
90
シャフト径(Φmm)
25
車輪径(Φmm)
175
車輪幅(mm)
51
シャフト径(Φmm)
12
ボス幅(mm)
63
使用ベアリング
1230W(鋼板製)
許容荷重(daN)
60
適合タイヤバルブ
JS87
ホイル外径(mm)
95
ホイル内径(mm)
75
ホイル外幅(mm)
42
ホイル内幅(mm)
35
車輪タイプ
空気入り
空気入り車輪付き
STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)
空気入りゴム(ベアリング入り)
種別
産業用キャスター
形状
自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
14
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
空気入り
空気入りキャスターのタイヤ(車輪)のみになります。
仕様
空気入りタイヤのみ
適合
301AR・302AR
車輪径(Φmm)
175
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
パンクしません。
樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
材質
リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタン
2018年トラスコ掲載ページ
2 0782
用途階段昇降台車キャスターの交換に
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
150
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ポリウレタン
リム幅(mm)
35
ボス幅(mm)
40
許容荷重(N)
730
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
適合品番
WJ-HL、WK-HL
標準空気圧(kg/cm)
3.5
軸径d(Φmm)
20
ボス幅B(mm)
82
ホイル外径E(Φmm)
118
車輪タイプ
空気入り
タイヤ内の空気圧を利用して路面よりの衝撃をやわらげます。
材質(車輪)
ゴム車(ベアリング入)
車輪タイプ
空気入り
シャフト径(Φmm)
20
ボス幅(mm)
82
使用ベアリング
204B(鋼板製)
ホイル外径(mm)
115
ホイル内径(mm)
97.5
ホイル外幅(mm)
56
ホイル内幅(mm)
46
材質(車輪)
ゴム車
仕様
プレート式
形状
固定車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
空気入り
運搬車 ガスボンベ1500L容器~7000L容器 一本用専用の車輪セットです。
用途運搬車 ガスボンベ1500L容器~7000L容器 一本用の交換車輪として
車輪径(Φmm)
265
タイヤタイプ
空気入りタイヤ
1セット(2個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷