- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 容器・ひしゃく
- 空気穴切りのおすすめ人気ランキング
空気穴切りのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新118件の「空気穴切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴あけ 一斗缶」、「電動 缶切り 機」、「ドラム缶 開ける」などの商品も取り扱っております。
簡易に空気穴を空けられます。
穴が開いているので別売りボールチェーンなどで保管できます。
用途一斗缶、ペール缶の空気孔開け一斗缶、ペール缶の空気孔開け
材質
炭素鋼S45C(スチール、三価ユニクロメッキ)
適合
一斗缶、ペール缶1種・2種・3種
トラスコ品番
484-6397
質量(g)
80
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
45×165×2.3
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
角缶(18L・9L)の丸穴開缶用です。角缶のコーナーぎりぎりに穴を開けられますので中身が無駄なく御使用できます。
付属品
空気穴開け釘付き
材質
ステンレス、ポリプロピレン
質量(kg)
0.35
径(Φ)×全長(mm)
35×225
TKG品番
9-0592-0701
TKG品番(2017)
6-0532-1301
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ペール缶の蓋をすばやく開けられます。樹脂製で軽くしかもミニサイズなので扱いやすいです。
用途ペール缶の開封に。
材質
樹脂
幅(mm)
70
厚さ(mm)
43
全長(mm)
220
質量(g)
100
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
塗料缶などのフタを簡単に開けられる便利グッズ。
幅(mm)
65
高さ(mm)
125
奥行(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質
炭素鋼
仕上
黒染め(パーカー仕上げ)
一斗缶、18リットル缶、5ガロン缶の他、普通の缶詰めや四角い缶等にもご使用できます。
材質
鋼(ニッケルクロムメッキ)、PVC
質量(g)
90
寸法(幅W×奥行D)(mm)
本体:50×48
レバー長さ(mm)
77
TKG品番
9-0592-0101
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
大型かん・小型かん両方に対応。
用途かん切り・栓抜きに。
材質
鉄(クロムメッキ)
質量(g)
150
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×72×25
アズワン品番
64-4074-65
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。
セット内容
3、4、5、6、7、8、9、10、12mm
材質
S45C
硬度HRC
42~48
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
軽量で耐食性の強いアルミ製。
材質
アルミ
幅(mm)
105
厚さ(mm)
52
全長(mm)
380
質量(g)
420
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
丸型だけでなく、四角、楕円(オーバル)など、様々な形の缶に適応!
今までなかった画期的な缶オープナーです。
シニアの方、お子様、爪が気になる方などに最適!!
ボタンを押すだけですので、誰でも簡単に缶を開けることが出来ます。
切れ口は滑らかなので、安全・安心です。
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン、ステンレス鋼
寸法(mm)
127×70×45
色
ホワイト(本体)、オレンジ(ボタン)
使用電池
単三電池2本(別売)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質
炭素鋼
アズワン品番
5-060-07
TGK品番
125-23-63-21
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
簡易にワンタッチで脱着可能です。
油こぼれがなく給油が簡易にできます。
繰り返し利用可能です。
蛇口部は可動式で油ダレがありません。
一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油
材質
本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR
高さ(mm)
110
奥行(mm)
140
規格
JIS Z 1607のB型口金を適用
使用可能液体
油類のみ
適合
一斗缶、ペール缶
危険物の類別
非危険物
トラスコ品番
858-5873
アズワン品番
1-3832-13
危険物の類別
非危険物
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。
レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。
材質
バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS
適合
ペール缶、一斗缶
寸法(mm)
70×55×150
接続口径
JISB型口金Φ40
質量(g)
290
バルブ形式
ボールバルブ(フルボア)
適合外径(Φmm)
40専用
バルブ径(Φmm)
15 (1/2)
接続口径(Φmm)
JIS型口金40
危険物の類別
非危険物
材質
ステンレス
質量(kg)
0.16
寸法(縦×横)(mm)
110×65
TKG品番
9-0590-0801
TKG品番(2017)
6-0531-0701
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
にぎりやすいワイドグリップ。
側面にも刃をつけており、一斗缶をあけやすくしました。
「従来の皮スキ」としても使用可能。
用途左官・ペンキ屋・防水作業。
材質(刃)
ステン鋼
全長(mm)
195
刃幅(mm)
93
刃厚(mm)
1.3
材質(柄部)
木製
柄厚さ(mm)
20
柄幅(mm)
30
1丁
¥999
税込¥1,099
当日出荷
タイルカーペットの穴あけ時、樹脂製や木製の板などを下敷きに使っていただきますとポンチの切れ味が保てます。