- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- 空研 エアー インパクトレンチのおすすめ人気ランキング
空研 エアー インパクトレンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新114件の「空研 エアー インパクトレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクトレンチ 3/4」、「軽量インパクトレンチ」、「信濃 インパクトレンチ」などの商品も取り扱っております。
ライトトラック・2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業に最適で、整備工場、タイヤショップで広い用途に数多く使用されています。
用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業。大型トラックのエンジン分解整備作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
4300
実用トルク範囲(N・m)
200~800
トラスコ品番
295-4397
全長(mm)
216(ソケット含まず)
質量(kg)
4(ソケット含まず)
差込角(mm)
19
ホース口金取付ねじ
Rc3/8
騒音レベル(dB(A))
88
能力ボルト径(mm)
22
空気消費量(Nm3/min)
0.47
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
コンプレッサー(kW)
3.75
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
小型乗用車ホイールナットの脱着作業や建機組立生産
ラインに開発されたN型エアーインパクトレンチ!
KW1600proXのモデルチェンジ品です。
(1)小型・軽量
(2)打撃機構はメーカー独自のN型クラッチ機構を採用
(3)操作性の良い5段階式のパワーレギュレータを内蔵
(4)最大締付け トルクは520Nmと高出力
(5)視認性及び本体保護のプロテクタを採用
用途小型乗用車ホイールナットの脱着作業、建機組立・分解作業
全長(mm)
175
差込角(mm)
12.7
全高(mm)
179
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.3
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
9600
騒音レベル(dB(A))
79
実用トルク範囲(N・m)
100~350
能力ボルト径(mm)
16
エアー接続口
Rc1/4(PT1/4)
トラスコ品番
835-8627
寸法(mm)
184×108×63
質量(kg)
1.0
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
最大出力トルク(N・m)
(右回転)610、(左回転)700
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
空気消費量(L/min)
(0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
10以上
回転方向
左右
適合ボルト径
(参考)M20
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
大型トラック・トレーラー等のタイヤ脱着作業に。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
4500
能力ボルト径(mm)
38
空気消費量(m3/min)
0.63
ホース口金取付ねじ
Rc3/8
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
タイプ
N型クラッチ
全長(mm)
467
最大締付トルク(N・m)
1370
ソケット差込角(mm)
25.4
質量(kg)
7.4
トラスコ品番
818-7239
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
打撃が安定:従来のインパクトレンチのような打撃の「みだれ」はありません。小型軽量:従来とは1~2クラスの差があります。エアー消費も格段に少なくなっています。安定した潤滑機能:必要な部分からグリースが飛び散りません。耐久性:従来のインパクトレンチのような部品のジャンプ作用はありません。長期に渉ってトルクの低下はありません。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
5000
実用トルク範囲(N・m)
150~580
全長(mm)
200(ソケット含まず)
質量(kg)
3.1(ソケット含まず)
差込角(mm)
19
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
騒音レベル(dB(A))
88
能力ボルト径(mm)
20
空気消費量(Nm3/min)
0.4
使用エアーホース内径(Φmm)
8
コンプレッサー(kW)
3.75
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
高い締め付け能力が得られます。
耐久性に優れています。
用途タイヤ脱着作業に。
ソケット差込角(mm)
25.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
3700
排気方向
後方
種別
N型クラッチ
使用空気圧力(MPa)
0.6
大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。
用途大型自動車のタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立作業。大型自動車のUボルト脱着作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
4000
実用トルク範囲(N・m)
340~1370
付属品
本体のみ
全長(mm)
510
質量(kg)
9.9
差込角(mm)
25.4
ホース口金取付ねじ
Rc1/2
騒音レベル(dB(A))
99
能力ボルト径(mm)
38
空気消費量(Nm3/min)
0.72
使用エアーホース内径(Φmm)
12
コンプレッサー(kW)
7.5
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
高性能消音機構で排気騒音を低減。優れたフィット感、防寒・防振等の高機能グリップ。操作性を重視した使いやすいレバー類採用。
用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業。大型トラックのエンジン整備作業。橋梁・鉄骨の組立作業。重機・建設機械などの分解組立作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
4500
実用トルク範囲(N・m)
200~980
付属品
カップリングプラグ20PM
トラスコ品番
295-4401
全長(mm)
224(ソケット無)
質量(kg)
4.2(ソケット無)
空気消費量(m3/min)
0.45
差込サイズ(Φmm)
19
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
騒音レベル(dB(A))
85
能力ボルト径(mm)
25
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
コンプレッサー
3.75kw
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適で、整備工場、タイヤショップで広い用途に数多く使用されています。
用途軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業。エンジンや足回りの分解組立作業。Uボルトの脱着作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
6300
実用トルク範囲(N・m)
90~350
トラスコ品番
295-4290
全長(mm)
198(ソケット含まず)
質量(kg)
2.8(ソケット含まず)
差込角(mm)
12.7
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
騒音レベル(dB(A))
84
能力ボルト径(mm)
16
空気消費量(Nm3/min)
0.35
使用エアーホース内径(Φmm)
6.5
コンプレッサー(kW)
2.2
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適です。
用途軽自動車・乗用車のタイヤの脱着作業。
エンジンや足回りの分解組立作業。
Uボルトの脱着作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
6000
実用トルク範囲(N・m)
100~450
付属品
カップリングプラグ20PM
トラスコ品番
295-4338
全長(mm)
178
質量(kg)
2.4(ソケット無)
空気消費量(m3/min)
0.4
差込サイズ(Φmm)
12.7
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
騒音レベル(dB(A))
91
能力ボルト径(mm)
18
使用エアーホース内径(Φmm)
6.5
コンプレッサー
2.2kw
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5500
実用トルク範囲(N・m)
918~1627
最大トルク(N・m)
2033/15秒
仕様
正回転(3段階、約1627N・m/5秒(5500min-1)、約1485N・m/5秒(5000min-1)、約918N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約1627N・m/5秒(5500min-1))
付属品
PT3/8カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)
159
質量(kg)
3.7
タイプ
ツインハンマー
差込角(mm[inch])
19(3/4)
空気消費量(L/min)
198
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT3/8
使用ホース径(Φmm)
9.5
適応ボルトサイズ
M30
関連資料
よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(高トルクタイプ、ツインハンマー)のご使用方法
取扱説明書
(5.6MB)
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
打撃が安定:従来のインパクトレンチのような打撃の「みだれ」はありません。小型軽量:従来とは1~2クラスの差があります。エアー消費も格段に少なくなっています。安定した潤滑機能:必要な部分からグリースが飛び散りません。耐久性:従来のインパクトレンチのような部品のジャンプ作用はありません。長期に渉ってトルクの低下はありません。
用途中型・大型車のUボルト脱着作業。大型トラックやバスのタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
3700
実用トルク範囲(N・m)
1000~2450
トラスコ品番
295-4451
全長(mm)
531(ソケット含まず)
質量(kg)
11.6(ソケット含まず)
差込角(mm)
25.4
ホース口金取付ねじ
Rc1/2
騒音レベル(dB(A))
98
能力ボルト径(mm)
45
空気消費量(Nm3/min)
0.75
使用エアーホース内径(Φmm)
12
コンプレッサー(kW)
7.5
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプの特殊強化樹脂ボディ採用軽量ハイパワーエアインパクトレンチです。
低エア圧で高トルクを実現しました。(KTCが定める低エア圧の基準で測定時、メーカー従来品比10%向上)
アルミハンマケースとコンポジット素材(特殊強化樹脂)の採用により軽量化を実現。
安定性、耐久性、効率に優れたツインハンマの採用によるハイパワー。
レギュレーターは右回転時に4段階調整が可能。
トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットル採用。
ホースのねじれを防止する360°シーベルインレット。
片手で回転方向の切り替えが可能なワンプッシュ切替ボタン。
KTCが開発したピン抜け防止安全機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
8100
最大トルク(N・m)
410
仕様
エアインレット/PT1/4"、使用エアホース内径/8mm以上
付属品
エアカプラ(日東工器20PM相当品)×1、エアツール用オイル×1
トラスコ品番
820-2774
質量(kg)
1.3
能力ボルト径
M16
差込角(sq.)
12.7(ピン穴付)
無負荷空気消費量(m3/min)
0.13
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
ツインハンマーを採用し、小型でハイパワーを実現。頑丈なマグネシウムハンマーケース、ボディに特殊強化樹脂を採用し、軽量化を実現。出力調整レバー(【F】正(右)回転:3段調整、【R】逆(左)回転:2段調整)。握りやすい形状で振動を和らげるソフトグリップ。耐久性とパワーに優れたツインハンマー。引き具合で微妙な出力調整可能スイッチ。
用途自動車のタイヤ交換作業に。一般作業のボルト着脱作業に。建築作業のボルト着脱作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
最大トルク(N・m)
470
トラスコ品番
390-4288
質量(kg)
1.2
本体質量(kg)
1.2(ソケット・カプラを除く)
角ドライブ(mm)
12.7(ピン穴付)
空気消費量(L/min)
127.5(最大)
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
166.5×60×170
エア取入口
PT1/4
適応ボルトサイズ
M16
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックやトレーラーのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に
仕様
正回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))、逆回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))
付属品
PT1/2カプラー、防塵ゴムキャップ
寸法(mm)
幅173×全長492
質量(kg)
7.5
タイプ
ツインハンマー
差込角(mm[inch])
25.4[1]
最大トルク(N・m)
2441
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6000
空気消費量(L/min)
282
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/2
実用トルク範囲(N・m)
271~2033
使用ホース径(Φmm)
13
取扱説明書
1個
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
11000
最大トルク(N・m)
745
仕様
正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒)
付属品
PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)
159
質量(kg)
1.3
タイプ
ツインハンマー
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
空気消費量(L/min)
130(4.6cfm)
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
1/4
実用トルク範囲(N・m)
68~610
関連資料
よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法
取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
自動車のタイヤ交換やボルト・ナットの脱着作業に。
アルミニウム合金製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量1.2kgを実現。
正(右)回転三段階調整可能。
効率よく緩め作業が行える「左回転大出力タイプ」回転の切替がプッシュの簡単操作。
スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。
握りやすい形状で、振動を和らげるソフトグリップを採用。
ホースのねじれを防ぐ回転継手。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(右回転)10000、(左回転)11000
最大トルク(N・m)
(右回転)510、(左回転)570
付属品
プラグR1/4(PT1/4)
トラスコ品番
447-1911
質量(kg)
1.2
空気消費量(L/min)
136
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
10以上
差込角(sq.)
12.7(1/2インチ)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
最大トルク200kgf・m(2000N・m)のハイパワーです。
高精度加工で耐久性がアップしました。
手に優しい防振ゴム付きハンドルです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5000
最大トルク(N・m)
2000
トラスコ品番
117-5537
全長(mm)
535
質量(kg)
12
差込角(mm[inch])
25.4(1)
使用ホース内径(Φmm)
11
エアーインレット
PT1/2
能力ボルト径
M45
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
4500
実用トルク範囲(N・m)
150~650
トラスコ品番
295-4371
全長(mm)
241(ソケット含まず)
質量(kg)
4.2(ソケット含まず)
差込角(mm)
19
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
騒音レベル(dB(A))
93
能力ボルト径(mm)
20
空気消費量(Nm3/min)
0.47
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
コンプレッサー(kW)
3.75
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
変形グリップで、腰を下ろさずに作業OK左右回転ともに3段階のスピード調整可。
24PMカプラ付
全長(mm)
492
質量(kg)
7.5
差込角(mm)
25.4(1”)
最大トルク(N・m)
2441
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6000
空気消費量(L/min)
282
騒音レベル(dB(A))
96
実用トルク範囲(N・m)
271~2033
1台
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷