- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バイト
- 突っ切り バイトのおすすめ人気ランキング
突っ切り バイトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新173件の「突っ切り バイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「突っ切り ホルダー」、「突切りバイト」、「ヘール」などの商品も取り扱っております。
材料を切断したり、溝を加工する為に用います。別途、突切りブレード用ホルダーNo.66106が必要です。
用途材料を切断する/溝切り
材質
ハイス
刃幅(mm)
2
対応機種
Compact7
アズワン品番
64-5178-30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
突切加工用のホルダです。
国内製造で高品質。
用途突切加工用
付属品
レンチ
材質
クロムモリブデン鋼(SCM440)
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
32
寸法L1(mm)
38.5
寸法A(mm)
2.35
適合チップ
イスカルGTN3
寸法B(mm)
25
寸法L2(mm)
19
寸法L3(mm)
111.5
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
材質
M20
JIS規格
43型
溝入れや突切り用です。
材質
高速度鋼(SKH57)
硬度
HRC66~68
JIS分類
S形
ホルダとバイトのセット品です。
ホルダは、ヘール式なのでバイトに与えるショックがやわらげられます。
溝入れや突切り用です。
厚さ(mm)
3
寸法W(mm)
3.1(±0.1)
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)
材質
ハイス
シャンク
8mm角
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
K10
JIS規格
43型