- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 突っ張り棒 壁面ガードのおすすめ人気ランキング
突っ張り棒 壁面ガードのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新95件の「突っ張り棒 壁面ガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁面ガード」、「滑り止め 突っ張り棒」、「壁 傷防止」などの商品も取り扱っております。
つっぱり棒が落ちにくく、接面部をスタイリッシュにカバー!つっぱり棒の先端が直接壁面を押さえつけないので壁紙やクロスを痛めにくい。
カバー付きで清潔&インテリアに馴染む。壁に穴を開けずに使用できる。タイルやステンレスのようなつるつるした面にも設置可能。
つっぱり棒のバネによる圧力とジェルシートの反発力により、つっぱり棒をより効果的に使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:41×40×27,ジェルシート:40×40×2.2mm,商品サイズ:147×115×26mm
材質
本体:ポリプロピレン、ジェルシート:ポリウレタン
セット内容
本体×2個,ジェルシート×2枚
質量(g)
42
キズをつけたくない壁にキズをつけない。
別売の棚受けを使えば飾り棚を作ることも可能です。
用途玄関、廊下、リビング、子供部屋など、家の中の様々な場所に。
材質
ABS樹脂、(ばね)スチール、(滑り止めシート)CRゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(上パッド)98×50×50、(下パッド)98×50×50
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。
カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。
幅(mm)
50
厚さ(mm)
4
質量(g)
40
長さ(m)
2
取付け方法
貼付タイプ
作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。
のり残りがほとんどありません。剥がした後でも再粘する事が出来ます。
カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。
素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内用】
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質
パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色
ステンレス
高さ(mm)
70
奥行(mm)
40
キャップサイズ(mm)
40×70
パイプ径(Φmm)
29.6・25.4
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍
用途壁面・角など
形状
平型
材質
ポリエチレン
タイプ
シート
色(柄)
グレー
両面テープ
あり
材質
鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装
色
白
高さ(mm)
110
奥行(mm)
76
キャップサイズ(mm)
76×110
パイプ径(Φmm)
34.0・29.6
つっぱり棒のズレ・落下防止
抜き跡が目立ちにくい
用途石膏ボード・ベニヤ版用、ズレ・落下防止用
トラスコ品番
195-4193
材質(本体)
エラストマー
質量(g)
20
アズワン品番
64-8581-84
1パック(2組)
¥239
税込¥263
当日出荷
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
色
白
インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。片面粘着材付です。片面パウダー付です。
用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。
色
半透明
長さ(mm)
1000
材質
シリコーンゲル
内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。
建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
材質
パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部分/ABS・PP樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、金具類/鉄製・メッキ仕上げ
色
白
高さ(mm)
70
奥行(mm)
40
パイプ径(Φmm)
29.6・25.4
キャップサイズ(mm)
40×70
用途JS150R・JS200R・JS300R用メンテナンス用目地材
材質
硬質PVC
剥がれにくい強粘着タイプです。再粘着性はありません。作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内外用】
粘着タイプ
強粘着
工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に
材質
樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.9MB)
【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。
書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。
突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。
公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。
設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。
また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。
種別
家具転倒防止伸縮棒
高さ(mm)
34
奥行(mm)
34
パイプ径(Φmm)
22.0・19.0
賃貸でもDIYができる!
天井や床を傷つけずに2×4材を柱として突っ張ることができます。
工具不要。
幅(mm)
94
高さ(mm)
(上キャップ)120~138、(下キャップ)40
奥行(mm)
42
材質
樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ
質量(g)
220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×42×120~138
ランドリーパイプ用受具セットです(リラインスR22ランドリーパイプセットのブラケット・パイプキャップのみ)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×22×43
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
1セット
¥579
税込¥637
当日出荷
ジャッキとバネの力でツーバイ材を強固に突っ張り、オリジナルの棚を作れます!
市販のツーバイ材(2×4、2×6、2×8)1本または(2×4)を2本、3本と束ねてもしっかり固定できます!
天井、床、壁に釘を打てない住宅を傷つけることなく棚や柱を設置できる手軽で安心な優れもの!
2×4材(2、3本)を束ねて柱としてお使いの場合は、別売品をお買い求めください。束ねる金具2枚、3枚用、キズ・ズレ防止シート
設置方法
設置場所の床から天井の高さを測ります。天井より60mm短いツーバイ材をご用意ください。ツーバイ材の底部に付属のキズ・ズレ防止シートを貼りつけます。ツーバイ材の上部に本製品を付属ネジでしっかりと固定します(付属ビス4本)。設置場所に仮設置したあと、ジャッキの高さ調整ネジをプラスドライバーでしっかりと固定するまで回します。
仕様
木材カット目安/60mm
材質
本体:鉄・ステンレス、バネ:硬鋼線SW-C、ビス:鉄、キズ・ズレ防止シート:ウレタン
可動範囲(mm)
(ばね)32