- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 窓まわり
- 突っ張り棒 極細のおすすめ人気ランキング
突っ張り棒 極細のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新91件の「突っ張り棒 極細」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「突っ張り棒 細い」、「突っ張り棒 細」、「突っ張り棒」などの商品も取り扱っております。
ネジやクギを使わずに壁などにしっかりと固定できる伸縮棒です。スリムタイプなので、カフェカーテンやのれんなどの取付けに最適です。
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質
本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理
三価クロメート
材質
樹脂成型品
長さ(mm)
1500
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
小さなすき間を大きく活かせる!
材質
パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/PE樹脂・合成ゴム、バネ/バネ鋼
色
白
高さ(mm)
22
奥行(mm)
22
耐荷重(kg)
2
1本
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に
材質
樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.9MB)
高さ(mm)
34
奥行(mm)
34
パイプ径(Φmm)
22.0・19.0
駐車場や店舗のシャッター開閉に便利!
材質
鉄(白塗装)
バネの力で簡単に取り付けできるスリムポールです。
材質
(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(成形部品)ABS樹脂・ポリエチレン樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(バネ)スチール(メッキ)
色
ホワイト
シャッターの開閉に必要不可欠なシャッター棒!先についているフックをひっかけて使うだけ!工場、駐車場、店舗などのシャッターの開閉に最適な鉄製のひっかけ棒です。ロフトの階段扉にも使用可能です。
材質
本体:鉄/握り部分:ゴムラバー
仕上
クロメートメッキ
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質
パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色
ステンレス
高さ(mm)
70
奥行(mm)
40
キャップサイズ(mm)
40×70
パイプ径(Φmm)
29.6・25.4
材質
フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ
仕上
フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
材質
パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部分/ABS・PP樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、金具類/鉄製・メッキ仕上げ
色
白
高さ(mm)
70
奥行(mm)
40
パイプ径(Φmm)
29.6・25.4
キャップサイズ(mm)
40×70
持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!
用途のぼり用
材質
スチール
棒径(Φmm)
25
質量(g)
約800
横棒(mm)
850
縦(mm)
1200~3000
アルミ製ブラインドの規格サイズ品です。
用途窓際の光の調整や目隠しなどに。
色
アイボリー
羽根幅(mm)
25
羽根厚さ(mm)
0.16
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(862.5MB)
ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。
各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。
質量(g)
370
径(Φmm)
30
適合ハンドル
ハンドルねじ部M20のもの
トラスコ品番
301-8784
全長(mm)
850~2000
材質(本体)
アルミ、PE
種類
ハンドル
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ねじれにくく扱いやすい組みひもです。8つ打タイプ。
用途ブラインドの昇降用ひも。
店舗内の指示板吊り下げ用。
材質/仕上
ポリエステル
長さ(m)
30
高さ(mm)
23
奥行(mm)
23
パイプ径(Φmm)
13.0・10.0