突っ張り棒用カーテンリングのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
99件の「突っ張り棒用カーテンリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーテンリング」、「カーテン吊り金具」、「リングランナー」などの商品も取り扱っております。
価格を抑えた樹脂製カーテンリグです。
材質 ポリプロピレン 長さ(mm) 69 ライトグレー 種類 カーテンリング 内径(Φmm) 36.5 浴室使用可否 付属ビス有無 取付ビス無
1個
49 税込54
当日出荷

後からでも入れられるリングライナーです。
内径(Φmm) 35 外径(Φmm) 44 適合サイズ(Φmm) 27以下 入数(個) 10
1袋
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細径のばね材なので、開閉が簡単で、手軽にできます。 カーテンの上部金具として使用できます。
用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。 材質 ステンレス(SUS304) 種類 カーテンフック 許容荷重(N) 0.98
1袋(6個)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レールの代わりのワイヤーとフックがセットになっています。 ワイヤー固定が簡単にできる金具付き。
用途間仕切りシートを使用する際に。 セット内容 ワイヤー6m 1本、専用フック10個、ワイヤー固定金具1個、金具解除用L型レンチ1本、ケーブルタイ2本
1セットほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(3個)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)リングランナー
フレームをレールとして利用するパーツです。
用途電動ドライバの取り付けやカーテンの取り付けにご使用ください。 材質 スチール/ポリアセタール/ステンレス 質量(g) 17
1個
299 税込329
当日出荷

工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に 材質 樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.9MB)
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。 透明 タイプ 紫外線カット 材質(シート) PVC+ポリエステル糸 芯材 ポリエチレン シート厚さ(mm) 0.15 裾仕上げ 切りっぱなし 形状 ビニールカーテン 厚さ(mm) 0.15 材質(ハトメ) アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(8個)ほか
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)リングランナS
材質 高密度ポリエチレン(HDPE)・ステンレス 質量(g) 0.9
1個
143 税込157
9日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




1パック(10個)
610 税込671
翌日出荷

フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 光がもれにくい1級遮光のドレープカーテンです。 また安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。 防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。 縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。 日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち! ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。 お部屋に合わせて選べる9color。 サイズも10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる! アジャスターフック(Bフック)、同色タッセルが付属されております。 洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
用途ご家庭、事務所、オフィスに
1セット(2枚)ほか
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

ネジ・クギを使わずにカンタン取付け! ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質 パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ ステンレス 高さ(mm) 70 奥行(mm) 40 キャップサイズ(mm) 40×70 パイプ径(Φmm) 29.6・25.4
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
材質 パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部分/ABS・PP樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、金具類/鉄製・メッキ仕上げ 高さ(mm) 70 奥行(mm) 40 パイプ径(Φmm) 29.6・25.4 キャップサイズ(mm) 40×70
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)