突切りブレード用ホルダーNo.66106のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
107件の「突切りブレード用ホルダーNo.66106」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スナップ リング溝加工」、「突切りバイト」、「刃物ホルダー」などの商品も取り扱っております。
材料を切断したり、溝を加工する為に用います。別途、突切りブレード用ホルダーNo.66106が必要です。
用途材料を切断する/溝切り 材質 ハイス 刃幅(mm) 2 対応機種 Compact7 アズワン品番 64-5178-30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

突切りブレードNo.66105を保持する為のホルダーです。標準刃物台やトップスライドに突切りブレードを取り付ける際には必ず必要です。
用途突切りブレードを保持する 対応機種 Compact7 アズワン品番 64-5178-31 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホルダとバイトのセット品です。 ホルダは、ヘール式なのでバイトに与えるショックがやわらげられます。 溝入れや突切り用です。
1セット
7,898 税込8,688
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

突切加工用のホルダです。 国内製造で高品質。
用途突切加工用 付属品 レンチ 材質 クロムモリブデン鋼(SCM440) 寸法L(mm) 150 寸法H(mm) 32 寸法L1(mm) 38.5 寸法A(mm) 2.35 適合チップ イスカルGTN3 寸法B(mm) 25 寸法L2(mm) 19 寸法L3(mm) 111.5
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

溝入れや突切り用です。
材質 高速度鋼(SKH57) 硬度 HRC66~68 JIS分類 S形
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質 ハイス シャンク 8mm角 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワークピースを切断したり、溝きりを行うのに最適な突切り用、超硬スロアウエイバイト。 小型旋盤用にデザインしたチップ交換が可能な切削工具です。 シャンクは8mm角でミスターマイスター・小型工作機械シリーズの殆どのモデルで使用出来ます。 突切りチップも摩耗したらチップを反転させて使用でき1ヶで2カ所の刃を利用できます。 交換用チップは1ヶ、5ヶ、10ヶの組合せで用意しています。
材質 (チップ)超硬 (チップ)箱 シャンク 8mm角 アズワン品番 64-5178-83 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


刃を研磨する事なく、摩耗したら交換できます。右片刃/直剣/中ぐりは共通チップ(刃)を使用します。菱形チップなので、二箇所使えます。突切りバイトは焼き入れ処理済みです。
用途刃の交換ができる セット内容 右片刃バイトNo.66701、直剣バイトNo.66702、中ぐりバイトNo.66703、汎用・超硬菱形チップNo.66711×3、突切りバイトNo.66704、汎用・超硬箱型No.66721、TROXレンチ、Lレンチ シャンク 8mm角 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

1本
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様 ホルダー取付部:ファイン 高さ(mm) 96 質量(g) 22 ピッチ(mm) 1.75 奥行(mm) 6 ブレード ゼットソー 切り幅(mm) 0.6 サイズ(mm) 33 のこぎり板厚(mm) 0.6
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

厚さ(mm) 3 寸法W(mm) 3.1(±0.1) コーナー半径(mm) 0.2 穴の形状 - チップブレーカ 片面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)