- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- 窒化 ケイ素 ボールのおすすめ人気ランキング
窒化 ケイ素 ボールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新101件の「窒化 ケイ素 ボール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スマートボール玉」、「窒化ケイ素」、「シリカビーズ」などの商品も取り扱っております。
高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
仕様
(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃
材質
窒化珪素
比重
3.2
硬さ(Hv)
1600
最高使用温度(℃)
1000
ヤング率(GPa)
310
従来なかった特小のΦ2・3・4・5mmボールです。
硬度HV1600を達成しました。(JIS R1610(2003)に準ずる硬度測定による)
仕様
(熱膨張係数)3.2×10-6
硬さ
1600(HV10)
曲げ強さ(MPa)
800~1000(室温)
化学組成
Si3N4 93.7%
破壊靭性
7~8MPa√m
密度(g/cm3)
3.26
熱伝導率(W/mk)
18
弾性率(GPa)
300~320
高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
材質
窒化珪素
仕様
(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃
比重
3.2
硬さ(Hv)
1600
最高使用温度(℃)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヤング率(GPa)
310
シリコン系セラミックの高い硬度と、優れた耐摩耗性を持つ高機能の粉砕・分散用ボールです。 耐摩耗性に優れ、ボールからの不純物の混入が極めて少ないのが特徴です。 高機能材料のサブミクロン粉砕に適しています。 遊星ミル、振動ミル、サンドミルなどの高衝撃下での粉砕・分散に対応します。 〔主な用途〕非酸化物粉体の粉砕・分散用
耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれています。
材質
シリコンナイトライド90%
硬さ
(HV10)390
曲げ強さ(MPa)
(室温)700
密度(g/cm3)
3.2
アルミナ、窒化けい素を上回る硬度があります。
材質
炭化けい素(シリコンカーバイド)
硬度
HV2400
密度
3.1(真密度)
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)
3.6
硬さ(Hv)
1100
化学組成
Al2O3/93%、SiO2/5%
破壊靭性
3.7MPa√m
からずり磨耗率(ppm/h)
180
材質
高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
材質
アルミナ
耐熱衝撃性・耐摩耗性にすぐれ、非酸化物原料から高機能材料の粉砕・分散に至るまで幅広い用途に対応可能です。
材質
窒化珪素
硬さ
(ビッカース(HV10))1480
化学組成
Si3N4(89%)
密度(g/cm3)
(かさ)3.2
内容量(kg)
1
材質
スチール
色
シルバー
高強度、高靭性のジルコニアボールで、耐摩耗性、耐久性にすぐれ、粉砕・分散効率がすぐれています。 。電子部品材料、さらに高機能材料の粉砕・分散に好適です。
用途誘電体、圧電体、磁性体などの電子部品材料の粉砕・分散用に。
ファインセラミックス原料の粉砕・分散用に。
顔料、ペイントなどの粉砕・分散用に。
研磨微粉、CMP用砥粒などの粉砕・分散用に。
硬さ(Hv)
1250
化学組成
Y2O3-ZrO2
破壊靭性
6.0MPa√m
密度(g/cm3)
6
からずり磨耗率(ppm/h)
0.4
耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。
高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。
硬度
1300(HV)
化学組成
Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下
密度
3.8g/cc
強度
1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
耐熱衝撃性・耐摩耗性にすぐれ、非酸化物原料から高機能材料の粉砕・分散に至るまで幅広い用途に対応可能です。
材質
窒化珪素
硬さ
(ビッカース(HV10))1330
化学組成
Si3N4(91%)
密度(g/cm3)
(かさ)3.2
内容量(kg)
1
材質
SUS304
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質
SUS440C
硬度HRC
58~65
非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。
材質
ステンレス(SUS304)
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、絶縁体のセラミックです。
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。高純度グレードタイプ。
用途粉砕・混合・分散用に。
材質
アルミナSSA-995
常用温度(℃)
1750
硬さ(Hv)
1500
化学組成
Al2O3=99.5%
破壊靭性
4.0
密度(g/cm3)
3.8
材質
アルミナ