窒素ガス用製品のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
115件の「窒素ガス用製品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窒素ガス」、「窒素ガス ガスバルブ」、「窒素ガス ボンベ」などの商品も取り扱っております。
1本
45,980 税込50,578
3日以内出荷

ロウ付け作業時は、配管内部に窒素を通し、酸化被膜(すす)の発生を防止。配管施工時、混入した水分、異物の除去。洗浄レスエアコン設置時に利用する既設配管のフラッシング。システムクリーナCF-20を使用した既設配管洗浄後のフラッシングに。
トラスコ品番 829-1503 セット内容 テーパーノズル大、テーパーノズル小、ボールバルブ、1/4チッソ用ホース3m、チッソブロー用調整器、ケース 一次側圧力(MPa) 0~25 二次側圧力(MPa) 0~2.5
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷


適合ガス 窒素 適合 N2 質量(kg) 1.4 ねじ 入口/W22-14(右)袋ナット。出口/M16×1.5(右)プラグネジ 高圧圧力計(MPa) 25 低圧圧力計(MPa) 2.5 標準流量(m3/h) 25 使用範囲 0.2~0.99
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界No.1、ガス封入装置付で上下シール型の傾斜型真空包装機です。10個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横300×縦400mmです。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。上下シール+重なりに強い波型ヒーターでアルミ袋やガゼット袋もシール可能です。蓋ロック機構付きのため、安心してパックができます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。調理品のレトルト化に。 仕様 【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz) 質量(kg) 60 容量(L) 【チャンバー】17 電源 AC100V(50/60Hz) コンセント形状 2P-15(A) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【チャンバー開時】390×635×730【チャンバー閉時】390×635×460 機能 【ガス封入装置】標準装備 ノズル4本 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【チャンバー】330×430×130 消費電力(kW) 1.1(50/60Hz) 寸法(横×縦)(mm) 【最大包装材】300×400 有効寸法(mm) 【シール】300(上下) 電動機(kW) 0.55(50/60Hz)
1台
799,800 税込879,780
4日以内出荷

1本
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品 フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本 純度(%) 95(V/V)
1本(5L)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパクトで省スペースに設置可能。 寝かせて使用可能。
仕様 発生窒素ガス濃度/99.9%(最高値)。発生窒素ガス量/1.5L/min.(25℃0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%) トラスコ品番 849-8067 質量(kg) 1.5(除ステーション固定金具) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 73×71×282 入力空気圧(MPa) 0.3~0.7
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

チッソボンベ側がメスの場合、調整器との間に取付けます。 仏式容器(メス)を独式(オス)に変換。
仕様 W22山14オス×W23山14オス
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。 充填量(L) 4.5 充填圧力(Mpa) 0.8
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

直線の配管接続に適しています。
用途配管で外ネジ同士でサイズが異なる箇所の接続に 材質 黄銅 形状 ソケット 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトな精密流量計使用で、0.25L/min.からの流量設定可能。
トラスコ品番 849-8068 質量(g) 600 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×121×134 ガス圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.2(2.0)/排出 計測範囲 0.25~2.5L/min.(流量計)
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用 質量(kg) 1.4 材質(本体) 真鍮 使用圧力(MPa) 2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などの流体に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ。窒素酸化物(NOx)や硫黄酸化物(SOx)などの有毒ガスは発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシールで梱包しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。1984年の新発売後、多くのユーザー様で高い評価と実績をいただいています。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
長さ(m) 20 材質 ポリオレフィン系樹脂 使用温度範囲(℃) (空気)-60~80、(水)0~80 使用流体 空気(クリーンエア)、水(純水) 負圧性能(kPa) -101.294
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


プラント設備のテスト用に。 ご使用圧力により送定して下さい。
使用ガス 窒素 仕様 バルブ付 適合 N2 トラスコ品番 126-7647 質量(kg) 1.3 材質(本体) C3771B 接続 入口:W22-14(右)袋ナット(P)。出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ) 一次側使用範囲(MPa) 2~14.7 二次側使用範囲(MPa) 0.2~0.99 標準流量(m3/h) 45 一次側圧力計(MPa) 25 二次側圧力計(MPa) 1.6 最大流量(m3/h) 55 材質(弁体) PCTFE 材質(ダイヤフラム) CR
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

蒸気・高温水ラインに好適。
材質 (要部)ステンレスCR-13 形状 ストレート 材質(本体) FCD-S 適合規格 JV4-2適合品 最高使用圧力(MPa) 1.0/-10~220℃の飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス、。1.4/-10~120℃の静流水(ヘッド揚程加圧式) 使用流体 飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) SCS1 材質(ステム) SUS420J2 材質(ハンドル) FCD450 材質(ボンネット) FCD-S クラス 10K 接続形状 Rc バルブ種類 ゲートバルブ
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)