- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 窓 施錠のおすすめ人気ランキング
窓 施錠のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新228件の「窓 施錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窓用エアコン 鍵」、「外開き窓用補助錠」、「防犯用品 窓」などの商品も取り扱っております。
ツマミを回すだけで施錠できます。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックでき、換気に便利。レール2本付き。連結して使用できます。スライド調整幅180mm。ネコや小さな犬も通れる幅です。
用途サッシュ窓用補助錠
材質
ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上。つまみ部:樹脂製。レール:ステンレス製、(ブロンズ色はメッキもしくは塗装仕上)
寸法(mm)
30.6×225(連結時)
黒い鍵を外すと簡単に開錠できず安心です。窓枠とかまちの間に固定してサッシを少し開けたままでも施錠できます。
用途サッシ用窓
色
ブラック
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
カギ穴が新機能採用でドライバー等では簡単に解除できません、二重にロックし外部からの侵入を防ぎます。
用途サッシ用窓
材質
亜鉛ダイカスト、(カギ)ABS樹脂、(押板)天然ゴム
サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
用途サッシ用簡易補助錠
材質
(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス
幅(mm)
(レール)120
本数
(スペアーキー)2
可動範囲(mm)
0~68
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
その他
付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本
質量(g)
51
勝手
右
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
1つ目のロック(右側)で簡易補助する防犯ロック
2つ目のロック(左側)で窓を開け換気ロック
網戸にも取付け可能。小さなお子様の事故を防止。
材質
ステンレス
取り付けたままで微調整が可能です。
用途さまざまなアルミサッシ(窓・引戸)に取付けできます。
勝手
右
簡単サッシの防犯、振動でゆるまない逆戻り防止ラチェット付。
つまみ内部の歯車が固定され、振動があってもゆるみません。
設置はつまみを締めて取付けるだけ、工具や接着は不要です。
換気もOK。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)
亜鉛合金・焼付塗装
材質(裏板)
亜鉛合金・亜鉛メッキ
材質(ストッパー)
ステンレス
材質(パット)
CR(ネオプレンゴム)
材質(つまみ)
亜鉛合金・焼付塗装
サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。隙間の狭い気密性サッシなど、窓が重なった時の隙間1.5mmから対応
用途サッシ用簡易補助錠
タイプ
別番キー
材質
(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス
幅(mm)
(レール)120
本数
(キー)2本
可動範囲(mm)
0~68
上枠、下枠兼用、黒い鍵を外すと簡単に開錠できず安心です。
用途サッシ用窓
取付可能寸法(mm)
27~48
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
窓枠に取り付け、防犯効果を高めます。
材質
亜鉛ダイカスト
色
アンバー
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
従来の取付穴利用で穴あけ不要です。ネジ固定式なので不用意に掛け金が外れません。
用途窓・テラス用
材質
ステンレス
寸法
1.9×8.2×18cm
すきま(mm)
(戸)45・70・95
夏場風通したのめ少し開けたい時、猫、犬(ペット)の飛び出し防止、子供の転落防止など、防犯予防・安全対策におすすめです。
トイレ、浴室の小窓の防犯にも。窓を少し開けた状態でロックできます。換気時に便利なサッシ窓用の補助錠(ロック)。
スライド式調整幅70mm
工事不要・取付簡単!(強力両面テープで貼り付けるだけ) レールは左右兼用、取付の間違うことがありません。 サッシ窓枠に傷がつかない(穴をあける必要なし)ので賃貸住宅にもおすすめ。 番号錠は好きな番号に設定できます。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に!
用途上下兼用サッシ窓用補助番号錠
材質
ロック本体:樹脂製。裏板部:ステンレス製。レール:ステンレス製
自然通気で戸締まりできるサッシ用クレセント受け金具です。
取り付けはコイン(ドライバー)で締めて受け金具に固定するだけです。
材質
亜鉛鋼板
質量(g)
65
本格シリンダー錠付。泥棒の侵入が多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。レール 2 本付き。レールを 2本連結して使えます。スライド幅 180mm 。ネコや犬のペットも通れる幅です。マグネット付きキー2本付き。
用途サッシュ窓用補助錠
材質
ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上げ。レール:ステンレス製(ブロンズ色はメッキもしくは塗装仕上げ)。キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上げ
ツマミを回すだけで施錠できます。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックでき、換気に便利。レール左右兼用で、取付の間違う心配ありません。スライド調整幅70mm
用途サッシュ窓用補助錠
材質
ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上。つまみ部:樹脂製。レール:ステンレス製、(ブロンズ色はメッキもしくは塗装仕上)
寸法(mm)
30.6×120
日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。
取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。
寸法A(mm)
40~60
寸法B(mm)
16.5~23
寸法C(mm)
20~30
ビスピッチ(mm)
40~60