窓・ぼー犯錠のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
100件の「窓・ぼー犯錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ぼー犯錠」、「防犯用品 窓」、「シャッター ひも」などの商品も取り扱っております。
ガードロック窓・ぼー犯錠
本格シリンダー錠付。泥棒の侵入が多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付。レールは左右兼用、取付の間違う心配なし。
用途サッシュ窓用補助錠 材質 ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上。レール:ステンレス製。キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上 寸法(mm) 30.6×120
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本格シリンダー鍵付。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に。 窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。 鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。 強力テープで取り付け1分です。 横に開ける窓だけでなく、上下に移動する窓にも使用可能。 上枠、下枠兼用のサッシュ用補助錠です。 使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付き。
用途サッシュ窓用補助錠。 材質 ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上/レール:ステンレス製/戸当り部:ABS製/キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上げ 本体寸法(mm) 30.6×120 可動範囲(mm) 0~70
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガードロック窓・ぼー犯錠S
戸の合わさりすき間5mm以上のサッシュ窓用補助錠 窓・ぼー犯錠 Sタイプです。 ・動きもスムーズな高級ロック!窓に負担をかけない理想の固定方式!(本格シリンダー錠、両面キー2本付) ・スライド調節25mm!すき間風OK!レールは左右兼用、取り付けの間違う心配なし! ・鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト!使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付き! ・お手持ちのドライバーで簡単に取り付けOK! ・窓の上枠と下枠の両方に取り付けると、より安心です ・上下開閉窓にも対応します。
用途サッシュ窓の防犯向上の用途にご使用ください。 材質 ロック本体/亜鉛合金(塗装仕上)、レール/ステンレス、キー/真鍮(ニッケルメッキ仕上) 付属品 ネジガイド・ドリルネジ 各1個、ネジ 2個 寸法(長さL×幅W)(mm) 61.2×55
1セット
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ロックサービスはいれーぬ
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本格シリンダー錠付。泥棒の侵入が多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。レール 2 本付き。レールを 2本連結して使えます。スライド幅 180mm 。ネコや犬のペットも通れる幅です。マグネット付きキー2本付き。
用途サッシュ窓用補助錠 材質 ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上げ。レール:ステンレス製(ブロンズ色はメッキもしくは塗装仕上げ)。キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上げ
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動式軽量シャッターの内側に設置することで、台風などの強風、あるいは盗難などからシャッターを守り、大切な財産を守ることができます。 シャッターガードは、未装着のシャッターに比べ、その耐風圧強度を3倍以上に高めることが可能。 強度試験を実施。風速45m相当まで絶える事が実験により証明されています。 シャッターにキズが付きにくいよう、アンカー部を樹脂製にしています。 シンプルな構造で扱いやすく、軽くて、女性や高齢者でも簡単に確実に設置できます。 2007年度 グッドデザイン賞受賞 国内製造、リサイクル性を考慮したアルミ素材を使用。 特許第3912794号を取得 国際特許出願中
用途国産の手動式軽量シャッター。 シャッター1枚の横幅が1.4~3m、高さが3mまでのもの。 スラットの断面上があるもの。 上記内容にあてはまれば、シャッターメーカーに関係なく取付可能です。 付属品 シャッターガードホルダー×2、防犯用シール×4 材質 インナー部/アルミ合金押出形材、アウター部/アルミ合金押出形材、アンカー部/ABS樹脂 長さ(mm) 2500~3200(収縮~伸長) 幅(mm) インナー部/36.7、アウター部/42.0 高さ(mm) インナー部/46.2、アウター部/53.0 質量(g) 3490
1本
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き戸の上下に取り付けて大事な書類を守る! (上下2か所に取付け厳重ロック)「鍵」を無くした家具を「鍵付き」に再生!します。 強力両面テープで貼り付けるだけなので、取付簡単、工具不要。 鍵穴はシャッター付きでホコリをシャットアウトします。 スライド式調整幅 上下兼用2個組。両面キー2本付き(共通キーで便利)
用途金属家具用ツイカ錠 セット内容 上下兼用2個組 材質 ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上。レール:ステンレス製。キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上 キー数 2本付き
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
用途サッシ用簡易補助錠 材質 (本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス 幅(mm) (レール)120 本数 (スペアーキー)2 可動範囲(mm) 0~68
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ロックサービスらくらくロック
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」 というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠 付属品 鍵2本 材質 (シリンダー部)真鍮 材質(本体) ステンレス 適合幅(mm) (ドア枠の戸あたり)1~65 取付扉厚(mm) 36~40
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体) ステンレス 本数 (付属鍵数)1 材質(レール) ステンレス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)シヤッター錠
三和シャッター純正品のシャッター錠。錠が故障した際に取替えできます。(旧タイプにも対応)。簡単とりはずし!簡単取付で古くなった錠を交換できます。
用途手動式シャッター(三和シャッター)の鍵 材質 鉄/クロームメッキ 長さ(mm) 346 幅(mm) 30 厚さ(mm) 12 付属品 表面板、ビス×4、キー×2 クローム アズワン品番 65-1331-56
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

夏場風通したのめ少し開けたい時、猫、犬(ペット)の飛び出し防止、子供の転落防止など、防犯予防・安全対策におすすめです。 トイレ、浴室の小窓の防犯にも。窓を少し開けた状態でロックできます。換気時に便利なサッシ窓用の補助錠(ロック)。 スライド式調整幅70mm 工事不要・取付簡単!(強力両面テープで貼り付けるだけ) レールは左右兼用、取付の間違うことがありません。 サッシ窓枠に傷がつかない(穴をあける必要なし)ので賃貸住宅にもおすすめ。 番号錠は好きな番号に設定できます。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に!
用途上下兼用サッシ窓用補助番号錠 材質 ロック本体:樹脂製。裏板部:ステンレス製。レール:ステンレス製
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上枠、下枠兼用、黒い鍵を外すと簡単に開錠できず安心です。
用途サッシ用窓 取付可能寸法(mm) 27~48
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カギ穴が新機能採用でドライバー等では簡単に解除できません、二重にロックし外部からの侵入を防ぎます。
用途サッシ用窓 材質 亜鉛ダイカスト、(カギ)ABS樹脂、(押板)天然ゴム
1個ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貼るだけで簡単に取り付けできる補助錠です。
材質 (本体)ポリカーボネート・スチール、(戸当り)エラストマー樹脂
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツマミを回すだけで施錠できます。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックでき、換気に便利。レール2本付き。連結して使用できます。スライド調整幅180mm。ネコや小さな犬も通れる幅です。
用途サッシュ窓用補助錠 材質 ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上。つまみ部:樹脂製。レール:ステンレス製、(ブロンズ色はメッキもしくは塗装仕上) 寸法(mm) 30.6×225(連結時)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。隙間の狭い気密性サッシなど、窓が重なった時の隙間1.5mmから対応
用途サッシ用簡易補助錠 タイプ 別番キー 材質 (本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス 幅(mm) (レール)120 本数 (キー)2本 可動範囲(mm) 0~68
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディンプルキー採用の本格的ショーケース用ロック,強力両面テープで圧着して取り付けるので、簡単に設置でき、ガラス面も傷めません。 約8000種のカギ違いは、他社製品と比較になりません。
用途サッシ用簡易補助錠 材質 (レール)ステンレス、(シルンダー部)黄銅 材質(本体) ステンレス 本数 (付属鍵)2
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

サッシ窓補助錠のスタンダード! ワイド設計でしっかりガード。 つまみが大きく回しやすい。
用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。 材質 本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ゴム部:ネオプレンゴム 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 36×60×39
1パック(3個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠 付属品 (キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本 材質(本体) 亜鉛ダイキャスト・真鍮
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)