立脚台のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
112件の「立脚台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バンドソーローラー」、「木工ローラー」、「マキタ補助ローラー」などの商品も取り扱っております。
接合箇所を溶接式にしているため、非常に強固な仕上がりとなっています。
材質 スチール 2018年トラスコ掲載ページ 8 1249
1脚
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

接合箇所を溶接式にしているため、非常に強固な仕上がりとなっています。
2018年トラスコ掲載ページ 8 1249 材質 スチール
1脚
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)


スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
脚高(mm) 100~1200 設置方法 アジャスト金具(スチール製、ステンレス製) フレーム内幅(mm) 250~1000
1脚
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スチール製。 全てのマキテック製ローラーコンベヤに装着可能です。 *ご注文の際は、コンベヤ本体のローラー幅と同じ寸法の製品をお選び下さい。
1脚
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

フリーローラコンベヤ用脚です。
適合本体型式 MMR1906,MR3812,SRA5712,ALR3808
1脚
6,698 税込7,368
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1脚
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング プレスベアリング 材質(ローラー部) スチール 軸の形状 半月 材質(ベアリング) スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm) 60×30×2.3 コンベア機高H(mm) 67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


スマートフォンを取りけることができる、スマホアダプター付き。脚ロックはレバー式。ステーストッパで開脚調整可能。ラック&ピニオン式エレベーター。本体の水準器。雲台側面の水準器。3ウェイ雲台装備。カメラ取付はクイックシュー式。独自規格のクイックシュー。ビデオピン対応。
搭載可能質量(kg) 2 質量(g) 1060 縮長(mm) 515 付属品 収納ケース、スマホアダプター 全高(mm) 1320 最大パイプ径(mm) 19 アズワン品番 64-9507-30
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ローラー幅(mm) 308 材質 スチール 質量(kg) 約2.8 高さ(mm) 650~1060 使用荷重(kg) 40 ローラー外径(Φmm) 35 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,588 税込3,947
当日出荷

1台
9,898 税込10,888
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

接合箇所を溶接式にしているため、非常に強固な仕上がりとなっています。
材質 ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ 8 1266
1脚
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルコンミニⅢシリーズ用標準固定脚 角度調整(±30度)可能 M16アジャスト金具付き(±50mm調整)
用途コンベヤの固定設置用 Φ16アンカ固定用穴付小判型プレート 機高(mm) 175~1000 呼称幅 05~60 サービス分類 オーダー・加工
1台(1脚)
11,900 税込13,090
3日以内出荷

接合箇所を溶接式にしているため、非常に強固な仕上がりとなっています。
材質 ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ 8 1266
1脚
25,980 税込28,578
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

溶接構造で非常に丈夫です。
仕様 ●アウトリガー:M16×150L●作業面高さ(mm):650~750●幅決め材(mm):50×25×2.3●支柱材(mm):70×30×3.2●高さ(mm)±50:700 適合機種 S5716 材質 スチール RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,798 税込10,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接構造で非常に丈夫です。
仕様 ●アウトリガー:M16×150L●作業面高さ(mm):650~750●幅決め材(mm):30×30×3.0●支柱材(mm):50×25×2.3●高さ(mm)±50:700 適合機種 S38 材質 スチール RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
8,898 税込9,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンドに車輪を取付けた移動式コンベヤ用スタンドです。(ALC19R-ASを除く全軽・中荷重用コンベヤに取付可) 車輪は、Φ75・Φ100の2種類があります。いずれも自在車輪・固定車輪があります。
1セット(1本)ほか
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

スムーズなローラーの回転でパイプ・丸棒の切断作業の受け台として最適です。高さの調整も可能です。ローラーの位置を2段階で選べます。
用途きめられた用途以外での使用はしないで下さい。 ローラー幅(mm) 388 材質 スタンド:鋳鉄、ローラー:スチール 質量(kg) 約7.3 高さ(mm) 上部穴取付時:690-1125。下部穴取付時:665-1100 使用荷重(kg) 80 ローラー外径(Φmm) 57 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38.1×1.2×12 材質(ローラー部) スチール 適合機種 R-3812P 材質 スチール ベアリング プレスベアリング 軸の形状 丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)