端子 ネジ m4のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,418件の「端子 ネジ m4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角 座金 付 ネジ」、「端子ネジ」、「ネジ 3点セムス」などの商品も取り扱っております。
1パック(5個)
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(700個)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サトーパーツ端子ねじ
RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 対応表
1袋(10個)
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



1パック(25個)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

1個
24 税込26
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(3000個)ほか
16,980 税込18,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1500個)ほか
8,498 税込9,348
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M4 最大電流(A) 1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30 耐電圧(V) 2500 定格絶縁電圧(V) 600 材質 【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(1200個)ほか
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(1500個)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1箱(600個)ほか
8,798 税込9,678
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
7,798 税込8,578
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M4×10 端子間ピッチ(mm) 12 定格電流(JIS)(A) 30 材質 ターミナルベース:フェノール。端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)。導電板:黄銅(ニッケルメッキ)。記名シール:ファイバー。カバー:ポリカーボネート 定格絶縁電圧(V) 250 温度上昇 45℃以下(導電金具の温度上昇値) 最大電流(A) 1.25mm2電線-15A。2mm2電線-20A。3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)。5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外) 適合電線(mm2) 3.5 準拠規格 JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度 45~85% 使用周囲温度(℃) -20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m) 1.4~1.8 接続可能電線(mm2) 1.25、2、※3.5、※5.5。(※は、圧着端子がJIS規格外) 定格インパルス耐電圧(kV) 6 耐電圧(V/min) 2000
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(1200個)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)端子ねじ
端子ねじ M6×16 適合規格 主幹75A以下用、送り端子用
1個
65 税込72
当日出荷