- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 端子 バナナのおすすめ人気ランキング
端子 バナナのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新453件の「端子 バナナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ターミナル」、「バナナジャック」、「測定器端子」などの商品も取り扱っております。
絶縁抵抗(MΩ)
ハイインパクトスチロール
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
定格電流(A)
10
色
レッド・ブラック
セット内容
赤黒各1個ずつ
質量(g)
18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×60×10
1セット
¥683
税込¥751
当日出荷
サイズ:大
全長:約47.5mm
テスター棒用
用途テスター棒用
質量(g)
10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×60×5
セット内容
赤黒各1個
丸端子→クリップ電源・信号取り出し用ケーブル
用途ターミナル等からの電源・信号取り出し用
リード線
0.3スケアー
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
AC1000/1分以上
バナナプラグは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
材質(絶縁体)
ハイインパクトスチロール
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500V)
耐電圧(V/min)
AC500
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
3
適合規格
RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
色 = 赤。オス/メス = メス。端子方法 = はんだ。定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc。許容電流値 = 6A。長さ = 35mm。。Hirschmann Test ; Measurement MPK1 CAT I、6 A、2 mmミニチュアパネルソケット. Hirschmann Test ; MeasurementのこのCAT I、6 A、2 mm径ミニチュアパネルソケット(横穴付)には、赤色と黒色のタイプが用意されています。 CAT Iソケットは、金めっき銅ベリリウム絶縁コンタクトスプリング及びスズめっき黄銅ねじボルト(はんだ接続)を備えています。 この2 mmパネル取り付けソケットは、Hirschmannの2 mmシステムに属し、壁厚が3.5 mmまでの機器シャーシやスイッチパネルに取り付けることができます。. 特長と利点: 定格: 6 A、30 V ac / 60 V dc 壁厚: 3.5 mm スプリング式ソケット 接触抵抗: 6 mΩ 使用温度範囲: -20 → +60 ℃ CAT I
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥669
税込¥736
7日以内出荷
材質
樹脂部/ポリスチレン、先端ばね部/りん青銅にニッケルメッキ、先端センターピンシャフト部/黄銅にニッケルメッキ
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 50MΩ以上
測定する機器の接続部の形状に合わせて端子の交換が簡単にできます。
用途現場での検査/保安/メンテナンスに最適です。
バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
用途弱電回路用
色
レッド・ブラック
セット内容
赤黒各1個ずつ
質量(g)
15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×60×10
1セット
¥427
税込¥470
当日出荷
片方にみの虫クリップ、もう片方にバナナ端子が付いたリード線です。
長さ(cm)
40
コード
4芯
現場向けセット
先端を自由に交換できます。
チップもバナナもY端子もこれ1本で付け替え可能
仕様
●<セット内容>:先端交換式プラグ(赤・黒)×2Y型端子×2バナナプラグ×2ピンプラグ×2●材質:黄銅
アズワン品番
65-2253-96
1個
¥2,430
税込¥2,673
翌日出荷
圧着式。識別を容易にするための汎用性が高い、赤色と黒色をパッケージにしています。
材質
本体:黄銅+リン青銅、メッキ:ニッケル、カバー:ABS
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様
色 = 赤。オス/メス = ソケット。端子方法 = はんだ。定格電圧 = 1kV。許容電流値 = 20A。コンタクトめっき = ニッケル。長さ = 40mm。絶縁体 = ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥759
税込¥835
7日以内出荷
Hirschmann Test & MeasurementHIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 56mm 赤
仕様
結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm 2 の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅
材質
真鍮(コンタクト材質)
長さ(mm)
56
色
赤
許容電流(A)
30
端子種別
Tab
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
コンタクトめっき
ニッケル
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
エスコ品番
EA940DP-26
色
白
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
エスコ品番
EA940DP-22
色
赤
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
仕様
色 = 白。オス/メス = オス。端子方法 = はんだ。定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc。許容電流値 = 30A。コンタクトめっき = ニッケル。ばね接点 = あり。長さ = 60mm。コンタクト材質 = 真鍮。絶縁体 = PVC-P。。結束ピン - 高定格. 破砕しにくい絶縁付きスプリングワイヤプラグ、横方向にクロス接続用の4 mmの穴付き。 接触保護タイプには側面支持装備。 はんだ付けされ、定格 60 V dc。 ニッケルめっき / 黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
適合規格
RoHS対応
材質(絶縁体)
ナイロン6
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
耐電圧(V/min)
AC1000