端子 メスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
8,563件の「端子 メス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピン端子 メス」、「圧着端子 ギボシ」、「圧着端子 メス」などの商品も取り扱っております。
仕様 ジェンダー = メス。併用 = BL, HL, MWP及びSLコネクタハウジング。シリーズ = BL, HL, MWP, SL。最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2。端子方法 = 圧着。コンタクトめっき = 錫。最大ワイヤサイズAWG = 18AWG。最大接触抵抗 = 10mΩ。最低使用温度 = -25℃。最高使用温度 = +90℃。HLシリーズ圧着端子. これらのHLシリーズ圧着コンタクトに適合する電線は、0.3~0.75 mm2 (22~18 AWG)で絶縁材径が1.5~2.2 mmのものです。 最適なHLシリーズ圧着工具については、品番< 688-0837') 688-0837/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
79 税込87
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズ
仕様 ジェンダー = メス。併用 = MULTILOCK 040コネクタハウジング。シリーズ = MULTILOCK 040。最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2。端子方法 = 圧着。最小ワイヤサイズAWG = 22AWG。コンタクト材質 = リン酸銅。最大接触抵抗 = 20mΩ。最低使用温度 = -30℃。最高使用温度 = +105℃。MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
849 税込934
当日出荷

寸法L(mm) 22.0 定格電圧(V) 300 寸法F(mm) 7.9 寸法E(mm) 10.5 寸法B(mm) 6.6 材質(絶縁体) ナイロン 材質(端子) 真鍮 相手タブ厚(mm) 0.8 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1箱(100個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。 トラスコ品番 421-8353 材質 リン青銅・すずめっき(リフロー処理) 質量(g) 17 使用温度範囲 -25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧 MAX300V 耐電圧 AC1500V/1分間 定格電流(A) (最大)7 適合電線 0.3~0.75mm2、AWG#22~#18 電線被覆外径(mm) 1.5~2.2 絶縁抵抗 1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(100個)
639 税込703
当日出荷

スーパーシールコネクター専用端子
用途ワンタッチの電線の接続 材質 黄銅スズメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様 メス端子 使用温度範囲(℃) -40~125 最大電流(A) 14 入数 10個入り RoHS指令(10物質対応) 対応 適用電線断面積(mm2) 1.5~2.5
1袋(10個)
989 税込1,088
当日出荷

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。
1パック(8セット)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ジェンダー = メス。併用 = MULTILOCK 040コネクタハウジング。シリーズ = MULTILOCK 040。最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2。端子方法 = 圧着。最小ワイヤサイズAWG = 22AWG。最大ワイヤサイズAWG = 20AWG。最大接触抵抗 = 20mΩ。最低使用温度 = -30℃。最高使用温度 = +105℃。MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
1,498 税込1,648
当日出荷

250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。 材質 黄銅 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HM/MTコネクター用のオス/メス端子セット。
セット内容 オス/メス端子×各5 適合電線 AVまたはAVS0.3~1.25
1セット
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
749 税込824
当日出荷

電線抱合範囲(撚線)(mm2) 0.5~1.5 赤透明 寸法L(mm) 19.0 定格電圧(V) 300 寸法F(mm) 6.4 寸法D(mm) 4.2 寸法E(mm) 10.5 寸法B(mm) 3.2 材質(絶縁体) ナイロン 寸法d1(mm) 1.7 材質(端子) 真鍮
1箱(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 真鍮+錫メッキ 使用可能電力 DC12V180W以下/DC24V360W以下 適合電線 0.5~2.0sq 使用可能電流(A) 4~15 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1パック(110個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法L(mm) 20.0 定格電圧(V) 300 寸法F(mm) 6.5 寸法E(mm) 10.5 寸法B(mm) 5.0 材質(絶縁体) ナイロン 材質(端子) 真鍮 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1箱(100個)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040 IIIシリーズ
仕様 ジェンダー = メス。併用 = MULTILOCK .025 / .040ハイブリッドI/Oコネクタ。シリーズ = MULTILOCK 040 III。最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2。端子方法 = 圧着。コンタクトめっき = 錫。最大ワイヤサイズAWG = 18AWG。MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷

Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様 メス端子 使用温度範囲(℃) -40~125 最大電流(A) 14 入数 10個入り RoHS指令(10物質対応) 対応 適用電線断面積(mm2) 0.75~1.5
1袋(10個)
849 税込934
当日出荷

1袋(100個)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様 メス端子 使用温度範囲(℃) -40~125 最大電流(A) 14 入数 10個入り RoHS指令(10物質対応) 対応 適用電線断面積(mm2) 0.35~0.5
1袋(10個)
849 税込934
当日出荷