端子台 ジャンパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
204件の「端子台 ジャンパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「短絡板」、「わたり線」、「短絡片」などの商品も取り扱っております。
1本ほか
31 税込34
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

1本ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
特価
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3.5 最大電流(A) 0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 耐電圧(V) 2500 定格絶縁電圧(V) 600 材質 【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



定格電流(JIS)(A) 15 材質 【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ 定格電圧(V) 300 耐電圧(V/min) AC1500
1個ほか
68 税込75
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm) 8(1極跳び) 定格電流(JIS)(A) 15 適合機種 CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15 材質 【端子部】C2680R/Niメッキ。【絶縁部】PVC 耐電圧(V/min) AC1500
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


使用周囲温度(℃) -40~+70(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、氷結および結露しないこと) 材質(導電部) 黄銅/ニッケルメッキ
1袋(10本)ほか
969 税込1,066
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

極数 2P グレー 仕様 櫛形飛越ジャンパ;絶縁;2極用;IN=IN端子台 質量(g) 1.12
1パック(25個)ほか
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M4 最大電流(A) 1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30 耐電圧(V) 2500 定格絶縁電圧(V) 600 材質 【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワゴジャパン端子台用ジャンパ
●2001、2201シリーズ専用ジャンパー
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
91 税込100
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)4点ターミナル用短絡板(絶縁付)
用途各端子の渡り配線必要時に 仕様 各端子の渡り配線必要時にご使用ください。 対象機種 4点ユニットリレー用(絶縁つき)
1個
359 税込395
当日出荷


安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm) 8 定格電流(JIS)(A) 15 適合機種 PTU-20、PT-20、PT-SS20、PUW-20、FP-20、FPW-20 材質 【端子部】C2680R/Niメッキ。【絶縁部】PVC 耐電圧(V/min) AC1500
1個ほか
84 税込92
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3.5×8 端子間ピッチ(mm) 10 定格電流(JIS)(A) 20 材質 ターミナルベース:フェノール。端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)。導電板:黄銅(ニッケルメッキ)。記名シール:ファイバー。カバー:ポリカーボネート 定格絶縁電圧(V) 250 温度上昇 45℃以下(導電金具の温度上昇値) 最大電流(A) 0.75mm2電線-10。1.25mm2電線-15。2mm2電線-20 適合電線(mm2) 2 準拠規格 JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度 45~85% 使用周囲温度(℃) -20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m) 1.0~1.3 接続可能電線(mm2) 0.75、1.25、2 定格インパルス耐電圧(kV) 6 耐電圧(V/min) 2000
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

取付方式 直付け 材質 主絶縁材 (本体)/フェノール (UL94V-0)、主絶縁材 (カバー)/ポリカーボネート (UL94V-0) 結線方式 ネジ 端子ねじ M3.5×8 端子間ピッチ(mm) 10 定格電流(IEC)(A) 15 定格電流(UL)(A) 15 高さ(mm) 17.5 適合規格 UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V) 300(TUV規格250) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 色(本体) B(黒) ねじ締付トルク(N・m) 0.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2000
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M4×10 端子間ピッチ(mm) 12 定格電流(JIS)(A) 30 材質 ターミナルベース:フェノール。端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)。導電板:黄銅(ニッケルメッキ)。記名シール:ファイバー。カバー:ポリカーボネート 定格絶縁電圧(V) 250 温度上昇 45℃以下(導電金具の温度上昇値) 最大電流(A) 1.25mm2電線-15A。2mm2電線-20A。3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)。5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外) 適合電線(mm2) 3.5 準拠規格 JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度 45~85% 使用周囲温度(℃) -20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m) 1.4~1.8 接続可能電線(mm2) 1.25、2、※3.5、※5.5。(※は、圧着端子がJIS規格外) 定格インパルス耐電圧(kV) 6 耐電圧(V/min) 2000
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)