- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- 端子台 プッシュインのおすすめ人気ランキング
端子台 プッシュインのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新677件の「端子台 プッシュイン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプリング式端子台」、「端子台 フェルール」、「ワンタッチ端子台」などの商品も取り扱っております。
プッシュインPlus端子台。
イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。
ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。
最少幅3.5mmで省スペース。
制御盤の小型化に貢献。
取付方式
直付け
結線方式
スクリューレス
定格電流(UL)(A)
20
色
グレー
接続方法
ケージクランプ接続
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm
チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能
結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能
独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
耐電圧(V/min)
AC500
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm
端子台を縦に配置する事により、更に省スペース
チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能
結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能
独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
質量(g)
64
規格
UL/cUL/TUV
定格絶縁電圧(V)
AC DC125
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用周囲温度(℃)
-15~60(氷結又は結露しないこと)
定格通電電流(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC500
相対湿度(%RH)
45~85
撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。
結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。
パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。
機器内用の接続器具です。
取付方式
直付け
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
5
定格電流(IEC)(A)
10
定格電流(UL)(A)
10
種類
中継用SL端子台
適合規格
UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)
定格電圧(V)
300
定格適合電線
単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)
材質(絶縁体)
本体:ナイロン66(UL94V-0)。ボタン:P.P.E(UL94V-0)
機構
チェック孔有
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用可能電線範囲
単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)
10
推奨適合工具
マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
操作部色
W(白)
色(本体)
GY(グレー)
耐電圧(V/min)
AC2000
エンドプレート
GY(グレー)
取付方式
直付け
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
4.6
定格電流(JIS)(A)
20
定格電流(IEC)(A)
16/22
定格電流(UL)(A)
14/16
結線方式
スクリューレス
適合電線(mm2)
0.08~2.5
定格電流(UL)(A)
15
適合電線範囲 AWG(#)
28~14
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
24
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
5.2
定格電流(UL)(A)
20
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
24(32)
適合電線(mm2)
0.25~2.5(4)。※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
単線/棒端子付きは、電線を差し込むだけで簡単に結線。
撚線は、一般的なドライバで簡単に結線。
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線完了が一目瞭然
制御盤の小型化と設計時間削減に貢献
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。
チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。
結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。
独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 。
止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。
XW5T-P用。制御盤の小型化、省工数を実現するアクセサリー。
幅(mm)
6
種類
ストッパ
外形寸法(mm)
56×40.2×6
1個
¥54
税込¥59
当日出荷
プッシュインPlus端子台。
イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。
ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。
最少幅3.5mmで省スペース。
制御盤の小型化に貢献。
XW5T-P1.5/XW5G-P1.5用短絡バー