端子台 単列のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
111件の「端子台 単列」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンダ付用端子」、「端子 ネジ止め」、「端子台」などの商品も取り扱っております。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3×6 端子間ピッチ(mm) 10 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 6 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 色(本体) B(黒) 耐電圧(V/min) AC2000
1個
239 税込263
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3×6 端子間ピッチ(mm) 10 仕様 ML-3161とML-1000-C4(カバー)、ML-1000-WB3-S×2(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります) 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 6 材質(絶縁体) 本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 色(本体) B(黒) 耐電圧(V/min) AC2000
1個
979 税込1,077
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3×6 端子間ピッチ(mm) 11 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 6 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 色(本体) B(黒) 耐電圧(V/min) AC2000
1個
318 税込350
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3.5 最大電流(A) 0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 耐電圧(V) 2500 定格絶縁電圧(V) 600 材質 【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付方式 直付け 材質 主絶縁材 (本体)/フェノール (UL94V-0)、主絶縁材 (カバー)/ポリカーボネート (UL94V-0) 結線方式 ネジ 端子ねじ M3.5×8 端子間ピッチ(mm) 10 定格電流(IEC)(A) 15 定格電流(UL)(A) 15 高さ(mm) 17.5 適合規格 UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V) 300(TUV規格250) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 色(本体) B(黒) ねじ締付トルク(N・m) 0.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2000
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式 DINレール/直付け 結線方式 ネジ 仕様 IECレール取付:可 定格絶縁電圧(V) 600 材質(基台) ポリカーボネート樹脂
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付方式 ハンダ/タブ兼用 結線方式 ネジ 色(本体) B(黒) 定格電圧(V) 250 端子金具 ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm) 耐電圧(V/min) AC2000
1個
219 税込241
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3×6 端子間ピッチ(mm) 11 仕様 ML-2015とML-1000-C3(カバー)、ML-1000-WB3-S×2(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります) 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 6 材質(絶縁体) 本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 色(本体) B(黒) 耐電圧(V/min) AC2000
1個
919 税込1,011
7日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付方式 プリント基板 結線方式 ネジ 端子間ピッチ(mm) 7.62 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 定格電流(UL)(A) 10 色(本体) B(黒) 定格電圧(V) 250 材質(絶縁体) P.B.T.(UL94V-0) 端子金具 PC端子 耐電圧(V/min) AC2000
1個
特価
169 税込186
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3.5 仕様 IECレール取付:不可 種別 線押え端子 定格絶縁電圧(V) 600 定格適合電線 2mm2 端子間ピッチ(mm) 8 定格通電電流(A) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(基台) ポリカーボネート樹脂
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M4 最大電流(A) 1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30 耐電圧(V) 2500 定格絶縁電圧(V) 600 材質 【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3×6 端子間ピッチ(mm) 9.5 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 6 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 色(本体) B(黒) 耐電圧(V/min) AC2000
1個
特価
319 税込351
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3.5×6 端子間ピッチ(mm) 11 定格電流(UL)(A) 15 適合規格 UL規格 定格電圧(V) 250 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 色(本体) B(黒) 耐電圧(V/min) AC2000
1個
399 税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 その他 端子間ピッチ(mm) 9 端子金具 ラグ端子 色(本体) B(黒)
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付方式 ハンダ 結線方式 ネジ 端子ねじ M3×8 端子間ピッチ(mm) 11 定格電流(UL)(A) 10 適合規格 UL規格 定格電圧(V) 250 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 端子金具 ハンダ付け用端子 色(本体) B(黒) 耐電圧(V/min) AC2000
1個
379 税込417
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M2.6×5 端子間ピッチ(mm) 8 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 6 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 色(本体) B(黒) 耐電圧(V/min) AC1500
1個
589 税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

適合 ML-5200 材質 主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
95 税込105
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M5×12 端子間ピッチ(mm) 15 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 色(本体) B(黒) 耐電圧(V/min) AC2000
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M2.5 端子間ピッチ(mm) 8.1 定格電圧(V) 380 定格電流(A) 25 材質(絶縁体) P.P.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 600以上(DC500V) 色(本体) GY(グレー) 適合電線範囲 単線(mm) Φ1.0~2.0 適合電線範囲 撚線(mm2) 0.75~2.0 耐電圧(V/min) AC2500
1個
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)