端子台 40Aのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
404件の「端子台 40A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧端子台」、「端子台 30A」、「端子台」などの商品も取り扱っております。
ねじ端子台(組式) 40A TLシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ランキング1位
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 40A TLシリーズ
取付方式直付け端子間ピッチ(mm)12端子ねじM4×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(UL)(A)30
1個
399税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

組端子台 (50A) モノタロウランキング2位
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

40A 端子台 エスコランキング3位
1セット(2個)
220税込242
翌日出荷

ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ランキング4位
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×12端子間ピッチ(mm)16定格電流(JIS)(A)50材質ターミナルベース:フェノール。端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)。導電板:黄銅(ニッケルメッキ)。記名シール:ファイバー。カバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)600温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)3.5mm2-30。5.5mm2-40。8mm2-50適合電線(mm2)8準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)2.2~2.8接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2500
1個
609税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

組端子台 東洋技研ランキング5位
東洋技研組端子台
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
その他特殊仕様:熱帯処理取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
1個
669税込736
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(187種類の商品があります)

取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM6最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50、14mm2電線:60耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600端子間ピッチ(mm)19材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

東洋技研トランス
1. 静電シールド標準装備(TRAは除く)。2. 堅牢な端子台構造により強度アップ。3. 端子間の側壁を高くし安全性を重視。4. 振動にもはずれないC型カバーを使用。5. 端子台の材質は、耐油、耐熱、耐薬品に強いPBT樹脂(UL94V-0)を採用。6. 端子台の位置をコア中心部に寄せたことによりトランス取付時における工具の斜め現象が解消。
相数単相巻線複巻
1個
13,980税込15,378
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 40A TXMシリーズ
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×10端子間ピッチ(mm)11.5定格電流(JIS)(A)40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)30
1個
389税込428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
1個
1,698税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバーRoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

東洋技研組端子台
電線を接続したまま一括で取付け、取外しが可能。制御盤同士の現地での接続は制御盤の交換、置換の省力化と時間短縮が可能。誤挿入防止プレートを使用する事によって、現場での誤配線を未然に防止。新設定のレバー固定方式で狭い場所でも取り外しが容易。着脱端子部を新スライドロック機構でワンタッチ固定。レバー固定方式を採用することで隣接設置を省スペース化。
形状1段取付方式DIN35mm構造2ピース定格絶縁電圧(V)AC・DC 800端子間ピッチ(mm)11電線太さ(mm2)(JIS)5.5締付トルク(N・m)1.2~1.8定格通電電流(A)30結線方式ネジアップねじサイズM4
1個
1,798税込1,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×10端子間ピッチ(mm)12定格電流(JIS)(A)30材質ターミナルベース:フェノール。端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)。導電板:黄銅(ニッケルメッキ)。記名シール:ファイバー。カバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)1.25mm2電線-15A。2mm2電線-20A。3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)。5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5。(※は、圧着端子がJIS規格外)定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
1個
339税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

一種耐熱形、防爆用として使用できます。
取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90材質(基台)ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱形
1個
1,998税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

用途コネクタ用長さ(mm)電線むき長さ:7±1材質(ハウジング)PBT樹脂(UL94V-0)/緑色または、ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(コンタクト)接触子:銅合金/ニッケル下地錫メッキ(5μm)適合プリント基板厚さ(mm)1.6UL/CSA定格電圧(V)300
1個
70税込77
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)11.5端子ねじM4×8.5最大電流(A)40適合電線(mm2)5.5結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)30
1個
449税込494
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×10端子間ピッチ(mm)18定格電流(JIS)(A)70
1個
739税込813
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)20材質ターミナルベース:フェノール。端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)。導電板:黄銅(ニッケルメッキ)。記名シール:ファイバー。カバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)0.75mm2電線-10。1.25mm2電線-15。2mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

特別な工具を使うことなく、必要な極数をお客様の手元で簡単に組立てることができます。急な仕様変更やメンテナンス時など、急な場面にもフレキシブルに対応します。
タッチダウン構造
1箱(50個)
4,998税込5,498
3日以内出荷

Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。
取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可
1個
239税込263
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)