- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 端子盤 木板のおすすめ人気ランキング
端子盤 木板のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「端子盤 木板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木製基板」、「電気材料 木板」、「方眼板」などの商品も取り扱っております。
材質
ベニヤ合板
仕様
10mm方眼目盛付
質量(kg)
3.8
外形寸法D(mm)
50
外形寸法W(mm)
480
外形寸法H(mm)
499
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
寸法t(mm)
15
材質
木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄
材質
鉄t1.6
塗装色
ペールホワイト
仕様
FKP・(D)FR用
外形寸法W(mm)
450
外形寸法H(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
60
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)
3.5
付属品
丸木ねじ付
機器、端子台などを取付ける木製基板
付属品
金具固定ねじ、木板取付バルト・ナット
セット内容
木板、取付金具
材質
パーティクルボード
質量(kg)
3
外形寸法(mm)
450×526
寸法H(mm)
533
表面処理
方眼目盛付き
寸法W(mm)
490
塗装色
取付金具:N-1(3分ツヤ)
適応
適応タイプ:INT、ITO、ITA、ITS、DET、SKD、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV、SCRVT
1個
¥7,998
税込¥8,798
21日以内出荷
小型機器(HUB・メディアコンバータ・光接続箱(SPS・SPHシリーズ))の取付けにご利用ください。
仕様
取付ねじ付
適合
THD-A、THD-A-DF、THD-A-BF、THD-K、THR、THR-D、ATHR(-D)用
板厚(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
仕様
低ホルムアルデヒド
材質
木板
材質
メルクシパイン
関連資料
注意事項(4.17MB)
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
材質
ラワン合板
寸法(mm)
910×1820
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
規格
T2G1
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
木製基板に機器を取付け、さらに裏面配線が可能です。
木製基板には方眼目盛(1cm方眼)付です。
セット内容
木製基板、取付ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類
タテ長
付属品
丸木ねじ付
規格
T2G1
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
材質
鉄t1.6
塗装色
ペールホワイト
外形寸法D(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級
IP13
扉開閉方式
片開
材質(本体)
ABS
材質(基板)
木製 15mm
材質(扉)
ABS樹脂
仕様
屋内・屋外兼用形。透明ドア付
RoHS指令(10物質対応)
対応
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)
5.5
寸法(mm)
910×1820
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
規格
T1G2
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆