竹の水鉄砲のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
90件の「竹の水鉄砲」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース 先端」、「静電ノズル」、「洗車ノズル」などの商品も取り扱っております。
金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類 拡散・直射・ストップ 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) ~20 材質 (プラスチック部)ABS・POM・PVC・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

水遊びに!
タンク容量(mL) 約250 飛距離(m) 約4
1セット(2個)
1,100 税込1,210
当日出荷

ケニス空気鉄砲
空気鉄砲でスポンジ玉を飛ばしたり、的当てをしたりして空気を物質としてとらえることができます。 閉じ込めた空気に力を加えると、空気の体積は小さくなることを視覚的に確認できます。 玉に当たっても安全なスポンジ仕様です。
仕様 目盛入、押し棒取っ手付 セット内容 空気鉄砲(筒Φ15.8×220mm 玉5個)×5組
1個(5本組)
1,498 税込1,648
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]竹製水てっぽう
セット内容 水鉄砲筒部分(Φ42×208mm)×1、水鉄砲ピストン(270×59×29mm)×1 材質 竹製 寸法(mm) (本体)275 質量(g) 77
1個
446 税込491
当日出荷

庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類 蓄圧式 タンク容量(L) 4.0 型式 肩掛式 ホース長さ(m) 1.25 ノズル長(mm) 390 対応溶液 薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール ノズル 1段1頭口 材質 (本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー 質量(g) 960 ホワイト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×185×354
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

軽量&背負い動噴でも使用可能! 噴口部へヒーターを内蔵し、防除ナビ機能のないシンプル機です。 FS-50Aから「防除ナビ機能」を省略した、シンプルな設計です。 噴口部分の帯電電極により薬液を帯電させて噴霧。 漏電の原因となる漏れや結露に対し内蔵のヒーターで最適な状態を維持。 ノズルと噴管の可変により様々な噴霧方向が選べます。 本体にはノズルの目詰まり防止のため、ナイスクリーナーを標準装備。 お手持ちの動力噴霧機(手元圧力2~3MPa)やホースが使用可能。 電池消耗防止のため、3時間連続通電で自動OFF。 静電気の原理を応用、散布した薬液が対象物にひきつけられて付着します。 農薬使用量の削減が期待できます。 人体付着への農薬付着量は慣行法と同程度で問題ありません。
付属品 ボールコック、ワンタッチ継手、ナイスクリーナー、ホースベルト、ホース牽引バンド、肩掛バンド、アース線、電極部クリーナー 質量(kg) 1.17 電源 単三電池4本(ニッケル水素・アルカリ)(別売) 使用圧力(MPa) 2~3(本機手元圧力) 全長×全幅W(mm) 1250×180 ノズル 静電型2頭口(噴射方向可変) 流量(L/min) 4.8(Φ1.5・25コア・2MPa時) 流量精度 表示:表示値±5%(メーカー実測値)
1個
87,980 税込96,778
翌々日出荷

蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。 種類 蓄圧式 型式 手持式 主な用途 ガーデニング 対応溶液 薬剤/水 材質 (容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い水圧でも使えるので洗車にも便利。 レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。
材質 亜鉛、黄銅 仕様 バンド1個付き
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約60×45 塗装 無塗装 TKG品番 9-1566-1901 TKG品番(2017) 6-1410-0601
1個
219 税込241
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]スポンジみずてっぽう フィッシュ
ビッグサイズ
セット内容 本体×1 材質 PE,PVC 寸法(Φ×mm) 50×280 アズワン品番 65-1825-71
1個
346 税込381
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]コンパクト水流ショット
コンパクトサイズのタンク型水てっぽう!
セット内容 本体×1 材質 PS・PE 包装形態 OPP袋 寸法(mm) 210×130×55
1個
282 税込310
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]四つ竹 (2ケ組)
材質 厚さ(mm) 8 寸法(mm) 38×100×8
1個
246 税込271
3日以内出荷

一般形の静電噴口機です。 軽量&背負い動噴でも使用可能! 噴口部へヒーターを内蔵し、防除ナビ機能のないシンプル機です。 噴口部分の帯電電極により薬液を帯電させて噴霧します。 ノズルと噴管の可変により様々な噴霧方向が選べます。 お手持ちの動力噴霧機(手元圧力2~3MPa)やホースが使用可能です。
用途防除・散布 電源 単三電池4本(ニッケル水素・アルカリ)【別売】 寸法(cm) 全長132×全幅9.5
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。散水ノズルは2パターンです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。 シャワー種類 ジェット・広角 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20まで 材質 真鍮、TPR、PP
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

穀物や液体を移したり、水やり等幅広い用途に使用可能です。腐食を防ぐアルマイト加工処理品。
用途噴霧作業補助用品 材質 アルミニウム 材質(柄部)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有害鳥獣の被害に対して対抗意識をなくすと、鳥獣は田畑や庭先に出没し、いろいろな被害を発生させます。 簡便なおどしパチンコを使って、被害を及ぼさないように追い払ってください。
対象動物 鳥類 セット内容 おどしパチンコ本体1セット、玉100個
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

葉の裏までしっかり散布し、防除効果を大幅アップ!。ナスやピーマンなど立体作物向けです。細かい場所にも手散布で手軽に散布できます。
用途防除 仕様 ノズル頭口:2 全長(mm) ノズル:1235 質量(kg) ノズル:0.65 関連資料 (28.64MB) 散布幅(m) 0.46
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 種類 蓄圧式 型式 肩掛式 ホース長さ(mm) 約1000 主な用途 ガーデニング 対応溶液 薬剤/水 ノズル 一頭口 材質 (本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

みのる産業鉄砲型静電噴口
◆静電気の力で、葉裏への農薬付着率が向上し、農薬使用量の削減に期待。◆全長が短いため、取り回しが良い。◆広角から直噴の切替えが可能で、噴霧圧力3MPaなら直噴約5mでも静電効果を発揮。◆ヒーターを内蔵し、漏電の原因となる漏れや結露を防止。◆防除ナビ機能を搭載し、生産コスト削減に役立つ「瞬間流量」と「積算流量」を表示。
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

タンク容量が80CCのタイプです。飛距離約3m。
容量(cc) タンク:80
1セット(2個)
440 税込484
当日出荷