- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- その他作業工具
- 竹ピンセットのおすすめ人気ランキング
竹ピンセットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新111件の「竹ピンセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「竹ピン」、「ピンセット 樹脂」、「ピンセット プラスチック」などの商品も取り扱っております。
竹は静電気が帯びにくい性質があり非磁性、絶縁性に優れ、対象物を傷つけません。
仕様
完全非磁性
材質
竹
RoHS指令(10物質対応)
対応
非磁性・絶縁性・耐薬品性に優れています。保持物を傷つけません。
用途弱電・理化用途に最適。
先端
先細型
全長(mm)
200
トラスコ品番
855-2574
材質
竹
幅(mm)
9
質量(g)
7
2018年トラスコ掲載ページ
3 0601
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
バネ性の高い竹を素材としており、電池等のショートの恐れのあるものや金属箔紙の様に柔らかく薄い物を保持するのに適します。
非磁性・絶縁性・耐薬品性に優れている。保持物を傷つけません。
用途弱電・理化用途に最適。
光学ガラス製品やキズが付きやすい部品のピックアップに適しています。
全長(mm)
150
トラスコ品番
298-3672
材質
竹
質量(g)
5
表面抵抗値(Ω)
1011 ~1012
アズワン品番
1-8268-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥839
税込¥923
当日出荷
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。
全長(mm)
120
材質
プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)
幅(mm)
9
耐熱温度(℃)
240
バネ性の高い竹を素材にしています。
用途金属箔や紙のように柔かく薄い物を保持する作業、又はボタン型銀電池を保持する作業
材質
竹製
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃)
270(ASTM D648試験)
表面抵抗値(Ω)
1×105~107
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
竹
チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
17
寸法D(mm)
10
寸法C(mm)
10
チップ色
黒
耐熱温度(℃)
315(チップ)
材質(チップ)
PEEK
つまみ荷重(g)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
ESD保護
(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
材質
竹
幅W×全長(mm)
15×180
質量(g)
15
品名・タイプ
アイストング
TKG品番
9-1912-0701
TKG品番(2017)
6-1708-0901
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
非磁性・絶縁性・耐薬品性・耐熱性に優れています。ナイロン66ガラス強化繊維使用。
用途電子機器、半導体関連などの部品のピックアップ作業に最適。
全長(mm)
120
材質
ナイロン66
プラスチック製ピンセット5本をセットにしました。
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適
セット内容
TPP-230、231、232、233、234
全長(mm)
120
トラスコ品番
764-7751
材質
プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)
質量(g)
100
耐熱温度(℃)
240
1セット(5本組)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
操作性を向上させた新設計のバキュームピック。
材質
ABS(カーボン入り)
質量(g)
15
材質(パット)
シリコンゴム(カーボン入り)
セット内容
パット3種類(S:パット径3.5mmΦ・吸着能力4g、M:パット径6.5mmΦ・吸着能力・50g、L:パット径9.5mmΦ・吸着能力・130g)、ノズル(直・曲)
トラスコ品番
166-0292
アズワン品番
9-5620-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷