竹中電子のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
120件の「竹中電子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pnp npn変換」、「反射 光電センサー」、「ビーム センサー」などの商品も取り扱っております。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

溝形光電スイッチHPVシリーズは搬送設備などでの使用を想定し、耐環境性、使いやすさを追及しています。
ヘッド形状
1個
619 税込681
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)U字型光電センサBUPシリーズ
強化プラスチックケーズ。 応答時間(1ms以下)が速い。 コントローラ接続によるライトオン/ダークオン選択可能。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
検出方式 透過型 電源電圧(V) DC12~24 取得規格 CE、RoHS 取扱説明書 (0.4MB)
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
4,890 税込5,379
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


光軸調整は一切不要、応答時間が速く、優れた繰返し精度。 2光軸タイプはスタッカクレーンの有軌道台車などの減速・停止位置をセンサ1台で検出可能です。 EMC指令適合商品
種類 アンプ内蔵型 検出対象 Φmm以上の不透明体 検出距離(mm) 25 光色 赤外線 ヘッド形状 保護構造 IP67(IEC規格) 電源電圧(V) DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下) 光源 赤外LED(870nm) 動作モード 制御線(1光軸タイプ:桃、2光軸タイプ:桃または紫)により切換え、入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続、遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続。入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続。遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続 繰返し精度(mm) ±0.1 材質(ケース) ポリカーボネート 応答時間(秒) 0.001以下 使用周囲温度(℃) 25~55(保存時:-30~70) 使用周囲照度(Lx) 太陽光:10000以下、白熱電球:5000以下 電源表示灯 緑色LED(通電時点灯) 出力仕様 制御:許容負荷電源電圧:33V以下。許容負荷電流:100mA以下、残留電圧:1.0V/100mA以下、0.5V/10mA以下、 漏洩(OFF)電流:10μA以下 入光表示灯 橙色LED(入光時点灯) 耐衝撃(m/s2) 500、X・Y・Z各方向、各3回 耐振動 複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向、各2時間 使用周囲湿度(%RH) 45~85(但し、氷結・結露のないこと)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

北陽電機溝形センサ
投光素子 赤外LED(非変調式) 検出方式 透過形 センサ形状 U形
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から131日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エレベータ・立体駐車装置などの搬送用途に適した溝形です。検出体の奥行方向への挿入量が 35mm で安定した特性が得られますので、溝の間を通る鉄板の位置検出に最適です。 磁気形ですので、ノイズの影響を受けず、また密封タイプ接点のため接触信頼性に優れています。 永久磁石操作のため操作用電力が不要です。また交流・直流両方の信号を開閉できます。 動作表示 LED 付をオプションで用意しています。 保護構造は IP67 に適合。優れた耐環境性を有しています。
保護構造 IP67(IEC 規格) 定格電圧(V) AC/DC220以下 ケーブル長(m) 1 溝幅(mm) 25 耐電圧 AC1500V 1分間(充電部一括-ケース間) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括-ケース間:100以上 使用周囲温度(℃) -10~+65 ケーブル延長(m) 300 耐衝撃(m/s2) 300(X、Y、Z各方向の3方向 各3回) 耐振動 振動数10-55Hz 復振幅1.5mm(X、Y、Z各方向の3方向 各2時間) 定格通電電流(A) AC/DC0.2以下 負荷電流(A) (開閉)AC/DC0.2以下(抵抗負荷時) 機械的寿命 (開閉)1×107回以上 応答性 接点off→on:2ms以下・接点on→off:0.5ms以下 電気的寿命 (開閉)2×106回以上(ミニコントロールリレー HH54P AC220V 0.007A)、3×106回以上(ミニコントロールリレー HH54P AC100V 0.014A)、2×106回以上(抵抗負荷 DC24V 0.2A)、1×107回以上(抵抗負荷 DC12V 0.2A) 使用周囲湿度(%RH) 45~95 検出体挿入量(mm) 35以上
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アンプ内蔵型光電センサ同等の耐ノイズ性能を実現 耐コモンモードノイズ性能30倍以上(従来品比) 耐インバータノイズ性能10倍以上(従来品比) 逆接続保護回路を内蔵 配線、メンテナンスに便利なコネクタ方式 調整と動作確認に便利な入光表示灯付き
材質(本体) ポリカーボネート 質量(g) 約4 保護構造 IEC規格 IP50 出力 NPN 標準検出物体(mm) 不透明体2.2×0.5以上の不透明体 制御出力 NPN電圧出力 負荷電源電圧DC5~24V 負荷電流80mA以下。残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時) 消費電流(mA) 15以下 周囲湿度(%RH) 動作時:5~85、保存時:5~95 保護回路 電源逆接保護、出力逆接保護 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 白熱灯、太陽光:各3000以下 投光素子 赤外発光ダイオード 応答周波数(Hz) 100以上 表示灯 入光時点灯(赤色) 周囲温度(℃) 動作時:-10~+55。保存時:-25~+65 応差 0.05mm以下 スリット幅(mm) 13(溝幅) 発光波長(nm) 赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940nm) 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z各方向 3回
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク M2/M3ビスで取り付けが可能!
検出対象 不透明体 検出距離(mm) 6(固定) 投光素子 赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) スリット幅(mm) 6 保護構造 IP64(IEC) 電源電圧(V) 5~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA) 15以下 応答時間 入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下 動作表示灯 橙色LED(入光時点灯) 材質 (ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート 仕様 入光時ON/遮光時ON 2出力装備 最小検出物体 0.8×1.2不透明体
1個
特価
791 税込870
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様 スロットセンサ、スルースキャン. LED 'ON'及び安定性インジケータ 入光時オン / 遮光時オン選択可能 感度調整ポテンショメータ 周波数(Hz) (スイッチング)500 保護構造 IP67 シリーズ E3S 出力 PNP 検出方式 ThroughBeam(Fork) センサー フォーク形 光源 赤外線LED 応答時間 1ms 材質(ハウジング) Metal 検出範囲(mm) 30 光学方式 フォトトランジスタ 動作温度範囲(℃) -25 → +55 最大電流(mA) 100 電気的接続 Pre-Wired Cable 最大DC電圧(V) 24
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク コンパクトサイズを実現!
検出対象 不透明体 検出距離(mm) 6(固定) 投光素子 赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) スリット幅(mm) 6 保護構造 IP64(IEC) 電源電圧(V) 5~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA) 15以下 応答時間 入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下 動作表示灯 橙色LED(入光時点灯) 材質 (ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート 仕様 入光時ON/遮光時ON 2出力装備 最小検出物体 0.8×1.2不透明 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
989 税込1,088
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
保護構造 IP67(IEC規格)
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ
仕様 ●材質(投・受光部):ポリカーボネート 保護構造 IEC60529規格 IP50 検出距離 溝幅:5mm 標準検出物体(mm) 2×0.8以上の不透明体 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 消費電流(mA) 12以下 材質(カバー) ポリカーボネート 周囲湿度(%RH) 動作時:5~85。保存時:5~95(ただし結露しないこと) 保護回路 負荷短絡保護 耐振動(耐久) 20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx) 受光面照度/蛍光灯:1000以下 応答周波数(Hz) 1k以上(平均値は3k) 周囲温度(℃) 動作時:-25~55。保存時:-30~80(ただし氷結しないこと) 応差 0.025mm以下 発光波長(nm) 赤外発光ダイオード(940) 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z各方向 3回 発光方式 直流光
1個
899 税込989
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)