竹割機のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
97件の「竹割機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「竹割り器」、「竹細工 道具」、「薪割り機油圧オイル」などの商品も取り扱っております。
竹割作業が楽に行えます。切れ味抜群の鋼刃です。切断後の竹に刃部を押し当て、竹ごと叩くと簡単・きれいに竹を割ることができます。竹の太さに合わせてサイズを選べます。全鋼刃・鉄素材のため、ハンマーなどで叩いても割れません。
用途竹割作業。 材質(本体) 材質(刃) 刃物鋼
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウエダ製作所鉄鋼製 両手竹割器
刃の部分に、鋼材を使用! 叩き割りができる竹割器です。 頑丈手作りの鉄・鋼製でハンマーで叩いても割れません。
材質 鉄・鋼
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

受け台がスライドし、切る長さの調整ができます。(12cm~32cm) 刃、受刃がステンレス製で錆びにくい!
用途アスパラガス、ほうれん草、ねぎ、ブロッコリー等野菜の根切りに。 刃渡り(mm) 190 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 320×460×160
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動モーターで作業するのでプラグを差し込むだけですぐに使用できます。 大型タイヤ付きで移動が簡単です。
幅(mm) 940 高さ(mm) 510 質量(g) 42000 奥行(mm) 270 容量(L) (オイル)3.5 定格圧力(MPa) 9 能力 (薪割)直径:約5~25cm・長さ約:20~52cm。(薪割り力)約2トン 定格消費電力 15A/1500W
1個
65,980 税込72,578
翌日出荷

アークランドサカモト鋳物 竹割 10割 中 15cm
10等分に割れる、竹割り器です。
用途竹割り 使用方法 竹割器を両手で握り、竹を立てて上から数回押込んむ 全長(mm) 約360 質量(g) 約2902 内径(Φmm) 約125 外径(Φmm) 約150 アズワン品番 64-3665-08 割り数 10割
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

竹細工、竹製品作成時に邪魔になる「竹のフシ」を簡単に取り除くことができます。本鍛造手造り製品のため非常に丈夫。刃先の切れ味も抜群です。丈夫な本樫柄採用。
用途竹のフシ落とし用 高さ(mm) 390 材質 刃部:刃物鋼。柄部:木 幅(mm) 170 質量(g) 640 奥行(mm) 50
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

アークランドサカモト鋳物 竹割 6ツ割
6等分に割れる、竹割り器です。
用途竹割り 使用方法 竹割器を両手で握り、竹を立てて上から数回押込む 割り数 6つ割
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スムーズに抜ける竹ひご抜きです。同じサイズの穴が2個づつあり、交互に使えば長く使えます。次の穴との差が0.2~0.3mmの為、抵抗が少ないです。板に厚みがあるので木台に打ち込んでも外れにくいです。
用途竹ひご作り用。 材質 適合サイズ(Φmm) 1.2・1.5・1.8・2.0・2.2・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

竹割り及び竹細工に使用される道具で、最近はレジャー用として広く利用されています。
材質 (刃)刃物用炭素鋼、(柄)白樫 刃長(mm) 165 柄長さ(mm) 150 刃の種別 両刃
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)電動薪割機
ご家庭の100V電源でご使用いただけます。 移動車輪付きで楽に移動できます。 レバー一つで操作できます。
質量(kg) 39 長さ(cm) 最大処理:52 動力 単相100V/20A/1.5kW 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 96×27×47 破砕力(t) 最大4
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

ご家庭の100V電源でご使用いただけます。 移動車輪付きで楽に移動できます。レバー一つで操作できます。段階変速になっており、効率良く作業ができます。 薪に当たるまでプランジャーブロック(薪を斧に押し当てる、黒い部分)をスピーディーに動かし、薪に当たったらゆっくりと力をかけて割っていきます。
仕様 2段刃 質量(kg) 73 長さ(cm) 最大処理:52 動力 単相100V/20A/1.5kW 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 108×33×54 破砕力(t) 最大7
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

アークランドサカモト鋳物 竹割 4ツ割
4等分に割れる、竹割り器です。
用途竹割り 使用方法 竹割器を両手で握り、竹を立てて上から数回押込む 割り数 4つ割
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アークランドサカモト鋳物 竹割 3ツ割 中 15cm
3等分に割れる、竹割り器です。
用途竹割り 使用方法 竹割器を両手で握り、竹を立てて上から数回押込む 全長(mm) 約360 質量(g) 約1962 内径(Φmm) 約125 外径(Φmm) 約150 アズワン品番 64-3665-11 割り数 3つ割
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

刃長(mm) 165 全長(mm) 310 質量(g) 370 刃部硬度 HRC58±1 材質(柄部) 関東樫 材質(刃) S50C刃物鋼 アズワン品番 64-4066-68 柄長(m) 150
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

刃研ぎが容易で、耐摩耗性に優れた鋼付。 竹割、竹細工に使用され、最近ではレジャー用としても利用されています。
刃長(mm) 180 全長(mm) 335 トラスコ品番 818-8051 材質 (刃)極軟鋼・SK、(柄)樫 質量(g) 410 柄長さ(mm) 150
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

刃、受刃がステンレス製で錆びにくい! 背金付は、高さ7cm以下の硬いものを切るのに適します。 背金なしでは、かぼちゃなど背金付では切れない高さのあるものを切ることができます。
用途農園芸用(野菜の根切り、ワラ切り、花卉の茎切り…) 漁業用(魚の頭おとし‥) 鏡もち切り、のしもち切り 刃渡り(mm) 360
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納サヤ付
用途竹割、小枝刈り作業に! 刃渡り(mm) 約180 刃の種別 両刃
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

わら、干し草等農家の必需品。 切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。 切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わら、干し草等農家の必需品。 切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。 切刃部の自動送りが押切器より長いため楽な力で切れます。 自動送りのあるセンターが切刃の根元に取り付けてある為狂いにくく、又切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)