竹炭 パウダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
92件の「竹炭 パウダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「活性炭 濾過」、「竹炭」、「炭 浄水」などの商品も取り扱っております。
1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然木を高温焼成した木炭です。植物の生育に必要な有効ミネラルを含み、土壌の透水性の改善に効果があります。
用途根ぐされ、水ぐされの防止に。 仕様 土壌浄化剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×250×30 名称 無し 登録保証 無し
1袋(500g)
499 税込549
当日出荷

水のろ過に最適な特殊活性炭です。水のにごり・悪臭を取り除いてきれいな水にします。 塩素(カルキ)・アンモニア・不純有機物も吸着・除去します。
容量(g) 70(米粒サイズ)
1個
249 税込274
当日出荷

ユー・イー・エスヤシ殻活性炭 活力炭粉末
『活力炭(R)』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。 ニオイや有害物資の除去など浄化分野で優れた機能を発揮します。 微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。 特にVOC等の小さな分子の吸着に優れています。 重金属類は含まれておりません。
用途脱臭。各種製品の活性炭加工用。
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遅行性のリン酸肥料で肥効が長続き。 花・実をつける植物に。
適合作物 花・実をつける植物 仕様 有機の肥料 タイプ 粒状
1袋(1kg)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寒天などのゲル化剤に比べ、耐熱性に優れ、強いゲルを形成します。
仕様 乾燥減量(105℃):15.0%以下 透過率(%) 70.0以上(490nm) pH 6.0~8.0
1本
8,498 税込9,348
当日出荷

木片を炭化させた土壌改良材。 保水・通気・保肥力に効果がある。 用土に10%位混ぜ込む。
仕様 厳選素材 容量(L) 15 寸法(縦×横×高さH)(cm) 54×37×9
1袋(15L)
2,098 税込2,308
当日出荷

ネイチャーソイルは厳選した黒土と完熟発酵した有機肥料を使用しています。 善玉バクテリアの最適な棲み家となり、立ち上がりが格段に早いのが特徴です。
用途観賞魚、水草、苔等の育成に 粒径(mm) 約2~4 タイプ パウダー
1個(3L)ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。
用途脱臭、浄化用 エスコ品番 EA939AA-21 材質 ヤシ殻活性炭 粒度 4×8メッシュ 効果 消臭
1個
12,000 税込13,200
当日出荷

1箱(245本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・【炭の力】ヤシ殻活性炭、赤松妙炭、鎌倉珪竹炭、竹炭、それぞれの特徴を持つ炭(チャコール)を理想的なバランスで配合。炭には無数の穴があり、油分を吸着する性質があり、スムーズな毎日へ導きます。・【W酵素の熟した力】109種類の野草や果物を長期発酵・熟成させた酵素と、ポリフェノールやアミノ酸が含まれた栄養豊富な発酵食品であるコンブチャのWの酵素を配合。1粒あたり60mgの濃い酵素で健康的な毎日を送りましょう。・【菌の力】善玉菌を助ける3つの原料が内からアシストします。22種類の乳酸菌が2億個含まれます(1粒あたり)。サラシアには食事が気になる方に嬉しいハーブ。さらに第6の栄養素とも言われる食物繊維にも着目し、難消化デキストリンも配合。3つの要素で理想的な食生活を送りましょう。・【美の力】酵素とともに働く補酵素としてコエンザイムQ10を配合、また天然のスーパーフード・ノニでハツラツ元気をサポート。さらに様々な分野で注目を集めるMCTオイルが「KUROBIO」の強みです。・【国内製造】毎日飲んでいただくものだから、合成着色料、保存料、防腐剤、増粘安定剤不使用にこだわりました。
原材料 植物発酵エキス末(デキストリン、植物発酵エキス)(リンゴ・大豆・山芋・バナナを含む)(国内製造)、難消化性デキストリン、赤松炭末、ヤシ殻活性炭末、鎌倉珪竹炭末、発酵紅茶エキス末(デキストリン、発酵紅茶エキス)、ノニ果実末、粉末油脂(MCT(中鎖脂肪酸油)、デキストリン)、乳酸菌混合末(デキストリン、乳酸菌末、乳糖)、コーンスターチ、コエンザイムQ10、サラシアレティキュラータエキス末(サラシアレティキュラータ抽出物、デキストリン)/グリセリン脂肪酸エステル、ゼラチン、グリセリン、ミツロウ、植物炭末色素、植物レシチン(大豆由来)
1個(30粒)
1,198 税込1,294
8日以内出荷


竹炭消臭・抗菌クッション。竹炭パウダーがスッキリ消臭。ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止。
グレー
1個
789 税込868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

活性炭の粒径のうち、最も標準的なものです。 1Lのポリ容器入りで、使い勝手が良く保管にも適しています。
材質 粒状活性炭
1個
5,660 税込6,226
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竹炭パウダーがスッキリ消臭
タイプ ヒップ型 仕様 ストッパー付、竹炭 寸法(mm) 450×450 材質(裏地) ポリエステル100% 材質(表地) ポリエステル100% 材質(中材) ウレタンフォーム、炭
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100枚)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

各種複合材のフィラーとして、導電性・摺動性・耐熱性・耐摩耗性の向上に寄与します。摩擦材料・オイルシール・導電材・潤滑剤・粉末金・離型剤等の用途に適しています。
危険物の類別 非危険物
1個(500g)ほか
11,010 税込12,111
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤシ殻活性炭の微細孔の引力によりニオイやVOCを吸着除去します。 1gあたり1000平米を超える比表面積と自重の約30%の吸湿率です。 粉じんの発生を抑えた活性炭と包装材料を使用しています。
用途脱臭、ガス吸着、調湿、結露防止、商品梱包、保存箱、展示ケースなど密閉空間に。 仕様 脱臭剤、ガス吸着剤 材質 高賦活ヤシ殻活性炭、耐水耐油紙(強化繊維ラミネート構造) 危険物の類別 非危険物
1袋(2500個)ほか
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

竹炭パウダーがスッキリ消臭
用途普通車・コンパクトカーの後席にピッタリなサイズ ブラック 寸法(cm) 45×125
1枚
3,198 税込3,518
3日以内出荷