- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 洗濯用品
- 竿上げ棒のおすすめ人気ランキング
竿上げ棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新112件の「竿上げ棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Y棒」、「高所棒」、「便利棒」などの商品も取り扱っております。
軽くて竿あげもラクラク。1mの使いやすい長さ。握りやすいグリップ付き。収納に便利なグリップで、着脱が簡単。竿との密着にすぐれた形状。
用途竿あげ
材質
パイプ:スチール塩ビコーティングパイプ、ヘッド:ナイロン、グリップ:ポリエチレン
質量(g)
228
全長(cm)
100
1本
¥599
税込¥659
5日以内出荷
1本
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
矢筈は掛け軸を吊ったり外したりするときに使います。。吊金具が高い場所や奥まった場所にある場合にご使用ください(掛け軸以外には使用しないでください)。竹製品は自然物ですので、虫がつくことがございます。保管にはご注意ください。※手づくりのため、多少の誤差がございますj。ご了承ください
材質
竹・黄銅
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質
本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理
三価クロメート
コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用
全長(cm)
(伸長時)93。(収納時)16.5
質量(g)
33
径(Φmm)
(竿)8
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質
フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ
仕上
フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)
850~2000
材質(本体)
アルミ
質量(g)
370
種類
ハンドル
縮長(mm)
850
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
伸長(mm)
2000
1本
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
清掃作業に最適です。
立ったままゴミが拾えます。
狭いところにも手が届きます。
用途ゴミ拾いなどに
トラスコ品番
819-5479
材質
ハンドル/ヘッド:ABS樹脂、シャフト:スチール
質量(g)
150
幅×長さ(mm)
85×840
1本
¥509
税込¥560
当日出荷
ステンレス製で堅牢!見た目にも綺麗です。
用途パレット等を引っ張る時に便利なフック棒です。
材質
ステンレス
狭い場所、高い場所、深い場所での物取りに。
マグネット付き、突刺し用の釘穴もあります。
ハンドルロック機能によりハンドルを持たずして引き寄せ可能!
補助グリップ付き。
全長(mm)
1870~3070
トラスコ品番
868-6723
質量(kg)
1.2
口幅(mm)
95
材質(ポール)
アルミ
材質(アーム)
ゴム
アズワン品番
64-8901-43
磁力
2個で700g
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
アルミ製で200gと軽量です。高い場所の上げ下げが容易にできます。
用途クリーニング店での品物の取り出し、アパレルショップなどでのディスプレイに重宝します。
材質
アルミ製。掛部:スチール製クロームメッキ
規格
本体
長さL×直径(mm×Φmm)
1390×Φ16
仕様
手が届かない時、汚物等をつかむ時に使用します。2つ折りにできます。
エスコ品番
EA340XA-240
材質
(柄)アルミ、(先端)スチール
寸法(mm)
(縮長時)1200、(伸長時)2400
1個
¥26,100
税込¥28,710
翌日出荷
ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ
伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製
天井裏でのケーブルの押し引き
3m先のケーブルを片手で牽引
軽量牽引用
押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。
最大径(Φmm)
竿/13
矢筈は掛け軸を吊ったり外したりするときに使います。。吊金具が高い場所や奥まった場所にある場合にご使用ください(掛け軸以外には使用しないでください)。竹製品は自然物ですので、虫がつくことがございます。保管にはご注意ください。※手づくりのため、多少の誤差がございますj。ご了承ください
材質
竹・黄銅
踏み台を使わないで、掛け軸をかけることができます。
材質
竹
長さ(mm)
940
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。
その他
オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。
適合
主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上)
トラスコ品番
823-0756
質量(g)
200
寸法L(mm)
660
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
34
寸法l(mm)
540
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
グリップを握ると、ものをはさむことが出来ます。膝や腰が悪い方、車椅子の方でも、自分で挟んで引き寄せることができます。
棚の高い場所や、家具の後ろなど、手の届かないところのものを掴むのにも便利です。高い窓のカーテンの開閉も便利です。
用途高い位置への商品の吊り下げ作業に。
先端寸法(mm)
120