- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 物干金物
- 竿受け金具のおすすめ人気ランキング
竿受け金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「竿受け金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窓 外 物干し」、「洗濯竿 フック」、「物干し 竿 金具」などの商品も取り扱っております。
材質/仕上
ZDC/クロームメッキ・研磨
形状
U型ソケット
付属品
SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本
壁面取付けタイプの物干し金具です。
角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。
材質
アルミダイカスト
種類
壁付型
耐荷重(kg)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質/仕上
SUS304/ヘアーライン
形状
U型ソケット
付属品
SUS十字穴付皿木ネジ(3.1×20)×2本
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質
【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト
外径(Φmm)
32
コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
サイズ(mm)
550
材質/仕上
アルミダイカスト/焼付け塗装
種類
壁付型
耐荷重(kg)
30(2本使用時)
材質
パイプ類/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・ナイロン樹脂・EVA、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色
白
取付高(mm)
850~1280
奥行(mm)
320
耐荷重(kg)
10
アズワン品番
65-0603-13
1組(2個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
材質
亜鉛ダイカスト、NBRゴム
付属品
取付ビス・キャップ
仕上
クロームメッキ
色
白
取付高(mm)
1750~2750
奥行(mm)
320
材質
パイプ類/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装。樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・ナイロン樹脂・EVA。ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ。バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ
ワンタッチで収納!
収納時も物干し竿が掛けられる!
材質
アルミ
種類
壁付型
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
材質
支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管。樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴム。バネ類/バネ鋼・メッキ仕上げ。ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色
ステンレス
高さ(mm)
2100~2800
奥行(mm)
300
耐荷重(kg)
22
キャップサイズ(mm)
直径100
アズワン品番
65-0603-11
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
天井取付けタイプの物干し金具です。
高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。
種類
天井自在式
材質
アルミ形材
色
シルバー
耐荷重(kg)
100
2段階の高さ調整がついた外部天井用物干しです。
用途物干金物
種類
自在式
材質/仕上
アルミ/アルマイトシルバー
耐荷重(kg)
100
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
用途物干し
材質
(エンドキャップ)ポリプロピレン
パイプ径(Φmm)
(外)29、(中)25
材質(パイプ)
ステンレス巻きパイプ
勾配角度が0~30°の範囲で無段階に調整できます。
微妙な勾配にもピッタリ収まります。
長さは550mm~940mmの範囲で無段階に調整できます。調整方法は、脚部をスライドさせて任意の場所で調整ビスを締め付けるだけで、とても簡単です。
竿受部は、万が一でも竿が脱落しないよう丸型になっています。
本体の取付は上方向だけでなく横方向からも取付けられます。
本体の表面仕上げは、アルマイトのステンカラー色です。
竿受部と端部キャップは、耐候性に優れたAAS樹脂(ASA樹脂)を使用しています。
仕様
アルミダイカスト(焼付塗装)
材質
アルミ・AAS
質量(g)
780
耐荷重(kg)
20
仕上
アルマイトステンカラー
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
本体に後付で差込んで、物干しアームを増やせます。
用途物干金物
適合
公団仕様AE-503の物干
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類
壁付型
サイズ(mm)
400
材質
アルミダイカスト(ADC12)
耐荷重(kg)
30
仕上
アクリル焼付塗装
1本当りの質量
0.6kg
パイプ(Φ25 mm)受けとして最適です。
材質
ハイインパクトスチロール
形状
U型ソケット
色
ホワイト
質量(g)
8
耐荷重(kg)
20
耐荷重(N/ペア)
196
アズワン品番
64-6789-72
1個
¥55
税込¥61
当日出荷