- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- 第4級アンモニウム塩のおすすめ人気ランキング
第4級アンモニウム塩のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新104件の「第4級アンモニウム塩」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「第四級アンモニウム塩」、「医療用除菌クロス」、「環境クロス」などの商品も取り扱っております。
優れた洗浄力に強力な除菌効果をプラス。
洗浄と同時に除菌もできる優れた除菌洗浄剤です。厨房環境全般の洗浄・除菌にとても便利です。
除菌成分の第四級アンモニウム塩を配合し、グラム陰性菌、グラム陽性菌、真菌(カビ・酵母)までの幅広い抗菌スペクトルを有しています。
中性のため、金属などの材質にやさしく、アルミニウムも腐食しません、調理台、冷蔵庫、ショーケース、床、カートなど様々なところに使えます。
しかも洗浄力が高いので、汚れの除去が楽です。
洗浄と除菌が1回で済ませられるため、作業負荷を軽減できます。さらに除菌のし忘れを防ぎ、衛生レベルの維持向上に役立ちます。
商品タイプ
詰め替え用
液性
中性
成分
界面活性剤(第四級アンモニア塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアシド)、金属イオン封鎖剤
寸法(mm)
203×124×254
使用量
調理台・冷蔵庫内外部:水1Lに対して3~4g
1個(4kg)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
優れた除菌力。
体液汚れから血液汚れまで、除菌と洗浄が一度にできます。
プラスチックや、ほとんどの金属にご使用頂けます。
用途医療従事者・患者の手の接触面やICU(集中治療室)・手術室等の床に。
成分
界面活性剤(10%、塩化ベンザルコニウム、アルキルアミンオキシド)
アズワン品番
8-3888-01
効果
除菌
1本(4.5L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
専用バケツ(空容器)
アズワン品番
61-9986-74
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
食品加工機器用の泡洗浄剤
食品加工機器に泡スプレーで散布し、後すすぎ流すだけ。
ブラッシング洗浄より時間を大幅に短縮し、作業効率を向上できます。
優れた洗浄力
米飯ライン等のデンプン汚れ・肉スライサー・豆腐ライン等のタンパク・油汚れなど、食品からくるしつこい汚れをしっかり落とします。それでいて、医薬用外劇物ではありません。
洗浄と同時に除菌ができる
除菌成分として第4級アンモニウム塩配合。非塩素系ですので、刺激臭がありません。
ゴミ容量を削減できる
使い終わった容器は小さくたたんで廃棄できるバッグインボックス式。段ボールを加工室へ持込まない専用コンテナもあります。
EPA認定除菌剤の第4級アンモニウム塩と銀イオンAG+抗菌剤を配合し、優れた除菌効果を発揮します。金属やプラスチックを傷めにくい洗浄成分を配合しています。
用途環境表面の洗浄・除菌作業に。病院や介護現場でのご使用に。タンパクや油脂汚れに。
効果
除菌、抗菌
材質
レーヨンポリエステル
色
ホワイト
シートサイズ(mm)
140×200
RoHS指令(10物質対応)
対応
2018年トラスコ掲載ページ
9 0652
洗浄と除菌が同時にできます。
洗浄成分と除菌成分の働きで優れた効果を発揮します。
包丁やまな板などもしっかりと洗浄・除菌できます。(除菌成分:塩化ベンザルコニウム)
調理器具・食器をはじめ、バックヤードや店舗に幅広くご使用いただけます。
中性で素材にやさしい洗浄成分を配合。プラスチックを痛めません。
非塩素系成分なので臭わず、ほとんどの金属を痛めません。(銅など一部金属を除く)
拭き掃除のあと、表面に拭き残りが有りません。
経済的で手軽にご使用いただけます。
高い希釈倍率(300倍)でも、充分な洗浄力と優れた除菌力を発揮する濃縮タイプです。経済的で手軽にご使用いただけます。
使用場所
厨房
液性
中性
商品タイプ
詰替用
仕様
殺菌、無香料、希釈専用、アルミ使用可
トラスコ品番
400-5015
関連資料
【商品カタログ】クリンキーパー(0.69MB)
1本(5L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
洗浄と除菌が一度にできる優れた除菌洗浄剤です。
用途除菌洗浄剤(非塩素系)
商品タイプ
詰替え用
成分
界面活性剤(第四級アンモニア塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアシド)、金属イオン封鎖剤
液性
中性
使用量
調理台・冷蔵庫内外部:水1Lに対して10g
効果
除菌
米国環境保護庁(EPA)認定 第四級アンモニウム塩含浸済の環境除菌用ウエットクロスです。
米国環境保護庁(EPA)認定の成分が幅広い汚染物の除去効果を発揮します。
中性液剤で材質への影響が少なく、環境中の清掃に適しています。
材質への影響が少なく環境中の清掃に適しています。また、揮発性が低く1枚で広範囲に清掃できます。
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌
汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌
成分
第四級アンモニウム塩、水
基材
レーヨン不織布
適合材
【プラスチック】ナイロン、ポリプロピレン、軟質ポリエチレン、硬質ポリエチレン、ポリスチレン、ABS、アクリル、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタラート、ポリ塩化ビニル、エポキシ樹脂、【金属】ステンレス、アルミ、【ゴム】NBR、EPDM、ブチルゴム、ウレタン、シリコン、【その他】ガラス
不織布寸法(cm)
15×30
種別
117920 100Strips
アズワン品番
61-0315-31
危険物の類別
非危険物
1セット(100個)
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
感染予防の対策に!
お肌にやさしいヒアルロン酸配合。
効果
手指・皮膚の洗浄・消毒
成分
本品100mL中:ベンザルコニウム塩化物0.05g(有効成分)、エタノール(59w/w%、68v/v%)、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ヒアルロン酸Na
区分
雑品
用法
そのまま適量を手指・皮膚に塗布または塗擦する。
エタノール濃度(w/w%)
59
医薬品医療機器等法
医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)
68
厨房機器・設備のしつこい汚れから、ホールの汚れまで
スッキリと除菌洗浄できます。調理器具のこびりついた
油汚れから厨房の床のしつこい汚れまでしっかりと落とし
ます。洗浄と同時に除菌ができます。
用途フライヤー・レンジ周り、レンジフード、厨房・ホールの床、テーブル・ショーウィンドー
使用場所
厨房、ホール
液性
アルカリ性
成分
界面活性剤、水酸化ナトリウム、金属封鎖剤
1本(5L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
EPA(米国環境保護丁)認定・第四級アンモニウム塩薬液に適したクロスを採用し効果的に除菌します。
洗浄成分が汚れを浮かして除去
金属・プラステックへの腐食性が少なく、アルコールが使用できない病室などの環境や機器の洗浄・除菌に適しています。
においがほとんどありません。
揮発性が低く、広範囲の拭き跡がほとんどありません。
経済的な詰換用もあり、交換用の取出口が付属しています。
用途環境表面、ドアノブ、ベッド柵、その他室内備品等、頻繁に触る表面の清拭・清浄・除菌に
材質
(ボディ部)レーヨン50%・PET50%、(成分)界面活性剤・第四級アンモニア塩・PH調整剤
「洗浄」と「除菌」が一度にできる"2 in 1"の清拭ワイプ。しっかりとした厚みでカンタン、ラクにスピード清拭!。設備表面の清拭・除菌用。メディコム「メディワイプ」は「 塩化ベンザルコニウム」 と、「 ジデシルジメチルアンモニウムクロライド 」の 2 種類の成分を 主な除菌成分と して、細菌やウィルスに高い効果を発揮いたします。また 、洗浄力にも優れており 、接触頻度の高い環境表面の 感染対策に有用な製品となっております。第4級アンモニウム塩配合しっかりとした厚みで環境面の洗浄と除菌が同時に行えます。EN 1040、EN 1276、EN13727に準拠した、中性の表面用の洗浄除菌2in1ワイプです。アルコールフリーのため、材質への影響が少ないです。厚手のワイプを採用し、拭き取りやすいです。ワイプ素材:100%生分解性ビスコース。成分:水、塩化ベンザルコニウム、塩化ジデシルジメチルアンモニウム、ポリアミノプロピルビグアナイド、ポリソルベート20、エデト酸2ナトリウム、防腐剤
成分
塩化ベンザルコニウム、塩化ジデシルジメチルアンモニウム、ポリアミノプロピルビグアナイド、ポリソルベート20、EDTAニナトリウム、水酸化ナトリウム、防腐剤
材質
100%生分解性ビスコース
関連資料
(0.72MB)
サンプル溶液中の第4級アンモニウム塩(QAC)の半定量測定を行います。第4級アンモニウム塩と反応すると黄色試験紙は青緑色に変色します。
ストリップタイプは、セルロース変色部をPVC(ポリ塩化ビニル)製ストリップの先端に圧着しています。
測定範囲(pH)
2~9
1枚で汚れ洗浄、除菌、ウイルス除去ができる、環境清拭用シートです。第四級アンモニウム塩配合。複数のウイルス・細菌で検証を実施しています。24時間抗菌持続効果により、清拭後の菌の増殖を抑制します。非アルコール系なので対象物を傷めにくく、特殊なシート柄で、皮脂汚れから血液汚れまでしっかり落とします。日常清掃から、細菌・ウイルス対策まで、幅広い用途でご使用頂けます。
用途医療従事者・患者の手の接触面に(ドアノブ、手すり、ベッド柵、機器外装など)/処置室・ICU(集中治療室)・手術室・フロア・トイレなどの床に/血液、皮脂などの汚れ除去に
関連資料
【商品カタログ】セイフキープEX(1.74MB)
1個(80枚)
¥439
税込¥483
当日出荷
洗浄と除菌が一度にでき、調理器具から大型機器まで幅広い用途に使用可能でとても経済的です。
希釈倍率
60~600倍
液性
中性
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.2MB)
1個(10kg)
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
EPA認定除菌剤の第4級アンモニウム塩と銀イオンAG+抗菌剤を配合し、優れた除菌効果を発揮します。金属やプラスチックを傷めにくい洗浄成分を配合しています。
用途環境表面の洗浄・除菌作業に。病院や介護現場でのご使用に。タンパクや油脂汚れに。
効果
除菌、抗菌
材質
レーヨンポリエステル
色
ホワイト
シートサイズ(mm)
150×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
2018年トラスコ掲載ページ
9 0652
界面活性剤含浸タイプの環境除菌用ウエットクロス。
米国環境保護庁の認定を受けた液剤が幅広い汚染物の除去効果を発揮します。
材質への影響が少なく、環境中の清掃に適しています。
揮発性が低く1枚で広範囲に清掃できます。
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌。
汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌。
成分
第四級アンモニウム塩、アルカリ剤、水
基材
レーヨン不織布
しつこい油汚れをスピード洗浄成分GXが浮き上がらせて、ぐんぐん落とす。
除菌成分配合で洗浄と同時に除菌ができる。
香りさわやか、使った後もニオイ残りが気にならない微香製(ミントの香り)。
用途換気扇、レンジ、オーブン、レンジまわりの壁やビニール床など
使用場所
厨房・ホール
液性
アルカリ性
シリーズ
マジックリン