筋交い センサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
97件の「筋交い センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「筋交い探し」、「柱センサー」、「筋交い」などの商品も取り扱っております。
壁裏にある金属や木材の位置を探知できます
用途内装材用-壁材の厚さや密度が一定のもの 探知深さ スタッドモード/14mm以下(木製柱30×30mm)。金属モード/25mm以下(鉄パイプ20Φmm)。交流電線モード/50mm(50~60Hz・90~250V) 付属品 取扱説明書、動作確認用モニター9V形電池×1個 寸法(mm) 163×74×26 質量(g) 140 電源 9V形電池×1個(※購入時に付属している電池はモニター用です。お手数ですが作業時は新品の電池に交換してご使用ください) 材質(カバー) ABS 取扱説明書
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)探知機
シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!。壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認 付属品 キャリングバッグ、単3アルカリ電池×2 質量(kg) 0.29 電源 単3アルカリ乾電池×2本, 3.7V 1.0Ahリチウムイオンバッテリー×1個 探知深さ 帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm 防塵防水性能 IP 54 識別 帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

埋設物の位置を簡単・正確に探知! 鉄筋・非鉄金属・塩ビパイプ・CD管・電線・木材まで探知可能!最大探知深さ150mmで、対象物までの深さ、材質をズバリ表示!
仕様 【探知精度】中心部:±5mm。【深さ精度】乾燥したコンクリート:±5mm 、湿ったコンクリート:±10mm セット内容 本体、単3電池×4、キャリングバック 寸法(mm) 220×97×120 測定範囲 (最大)150mm 電源 単3アルカリ乾電池×4本 連続使用時間 約5時間 測定間隔 (最小)40mm
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単マーキング用鉛筆穴(本体に鉛筆を仮保持できますマーキング時は鉛筆を軽く押すだけ) 壁うらの木材、プラスチック、金属の位置を簡単に検知できます
探知能力 「木材深」木材約13~約25mm/プラスチック約13mmまで。「木材浅」木材約13mmまで。「金属専用」金属約50mmまで。※数値は壁表面から探知部材までの深さ(距離)です。探知能力はあくまで目安であり、壁材や探知部材の種類、測定環境により変化します。※木材とプラスチックは識別できません。※外装材には使用出来ません 仕様 探知モード切替スイッチ(3モード)。活線警告ランプ。電池容量表示ランプ トラスコ品番 419-8395 質量(g) 140g(乾電池含まず) タイプ 電池式 電源 乾電池式、単3形乾電池×2本(別売り) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 66×161×36
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。 簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。 狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。 4か所の中心調整矢印搭載。
用途壁裏の探知に使用 金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mm 探知深さ コンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mm 付属品 キャリングバッグ、テスト用電池 トラスコ品番 495-8543 使用温度範囲(℃) -10~40 電源 乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー:別売) 本体質量(g) 500 精度(mm) (探知対象物中心における探知精度)±10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 220×90×80 連続使用時間(時間) 約5(単3アルカリ電池使用時) オートパワーオフ 約5分 測定間隔 (対象物の最小探知可能間隔)50mm 保管温度範囲(℃) -20~70
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

壁内の見えない部材を探し出します。 金属は深度表示で帯磁・非帯磁金属種別可能。 部材の中心を簡単探知! 壁にあてて左右にスライドさせるだけで壁内の金属や木材を探知できます。
用途壁掛け、エアコン、手すり、カーテンレール等の取付に 探知物検出深度(mm) (帯磁金属)約80、(非帯磁金属)約60、(通電線)約50、(木材)約20 トラスコ品番 836-9088 セット内容 本体、ソフトケース、テスト用9V乾電池 寸法(mm) 146×26×68 質量(g) 167(電池含む) 使用温度範囲(℃) 約-10~50 電源 積層乾電池(9V)×1 オートパワーオフ 有(無探知状態または最後に操作後約5分) 保管温度(℃) 約-20~70
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

針先のトゲ状突起で塗装面に付着したゴミ、ホコリ、小さい虫などを簡単に取り除く便利器具。 人間工学に基づいた握りやすいハンドル、針先に引っかけ易いトゲ状突起(ミクロの技術)を形成
材質 18-8ステンレスバネ鋼 柄径(Φmm) 5 全長(mm) 73
1セット(6本)
1,998 税込2,198
当日出荷

矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。
用途壁裏の下地探しに。 仕様 電線探知深度:約30mm 材質 ABS樹脂、エラストマー樹脂 電源 9Vアルカリ乾電池×1本 製品質量(g) 260 本体サイズ(mm) 184×82×45 RoHS指令(10物質対応) 対応 探知物検出深度(mm) 通常モード:約19、深部モード:約35
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

壁内深くにある埋設物を高精度探知
用途14.4/18V兼用 質量(kg) 1(バッテリ含まず) 探知物検出深度(mm) コンクリート内金属:180、コンクリート内樹脂:120、石膏ボード裏木材:25
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

探知したい対象物に応じて4種類のモード。 壁内の鉄筋、鋼管、木、パイプの中心を一発で検知できます。(ワンステップセンタービジョン機能付) 90~250V(50~60Hz)の交流電流の通った電線を探知。 壁や床、天井の内部にある間柱や根太、金属、シールドのない「通電中」AC電線をはじめ、コンクリート内の鉄筋などの検出に。 探知できるもの、できないもの 壁裏探知器は乾いた室内壁のみに使用します。 感度は厚さ、密度、および含水率に影響されます。 探知できる建材 木の床(Deep Scanモードで) 木製基礎上のリノリウム ベニヤ板上の石膏ボード 壁紙が貼られた壁(乾いている場合) 厚みの一定した表面加工された天井(表面に傷を付けないよう薄いボール紙を天井に当ててスキャンを行うこと)
能力 (検知)浅モード19mm(精度±3mm)、深モード38mm(精度±5mm)、メタルスキャンモード(鋼管)38mm(メタルモード精度13mm)、メタルスキャンモード(鉄筋)76mm 電池 9Vアルカリ電池×1 使用環境温度(℃) 4~+49
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。
用途下地検知器用針 仕様 5本入り 本体質量(g) 0.16 針径(Φmm) 0.7 材質(針) ステンレス
1セット(5本)
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボード、 ALC 、 コンクリート中のスタッド (金属、木材、プラスチック等) を探知します。 壁、床、および天井の内側にある木製および金属製のスタッドおよびはりを探知します。 2段階のスキャンモード標準モード(STUD SCAN)高感度モード(STUD DEEP SCAN)(標準モードの約2倍の深さで探知します) 壁裏の間柱(金属製、木材)の位置が探知できます。 通電状態の電線を知らせます。 見やすいLED表示と電子音でわかりやすく知らせます。
精度(mm) (標準モード)±3、(高感度モード)±5 電池 9V角型電池 使用環境温度(℃) -7~+49 検知距離(mm) (浅モード)約19まで、(深モード)約38まで
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

壁に刺すだけで簡単に下地材の位置が確認できます。強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。回して刺すキャップレス機構の為、未使用時は針が本体に収納され安全です(スパイラルロック機構)。壁の厚さがわかる目盛付(探知可能壁厚:PW-SC25/25M:25ミリ、PW-SC35:35mm)。交換針2本内蔵(本体付属を含め3本)。腰袋や工具袋のポケットにスッキリ納まる便利なペン形状。棚、タオルハンガー、壁掛けヒーター、家具転倒防止金具などの取り付けにも便利です。強力マグネット付で、壁の下地材(軽天)やビス・釘を感知できます。(※PW-SC25Mのみ)
用途針式下地確認具 材質(本体) ABS樹脂 針径(Φmm) 0.7 材質(針) ステンレス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
材質 本体:ABS樹脂 電源 9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 本体寸法(mm) 136×54×35 製品質量(g) 99(電池含) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません) 探知物検出深度(mm) 約19
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

針曲がりを防止して真っ直ぐ刺せる、ステンレスガイド内蔵です。 手にぴったりフィットする形状、滑りにくいエラストマーグリップです。 伸縮式インナーパイプで針曲がりを防止します。 ナスカンなどが取り付けられる大型フック穴付です。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し 付属品 替針2本(グリップ内部に収納)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。 簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全な作業をサポート! 探知可能対象物:各種金属、内径10mm以上の水の入ったプラスチックパイプ、内径20mm以上の空洞のプラスチックパイプ、通電線、三相交流電線、低電圧配線、金属パイプ、鉄筋、木材、空洞部分。 探知可能構造物:コンクリート、強化コンクリート、レンガ、ブロック、ALC、木材や石こうのボード。 選べる表示ビュー:オブジェクト・ビュー、スポット・ビュー、2Dシグナル・ビュー、シグナル・ビュー。 狭い場所での探知を可能にするスポット・ビュー採用。 探知対象物の材質を色分けして表示。 カラーディスプレイ。 探知画面を保存、PCに転送可能(USB-Cケーブル、または別売microSDカードを使用)。 ソフトウェアは無償ダウンロード可能。 10.8Vリチウムイオンバッテリー及び単3アルカリ乾電池4本で使用可能。
用途コンクリートに埋設された鉄筋・プラスチックパイプ・配線および壁裏の木材などの探知、穴あけ位置・深さの選定 探知深さ 最大200mm(コンクリート内帯磁金属) 精度(mm) ±5(探知/中心部)、±5(コンクリート)/±10(湿ったコンクリート) 間隔(mm) 40(最小探知可能) 動作温度範囲(℃) -10~50 保管温度範囲(℃) -20~70 周囲温度(℃) 0~35(推奨充電) 電源 プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー・単3アルカリ乾電池4本 バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah) 2 連続使用時間(時間) 約6(10.8Vリチウムイオンバッテリー2Ah)/約2(単3アルカリ乾電池) 防塵防水性能 IP5X 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 106×112×231 質量(kg) 0.64(乾電池使用時)
1台
117,800 税込129,580
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット付なので、金属の下地を探せます。使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し 検知壁厚(mm) 【針】35、【磁石】13、天井厚:12 材質(本体) ABS樹脂 材質(レバー部) ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅、ネオジム磁石 材質(針) ステンレス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 金属モード搭載で壁裏の見えない金属を探知できます。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。
用途壁裏の下地探しに。 仕様 電線探知深度:約30mm 材質 ABS樹脂、エラストマー樹脂 電源 9Vアルカリ乾電池×1本 製品質量(g) 320 本体サイズ(mm) 206×92×48 RoHS指令(10物質対応) 対応 探知物検出深度(mm) 通常モード:約19、深部モード:約35、金属モード:鉄:約75、鉄以外の金属:約35(壁材がベニヤ、強化石膏ボード、石膏ボードの場合)、鉄:約40、鉄以外の金属:約20(壁材がALC板、コンクリート、モルタルの場合)
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

1個
16,600 税込18,260
3日以内出荷

矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。
用途壁裏の下地探しに。 仕様 電線探知深度:約30mm 材質 ABS樹脂 電源 9Vアルカリ乾電池×1本 製品質量(g) 180 本体サイズ(mm) 172×72×42 RoHS指令(10物質対応) 対応 探知物検出深度(mm) 通常モード:約19、深部モード:約35
1個
4,598 税込5,058
当日出荷