筋膜ローラーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
80件の「筋膜ローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォームローラー」、「ローラー ストレッチ」、「マッサージローラー」などの商品も取り扱っております。
凝り固まった筋肉をほぐす指圧代用器。体重を預けて転がすことで、普段伸ばしにくい深層の筋肉までしっかり伸ばす。正しい筋肉の柔軟性を取り戻すことで身体のバランスを整える。初心者でも安心の滑らかさとクッション性。選べる2種類の硬さ。ハードは強い刺激でしっかりほぐしたい上級者に。ソフトはリラックスしながら優しくほぐしたい方に。水洗いできていつでも清潔。
用途フォームローラー、ストレッチローラーとして。筋膜リリース マッサージローラー エクササイズ コリほぐし 指圧 体幹 背中 太もも 在宅 おしゃれ 材質 EVA、ABS 質量(g) 330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 25.4×10.9×10.9 制限体重(kg) 100
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

気になる部分を簡単コロコロストレッチ!筋肉のコリをほぐす! アーチ状のローラーがカラダにフィット!凹凸ローラーで心地よい刺激!
材質 ローラー、グリップ:熱可塑性エラストマー(ポリスチレン系) 直径×長さL(Φmm×mm) 67×360
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

トーエイライトストレッチローラー450
正しい姿勢の体得とストレッチの補助に 姿勢のよい人は酸素を多く取り込み脳の活性化にメリットがあります。 床に置いたローラーの上に仰向けに寝るだけ。無理な姿勢をとらず、リラックスして自分の体重を活かし背中をポールに当てるだけ。 ショートサイズ
用途ストレッチ補助やリハビリやリラクゼーションにも幅広くご使用いただけます。 材質 EVA 質量(g) 約350 直径(Φcm) 約15 長さ(cm) 約45 アズワン品番 0-8665-02
1本
3,500 税込3,850
7日以内出荷

寝転ぶだけの簡単エクササイズ。筋肉を伸ばし関節の柔軟性アップをサポート。背中を伸ばして正しい姿勢に。筋肉の緊張がゆるみ骨盤、股関節が整う。ストレッチからトレーニングまで。安定感のあるほどよい硬さ。
用途ストレッチポール、エクササイズポールとして。ストレッチやエクササイズに。エクササイズロール ローラー トレーニングポール 体幹 背中 骨盤 股関節 在宅 リフレッシュ おしゃれ 肩こり 腹筋 ヒップアップ ヨガポール 材質 PVC、EVA 質量(g) 680 直径(Φcm) 15 長さ(cm) 90 制限体重(kg) 100
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらサイズ!軽量・小型のハンディリカバリーガン。 4つのアタッチメントでピンポイントに狙う! USB充電使用で携帯にも便利です。 コードレスで持ち運び簡単。 全身徹底フルケア。
付属品 USBケーブル×1、ストラップ×1 材質 ABS、PP 質量(g) 355(アタッチメント含まず) 電源 入力 5V/1A USB Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45× 95×140(アタッチメント含まず) バッテリー リチウムイオン充電池 充電時間(時間) 約2 動作時間 満充電状態で約1時間(振動の強さによる) バッテリー容量(mAh) 2000 運転モード 強弱4段階
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

コロコロするだけで自宅で簡単ストレッチ!。コリをほぐして全身リフレッシュ。テニスボール2個分のコンパクトサイズなので、持ち運びもラクラク。自宅でのリラックスタイムや、オフィスでも使用可能。もちろんお風呂でもご使用いただけます。ひじ裏、ふくらはぎ、足の裏、腰、背中、太もも、お尻などに。
材質 塩化ビニル樹脂 質量(g) 165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 14×7×7
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質 シリコーン 全長(mm) 108 高さ(mm) (突起部)42 内径(Φmm) 21 耐熱温度(℃) 180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dr.AIR(ドクターエアー)リカバリーガン
仕様 振動段階:3段階(弱・中・強) 付属品 アタッチメント4種、USBコード(Type-C)、収納袋、取扱説明書(保証書付き) 材質 本体:ABS樹脂、アタッチメント:ABS樹脂、EVA(球体アタッチメントのスポンジ部) 質量(g) 約620(本体のみ) 電源 充電式リチウムイオン電池内蔵7.4V/2200mAh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約115×160×70(本体のみ) 使用環境温度(℃) 10~35 充電時間(時間) 約2.5(DC5V/2A出力のアダプター使用時)、約5(DC5V/1A出力のアダプター使用時) 充電可能回数 約350回 電池使用時間(時間) 最長:約4(振動レベル弱動作時)、最短:約3(振動レベル強動作時) 振動数(回/min-1) 弱:2300(±10%)、中:2900(±10%)、強:3500(±10%)
1個
9,000 税込9,900
当日出荷

トーエイライトサポートパッド40
鉄棒運動中の衝撃やバーベルシャフトに装着しスクワットトレーニング時の首、肩用サポートパッドに。
用途逆上がり・前回り等鉄棒運動用パッド バーベルシャフト等に装着、スクワットトレーニングの時の首、肩用サポートパッド 材質 外被:ナイロン、中身:ポリエチレン 直径(Φcm) 6.5 長さ(cm) 40
1本
2,698 税込2,968
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルな動き腹筋群だけでなく全身も鍛える。
仕様 強化・効果のある部位:腹部・腹筋群・背部・広背筋
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正しい姿勢の体得とストレッチの補助に 姿勢のよい人は酸素を多く取り込み脳の活性化にメリットがあります。床に置いたローラーの上に仰向けに寝るだけ。無理な姿勢をとらず、リラックスして自分の体重を活かし背中をポールに当てるだけ。 ハーフサイズ:腰・背中などの部分ストレッチに
用途ストレッチ補助やリハビリやリラクゼーションにも幅広くご使用いただけます。 材質 EVA 質量(g) 約190 アズワン品番 0-8665-03 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 45×14.5×8(半円柱)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属
電源 USB充電式 防水性 IPX5 振動 パターン:20モード、強弱:5レベル 充電池タイプ リチウムイオン 振動数 約6700rpm アズワン品番 65-1332-48
1個
3,704 税込4,074
当日出荷

手技のような感覚を再現した特殊構造により、簡単にセルフケアを行うことができます。 各部位ごとに体重をかけることで室内で手軽にストレッチが可能に。 適度な硬さが心地よくクセになります。 耐久性に優れ変形しにくいEVA素材を採用し、空洞の中芯部は体重負荷を支え安定させる硬いPP素材を採用。 男性から女性まで幅広くご利用いただけるよう、耐久性を保ちながらも軽量化を実現したコンパクトモデルはジムや職場への持ち運びにも便利です。 話題の筋膜リリースには以下のような効果があります。
用途身体動作やスポーツパフォーマンスの向上 ・トレーニングを効率的に向上 ・リカバリー ブラック×ホワイト 寸法(Φ×mm) 135×330 耐荷重(kg) 約80 材質 EVA/PP
1個
2,700 税込2,970
5日以内出荷

しなやかな弾力と先玉で頭皮ケア。先端部分に遠赤外線を放射する天然ミネラル鉱石配合。シャンプー時にもおすすめ。
材質 ポリプロピレン、オレフィン系エラストマー、ウレタン
1本
849 税込934
3日以内出荷

インナーマッスルを鍛えて、疲れにくい体づくり。 椅子に敷いて座るだけでトレーニングができます。 省スペースでエクササイズが可能。 オフィスでも使いやすい上品なグレーカラー。 運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。
付属品 取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、空気針×2本 材質 PVC 寸法(mm) 幅330×高さ60×奥行330 グレー 材質(本体) PVC 質量(g) 約1000 使用温度範囲(℃) 0~40 耐荷重(kg) 100 本体質量(kg) 約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 330×60×330 保証期間 1年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅330×高さ60×奥行330
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

東京メディカル不織布ショーツ 3枚入
ソフトで清潔感あふれる肌触りです。 通気性・吸水性に優れ、爽やかな着心地です。 軽量でコンパクトです。 手もみ洗いが2~3回可能です。 不織布は日本製です。
用途旅行や出張、単身赴任に、災害時の備蓄用に 材質 コットン、レーヨン不織布
1セット(100個)
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LITEC (ライテック)スリムヨガローラー
筋膜をほぐしてコリやむくみ予防に、一本であらゆる使い方が出来理想の体作りをサポートします。スリムになって、首等年配者にも使用しやすくなりました。
材質 EVA オレンジ 耐荷重(kg) 約90 寸法(cm) 約Φ10×30
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

ドクターエア ガンシリーズ最軽量の220g、500mlのペットボトルの半分以下で重さが気にならないボディ。リカバリーガン (RG-01)と比べて約30%もサイズダウン。お家でも、オフィスでも、ジムでも、出張や旅行の時でもどこへでも持ち運べます。最大約3,000回/分の振動で心地よくからだにアプローチ。ブラシレスモーターで振動はもっとパワフルに。小型ながら最長約13時間とバッテリーのもちもバツグン。フェイスとボディ、それぞれに使えるオリジナルアタッチメント付き。
寸法(mm) 88.2×128×35(本体のみ) 質量(g) 約220(本体のみ) 振動数 モード1:約2000回/分、モード2:約2500回/分、モード3:約3000回/分、モード4:約650回/分 (フェイスモード) 振幅(mm) 7 モード 4種 (3種+フェイスモード) 電源 リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 1300mAh タイマー 約10分 充電時間(時間) 約2 充電可能回数 約300回 付属品 アタッチメント×3種、USBコード(Type-C)、保証書、取扱説明書 電池使用時間(時間) 最長約13(モード4動作時)、最短約4.5(モード3動作時)
1個
12,500 税込13,750
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(2本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)