- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- 筒 固定のおすすめ人気ランキング
筒 固定のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新1,187件の「筒 固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパイラルダクト 固定金具」、「円柱 固定 金具」、「ダクト止め金具」などの商品も取り扱っております。
半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。
用途丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定に
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
32
ボルト穴径(Φmm)
13
形状
T形
材質
A6063相当
表面処理
アルマイト
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質
SUS304
種類
丸サドル
SGP管用のサドルバンド
種類
丸サドル
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
用途パイプ配管の壁面へ押さえ用
材質
鋼
架台への固定が可能です。
材質
ステンレス
厚さt(mm)
2
ボルト穴径(Φmm)
11
締め付け幅(mm)
25
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質
ステンレス(SUS304)
チャック袋仕様。
用途パイプ配管の壁面への押えとして使用します。
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類
丸サドル
ステンレス鋼管用のサドルバンド。SUS304製。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質
SUS304
寸法t(mm)
2
寸法C(mm)
25
寸法G(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。バンド止めプレートNo.3とピッチが合いますので組み合わせて使用できます。
用途丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定に
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
規格
No.3 大
寸法A(mm)
42
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
33
ボルト穴径(Φmm)
13
1個
¥279
税込¥307
3日以内出荷
材質
ZAM(Zn-A-Mg合金めっき鋼板)
半円状のバンド止めです。ボルトで固定できます。バンド止めプレートNo.3とピッチが合いますので組み合わせて使用できます。
用途丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定に
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
規格
No.4 大々
寸法A(mm)
42
寸法B(mm)
95
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
28
ボルト穴径(Φmm)
11
1個
¥309
税込¥340
5日以内出荷
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質
SUS304
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質
鋼
穴径(Φmm)
7
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上
鉄/ユニクロ
種類
丸サドル
用途鋼管用
種類
丸サドル
穴径(Φmm)
ねじ:5