- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 管 テスト プラグのおすすめ人気ランキング
管 テスト プラグのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新147件の「管 テスト プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「架橋ポリエチレン管 テストプラグ」、「架橋ポリエチレン管 キャップ」、「配管 エア抜き」などの商品も取り扱っております。
1箱(10個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
管端防食継手対応。
用途配管
呼び
13
色
青(ブルー)
アズワン品番
64-6501-68
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用します。
材質
ポリプロピレン
蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質
合成ゴム
パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番
523-7106
質量(kg)
0.71
材質(本体)
合成ゴム
1セット(10個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
ひとつのプラグで複数サイズの管径に使用可能です。
使用空気圧力(MPa)
0.09
水圧検査用のテストプラグ。
オンダ製作所製の架橋ポリエチレン管に使用可能。
ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。
樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。
樹脂製で軽量。
使用温度範囲(℃)
5~35
ねじの種類
G
最高許容圧力(MPa)
1.75
用途配管の耐圧漏水テストに。
エア抜弁が内蔵されており、漏水部検査ができます。
用途メタカポリ専用
ビニール管(VP)・銅管・鉛管に使用でき、一般に多用されている。
材質
天然ゴム(NR)
耐熱温度(℃)
(参考)30~40
最高耐熱温度(℃)
40
樹脂管工法配管後の水圧試験に使用します。
水栓工事中、水栓ソケット、継手などを保護するプラグです。
呼13のみ強化材質を使用。
外ネジ部内側に六角部分があり、ネジの根元からの破損でもプラグを外すことができます。
樹脂管工法配管後のテストポンプによる水圧検査に使用します。
工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用、腐食防止のためシールテープを巻いて使用
種類
ねじ込み継手
形状
プラグ
材質
アルミダイカスト
パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番
523-7068
質量(kg)
0.85
材質(本体)
合成ゴム
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷