- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- 管用ネジ 加工のおすすめ人気ランキング
管用ネジ 加工のおすすめ人気ランキング
2025/12/07更新612件の「管用ネジ 加工」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプタップ」、「水道管 ねじ切り」、「配管 ネジ切り」などの商品も取り扱っております。
管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。
材質
合金工具鋼(SKS)
精度
JIS3級
食付き部の山数
1.5山
表面処理
ノンコーティング
食付
1.5P
加工ねじ
テーパーねじ
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。
加工ねじ
管用テーパーねじPT・R
材質
低合金鋼(SKS2)
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途PT(テーパー)ねじ山の修正。
ねじの種類
PT
材質
低合金鋼SKS
管用平行ねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。
材質
合金工具鋼(SKS)
精度
JIS3級
食付き部の山数
4.5山
表面処理
ノンコーティング
食付
4.5P
加工ねじ
平行ねじ
外径寸法38mmのダイスです。
管材の外側におねじを立てるダイスです。
用途水道管、ガス管、エア配管等のおねじ切りや潰れたねじ山の修正に。
一般鋼材、真鍮、銅、アルミ、樹脂等の材料に対応。
材質
合金工具鋼(SKS)
厚さ(mm)
13
ねじピッチ
-
ねじの種類
PT
外径(Φmm)
38
二面幅(mm)
-
2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途薄鋼電線のねじ切り作業。
トラスコ品番
122-7602
型式
2RC
能力
ねじ切(B):19~39
適合パイプ
薄鋼電線管用
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
管用テーパめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質
ハイス(HSS)
ねじの種類
Rc
精度
ISO準用(JIS B 4446:1998)
食付
2.5P
溝数
4
仕様
-
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、電線管用ねじを加工する装置です
適合機種
CMM0003
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。
タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。
種別
#2(中タップ)
材質
合金工具鋼(SKS相当)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PFおねじ加工用。
加工ねじ
管用平行ねじPF・G
材質
低合金鋼(SKS2)
1個
¥39,000
税込¥42,900
当日出荷
350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。
主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。
高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。
軽量・小型19kgです。
用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に
回転速度(min-1[r.p.m])
52
付属品
ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)
適合
(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109。(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053
トラスコ品番
297-3855
質量(kg)
19
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
400×317×320
モーター
100V 350W
ねじ切り能力
(水道・ガス管)PT1/4~1"。(ボルト)W3/8~1"・M10~M24。(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
等級
Ⅱ
食付
3.5P
ねじの種類
PT
材質
合金工具鋼(SKS)
六角対辺(mm)
11
六角軸シャンク径
11mm(対角14mm)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工