管用平行ねじのおすすめ人気ランキング

2025/12/12更新
1,599件の「管用平行ねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「管用平行ネジ継手」、「管用平行ねじ ニップル」、「平行ネジ ソケット」などの商品も取り扱っております。
平行おねじ(Gねじ)。銅管ロウ付用継手。
材質 黄銅 形状 アダプタ 使用温度範囲(℃) -20~120 最高使用圧力(MPa) 1.75 使用流体 冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa) 1.75
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
919 税込1,011
当日出荷

仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質 黄銅(C3604BD) 形状 ブッシング・おすめすソケット 種類 ねじ込み継手 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エア配管の接続に
用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続 最高使用圧力(MPa) 1 形状 中間ニップル 材質(本体) 真鍮 ねじの種類 (おねじ)M 表面処理 メッキ仕上 ねじ規格 インチサイズ 使用流体 空気
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。OS-249-S、OS-250-Sは日本水道協会認証登録品。
材質 黄銅C3604BD 形状 アダプタ 使用温度範囲(℃) -20~120 最高使用圧力(MPa) 1.75 使用流体 冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa) 1.75
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 黄銅(C3604BD) 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)




1個
特価
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

管用平行ねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。 材質 合金工具鋼(SKS) 精度 JIS3級 食付き部の山数 4.5山 表面処理 ノンコーティング 食付 4.5P 加工ねじ 平行ねじ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)