管用平行ねじプラグのおすすめ人気ランキング

2025/12/10更新
156件の「管用平行ねじプラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「gネジ プラグ」、「メクラ ボルト」、「プラグ pf1/4」などの商品も取り扱っております。
1個
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓 形状 プラグ 使用流体 空気 接続ねじ種類 M 材質 金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。チューブ/ポリウレタン・ナイロン等。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa) 1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 分配型タイプ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 真鍮(ニッケルメッキ処理) 形状 六角プラグ 使用流体 水・空気・油 流体温度(℃) -20~100
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械 使用温度(℃) 200 表面処理 三価クロメート
1個
特価
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

圧縮スプリングの押さえやオイル注入口の蓋などの用途に。
材質 S45C 表面処理 黒染め RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質 黄銅(C3604BD) 形状 プラグ 種類 ねじ込み継手 使用温度範囲(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットベースクーラントの不要な穴をとめることができます。
トラスコ品番 285-4198 材質 真鍮、クロームメッキ 質量(g) 3 取付口 G1/4
1個
259 税込285
当日出荷



三桂製作所おねじ付プラグ
樹脂製だから軽量。錆びません。
用途仮止め・目隠しなどに使用 ライトグレー 温度範囲(℃) -20~90 取付ねじ JIS B 0202 防水保護等級 IP67
1個
149 税込164
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状 プラグ 規格 JIS B2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類 PTネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管。JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 黄銅 形状 プラグ 穴径(Φmm) 六角対辺12.5 アズワン品番 64-6497-66
1個
589 税込648
3日以内出荷

1個
128 税込141
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 メスネジに接続できるプラグ。配管のエンド等に。
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)