簡易 結束バンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
160件の「簡易 結束バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マジックテープ 紐」、「結束バンド マジックテープ」、「簡易結束ベルト」などの商品も取り扱っております。
繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 アソート 仕様 屋内用 タイプ 両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]]) 材質(フック) ポリプロピレン(PP) 材質(ループ) ナイロン
1セット(5本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 材質 フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン 仕様 屋内用、両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]]) 2018年トラスコ掲載ページ 3 0907
1セット(4本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質 ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール 表面処理 ニッケルメッキ仕上げ ベルト厚(mm) 1.7
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 材質 フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン 厚さ(mm) 2 オリーブドラブ(OD色) タイプ 両面タイプ
1巻
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 厚さ(mm) 2 材質 (フック面)ポリプロピレン(PP)。(ループ面)ナイロン タイプ 両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
1袋(4本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しない(ニッパーなどで切る必要が無い) 本体、ベルト、クリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業に。 エアー配管、ホースの結束及び固定に。 機械設備関係の配線の結束及び固定に。 看板、表示パネルなどの固定に。 材質(本体) ABS樹脂 色(本体) オレンジ
1セットほか
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 特性 耐候 仕様 屋外用 タイプ 両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]]) 材質(フック) ポリエステル(PET) 材質(ループ) ポリエステル(PET)
1セット(4本)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジックテープ素材になっているので、コードの仮止めなどに最適です。
全長(mm) 150 幅(mm) 13 材質 (フック部)ポリプロピレン、(ループ部)ナイロン
1パック(5個)
312 税込343
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

再使用ができるマジックテープ式のバンド。配線の増設や移設の際に容易に取り外しができ、配線を傷つけません。配線の識別用に6色を揃えております。ビス止め可能です。(M5ビス対応)。
1袋(10本)
特価
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。 厚さ(mm) 2.7 使用温度範囲(℃) 5~65 材質(裏) ポリプロピレン(PP) 材質(表) ナイロン
1袋(20本)
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 厚さ(mm) 1 材質 (フック面)ポリプロピレン(PP)。(ループ面)ナイロン タイプ 両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
1袋(5本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 タイプ 両面タイプ 耐荷重(kg) 15/本(目安)
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

増し締め機能付きボディのみです。
トラスコ品番 815-7670 材質 ABS樹脂 イエロー 質量(g) 135
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

材質 フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン 長さ(mm) 400 最大結束径(Φmm) 100 幅(mm) 38 厚さ(mm) 2 質量(g) 30 引張強度(N) 30
1セット(4本)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブルを結束することができます。 取り外し再利用が可能なため、頻繁なケーブルの移設・増設に素早く対応することができます。 取り外し可能なマジックバンドです。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。 材質 ポリプロピレン、ナイロン 長さ(mm) 146 幅(mm) 最大部:22。最小部:12
1式(3本)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。 長さ(m) 3 材質 ナイロン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。 ニッパー等で切る必要がありません。 本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業。 梱包結束作業。 トラスコ品番 381-8586 セット内容 本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 315 材質(ベルト) 耐候性ナイロン66 材質(クリップ) ポリアセタール樹脂 適合温度(℃) -20~100
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

50m長尺ベルトで、小さな物から太物まで結束。片手で操作・引き締めができます。 捨てる部分が無くムダ(ゴミ)がありません。 詰合せキットなので、持ち運びに便利です。
仕様 ボディ・ベルト50m・クリップ100ヶ・替刃1枚 トラスコ品番 815-7668 質量(g) 735 破断強度(kg) 40 材質(ベルト) 66ナイロン 材質(ボディ) ABS樹脂 材質(クリップ) 66ナイロン
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

フリーサイズで無駄なく結束できる家庭用の小型結束機。
用途電気工事、配線の結束に。エアー配管ホースの結束及び固定に。看板・表示パネルなどの固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。 セット内容 本体×1台、ベルト15m(白色)×1本、クリップ(白色)×100個 破断強度(kg) 10 材質(ベルト) 66ナイロン 材質(クリップ) ポリアセタール 色(本体)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)