- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 簡易グリストラップのおすすめ人気ランキング
簡易グリストラップのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新161件の「簡易グリストラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリストラップ」、「簡易トラップ」、「阻集器」などの商品も取り扱っております。
奥行(mm)
375
間口(mm)
550
高さ(mm)
382
1台
¥20,980
税込¥23,078
14日以内出荷
SHASE-S217-2016規格認定品。増打コンクリート(シンダー)埋設用です。厨房排水はパイプから阻集器に流入します。スラブの開口が不要です。本体はFRP製で、腐食の心配が無く、軽量で設置作業もらくらくです。
用途場所を取らない超薄型は、テナントなどにおすすめです。
付属品
本体、バスケット、仕切版、流入口、流出口、トラップ、マンホール蓋、受枠、フック
寸法S(mm)
75
SHASE-S217-2016規格認定品。増打コンクリート(シンダー)埋設用です。厨房排水は直接側溝(ピット)から阻集器に流入します。スラブの開口が不要です。本体はFRP製で、腐食の心配が無く、軽量で設置作業もらくらくです。
用途場所を取らない超薄型は、テナントなどにおすすめです。
付属品
本体、バスケット、仕切版、流入口、流出口、トラップ、マンホール蓋
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
SHASE-S217-2016規格認定品。増打コンクリート(シンダー)埋設用です。厨房排水はパイプから阻集器に流入します。スラブの開口が不要です。本体はFRP製で、腐食の心配が無く、軽量で設置作業もらくらくです。
用途場所を取らない超薄型は、テナントなどにおすすめです。
付属品
本体、バスケット、仕切版、流入口、流出口、トラップ、マンホール蓋
寸法S(mm)
75
オイルスキマーMini型専用の油水分離タンクです。
材質
ステンレス製
質量(kg)
0.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×100×91
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
分離槽とポンプユニット部が分離可能で、簡単に分解掃除ができます。液面変動に対し自動追従する吸引部を採用しています。(PAT.取得済)ベローズポンプを採用し安定して浮上油を回収します。(呼び水不要空運転可能です)回収能力1.5倍UPしています。(従来比)悪臭を解消します。
用途工作機械クーラントタンクの浮上油回収。コンプレッサーなどドレン水の浮上油除去。加工部品の洗浄工程での浮上油除去。油水分離槽冷却水などの混入油の除去まる排水処理施設の浮上油回収
電源(V)
単相 AC100
トラスコ品番
453-1949
質量(kg)
10.5
周波数(Hz)
50/60
1台
¥409,800
税込¥450,780
翌々日出荷
簡単にセットするだけなので、細かいゴミをキャッチしつつ、目詰まりしにくい。
ダブルラッセル網なので、伝線しづらく、 水切れも良好です。
横には伸びるが縦には伸びにくいので、横に伸ばしていろいろなサイズにセットできます。
縦に伸びないので、ゴミで重くなったネットも楽に取り出せ、取り出す際にゴミがはねかえりにくい。
取り出して捨てるだけ!手間いらずだから、いつも清潔。
材質
ポリエステル
優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します。(水質汚濁防止法の排出基準クリア)電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
用途給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします(水質汚濁防止法クリアー)。
仕様
コンプレッサードレンなど
使用温度範囲(℃)
2~50℃(ただし、ドレン水が凍結しないこと)
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
2~50℃(ドレンが凍結しないこと)
ドレン排出
自然落下
最大流量(L/min)(ANR)
0.08
接続対象
コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルター
オートドレン仕様
オートドレン
処理後油分濃度(ppm)
5以下(n-ヘキサン抽出物質)
入口ねじの種類
Rc
入口管接続口径
1/4
出口ねじの種類
Rc
出口管接続口径
1/4
グリストラップや雑排水槽の油泥を減少。硫化水素などの悪臭軽減。
色
紅黄褐色、帯黄白色
引火点(℃)
169
臭気
土壌臭
性状
粉末(白色の混合粉末の乾燥固形物)、複合菌体
1箱(50g×20錠)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
電源(V)
単相AC200
トラスコ品番
808-5684
質量(kg)
4.2
全高(mm)
440
吸着力(N)
1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【マグネット】50×73×55
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
油水分離性能に優れ、しかも長寿命の特殊樹脂ベルトを使用しています。
用途各種クーラント装置の浮上油回収。各種洗浄機の浮上油回収。
付属品
スプリングホース 1m、エアチューブ 1m、ホースバンド 22mm×2個
材質
ステンレス(SUS304)
モーター(W)
(ギアードモーター)15
材質
ポリエステル
寸法(mm)
340×480
アズワン品番
64-7947-13
入数
10枚
1パック(10枚)
¥2,420
税込¥2,662
当日出荷
特殊セラミックから放射される遠赤外線により水を活性化させ、水溶性油剤の腐敗劣化を抑制する製品。
ステンレス製の容器の中に最も優れた遠赤外線を放射するセラミックスが12個内蔵されたものです。
効果は半永久的に持続可能。油剤の寿命を延しコストダウンに貢献。
用途水溶性切削油剤、水溶性研削油剤、水溶性洗浄液、水溶性作動油、ワイヤーカット・放電加工液、水及びその他水溶性液全般
主な用途
ステンレス
使用方法
機械のクーラントタンク内に吊り下げるだけ。電気エネルギーは一切不要。効果は半永久的に持続します。200Lタンクに1個が標準使用。
寸法(mm)
55×55×75
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
グリストラップに流れてくる残渣類をしっかり捕集するグリストラップバスケット用水きり袋です。
残渣が溜まったら後はネットごと取り出して処理できます。
ダブルラッセル編で伝線しにくく、横に大きく伸びて様々なバスケットに装着できます。
縦(深さ方向)には伸びにくいので重くなったネットも取り出しやすくなっています。
網目の最適化により目詰まりしにくく、水切れが抜群です。
材質
ポリエステル
関連資料
【商品カタログ】Kaoグリーストラップ(1.52MB)
優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。
電気機器等を使用せず、非常にシンプルな構造です。
特殊フィルタだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。
特殊フィルタを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルタのドレン抜きに適しています。
トラスコ品番
464-7807
質量(kg)
約30
使用温度範囲(℃)
2~50(ただし、ドレン水が凍結しないこと)
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
2~50(ドレンが凍結しないこと)
ドレン排出
自然落下
適合コンプレッサ出力(kW)
【スクリュー】22以下、【レシプロ】15以下
最大流量(L/min)(ANR)
0.17
オートドレン仕様
オートドレン
処理後油分濃度(ppm)
5以下(n-ヘキサン抽出物質)
入口ねじの種類
Rc
入口管接続口径
1/4
出口ねじの種類
Rc
出口管接続口径
1/4
1台
¥249,800
税込¥274,780
16日以内出荷
浮かべておくだけでグリーストラップに溜まった油を吸着します。
後は吸着したシートを取り出すだけでかんたんに油を除去できます。
ポリプロピレン製で水を吸いにくく、油の吸着性に優れています。
カットタイプ1枚(50cm×50cm)で、約1kgの油を吸着します。(油の汚れ具合等により吸着量は異なります)
浮かべたシートは蓋のようになり、いやなニオイを抑制します。
材質
ポリプロピレン
関連資料
【商品カタログ】Kaoグリーストラップ(1.52MB)
SHASE-S217-2016規格認定品。増打コンクリート(シンダー)埋設用です。厨房排水は直接側溝(ピット)から阻集器に流入します。スラブの開口が不要です。本体はFRP製で、腐食の心配が無く、軽量で設置作業もらくらくです。
用途場所を取らない超薄型は、テナントなどにおすすめです。
付属品
本体、バスケット、仕切版、流入口、流出口、トラップ、マンホール蓋、受枠、フック