簡易スプレーガンのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
121件の「簡易スプレーガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動スプレーガン車」、「スプレーガン コンプレッサー不要」、「エアー缶」などの商品も取り扱っております。
AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。 低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ 付属品 簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属) 質量(kg) 1.2 タイプ HVLP 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 100 消費電力(W) 230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×275×255(カップ含む) 最大吐出量(mL/min) 280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時) 電源コード(m) 2 カップ容量(mL) 700 適合塗料 水性塗料、油性塗料 定格使用時間(分) 30 関連資料 商品使用方法(6.5MB) 取扱説明書 (10.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ 付属品 簡易粘度計×1、Φ2.0mmノズル(本体にはΦ2.5mmノズル装着済み)、クリーニングブラシ、クリーニングピン 質量(kg) 1.24kg(本体のみ) タイプ HVLP シリーズ モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×125×300(カップ含む) 最大吐出量(mL/min) 700mL/min(Φ2.5mmノズル使用時) 対応 リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) 連続使用時間 約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH) カップ容量(mL) 900 バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 適合塗料 水性塗料、油性塗料 取扱説明書 (16.9MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

スプレー缶に簡単に取り付けて手や指を汚さずにスムーズに噴射できます。 トリガーも大きいので連続で噴射する場合でも疲れにくいです。 缶の取り付けの際にはレバーで接続部分を広げスプレーのノズルに被せてください。
用途スプレーの噴射に。 本体:ブラック、トリガー:レッド 適合サイズ(Φmm) (缶口)約32~33 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
379 税込417
当日出荷

筆塗りカラータッチがスプレーに変身。スポット噴射だから周囲が汚れ難く、極細ミストで垂れにくい。塗布面積はハンカチ約1枚分。
セット内容 スプレーアタッチメント、スペアチューブ 容量(mL) 100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 78×54×200 危険物の類別 非危険物
1個(100mL)
1,298 税込1,428
当日出荷


「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。初心者用エアブラシです。手軽に始めてみたい方に。
用途DIY用、ホビー用 ノズル口径(Φmm) 0.4 仕様 ダブルアクション 付属品 5mLメタルカップ、エアーホース(1.5m M5×M5)、アダプター(PT1/4×M5)、22mLボトル(吸上管付)、レンチ(7mm)、ハンガー 接続口径 M5(PT1/4) ※( )内はアダプター、エアホースを使用した場合。
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

本体にエアホース、エア缶を接続し、ガンダムマーカーを差し込むだけで、吹き付け塗装を楽しめる簡易型エアブラシシステムです。 色変えはマーカーを差し替えるだけのワンタッチ式。本体の清掃も不要なので、初心者でも手軽にエアブラシ塗装が可能です。これまでマーカーだけでは難しかった、均一で美しい塗装やグラデーション塗装など、エアブラシならではの技法を手軽に楽しむことが可能です。
用途プラモデル塗装用 セット内容 ガンダムマーカーエアブラシ本体、エアーホース(口金PS細)1m長、エアー調整バルブ、エアブラシ専用替芯(3本)、Mr.エアースーパー190
1箱
3,398 税込3,738
当日出荷

一般塗料の吹き付けに100V電源に差し込むだけでブローと塗装が出来ます。 パターン形状は丸吹きと平吹きの2通りです。
用途塗装現場 仕様 吸上式 トラスコ品番 759-3091 材質 PP 質量(kg) 1.2 消費電力(W) 450 パターン開き(mm) 150 動力源 AC100V タンク容量(mL) 800 ノズル径(Φmm) 2.0
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷

一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。 ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。
用途木工・家具塗装、金属塗装 塗料ノズル径(Φmm) 1.3 空気使用量(L/min) 約90 パターン開き(mm) 150 セット内容 ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ 質量(g) 本体:390、カップ:148 供給方式 重力式 塗料噴出量(mL/min) 約160 吹付空気圧力(MPa) 0.3~0.35 カップ容量(mL) 400 所要圧縮機(kw) 0.75以上 取付口 G1/4(カップ) エア取入口 G1/4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.0MB)
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷

タッチペンを装着することによりエアブラシのような超極細スプレーペイントとして使用できます。
トラスコ品番 475-7319 危険物の類別 非危険物
1本(80mL)
749 税込824
当日出荷

可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
用途植物の水やり、薬品の散布 種類 蓄圧式 型式 手持式 対応溶液 薬剤、水 材質(本体) ポリプロピレン 材質(ノズル) ポリプロピレン 材質(タンク) ポリエチレン 仕様 180度可変ノズル、減圧力弁付
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。 バルブ開放圧(kPa) 630 使用の目安 ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下 容量(mL) 650 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 70×265 ノズル長(mm) 100 充填量(mL) 50(最小)~350(最大)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単操作でキレイな仕上がり。 ハケ塗りに比べ広い面積が短時間で塗装可能です。 ハケむらなどができず、きれいに仕上がります。 高い静圧の「ブロア式」採用で、一度に多くの塗料を噴霧できます。 50/60HZ対応モーター使用。 塗料吸い上げチューブの向きを変えることで上向き下向きに塗装が可能です。 便利な2種類のノズル付き(1.0mm・1.8mm)。 低飛散タイプ。 使用後のお手入れが簡単です。 1200mlの大容量カップ。 使用できない塗料:メタリック顔料・パール顔料を使用した塗料、骨材入り塗料、二液型塗料、弾性系塗料、超高粘度塗料など。 本品で塗装不可のもの:美装仕上げが必要なところ(自動車、オートバイ、洗濯機、テレビ、オーブントースターやその他の家電製品など)。
用途屋内外の壁・へい・門扉などの塗装、または水の散布。 消費電力(W) 550 電源 100V(50/60Hz) 本体質量(g) 約1046 最大吐出量(mL/min) Φ1.8mmノズル使用/680、Φ1.0mmノズル使用/250 電源コード(m) 2.5 カップ容量(mL) 1200 適合塗料 水性塗料・油性塗料 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×290×265 定格時間(分) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 ノズル径(Φmm) 1.8/1.0
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

エアブラシがすぐに使えるお得なセット。 エアブラシは使いやすいダブルアクションタイプ。 保管や持ち運びに便利な収納バッグ付。 筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
用途プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。 ノズル口径(Φmm) 0.3(サイズ変更不可) カップ容量(mL) 約7 セット内容 ミニホビーコンプレッサー本体、ACアダプター、エアーホース(約2m)、エアブラシスタンド、エアブラシ(上付き重力式)、ノズルレンチ、スポイト、ケース(エアブラシセット用)、収納バッグ、収納バッグ用肩掛けベルト 周波数(Hz) 50/60 電流(A) (エアブラシ)電力/1.6 電圧(V) DC12、(アダプター)AC100-240 コード長さ(m) 約1.7 接続ねじ (ホース)1/8 出力電圧(V) 12 騒音値(dB) 約50 吐出量(L/min) 約10.5 消費電力(VA) 18 動作 (レバー)ダブルアクション 入力電流(A) 0.6 定格使用時間(分) 15(※0.1MPa≒1.02kgf/cm2) リリース起動圧力(MPa) 約0.10
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
用途木工・家具塗装、金属塗装 塗料ノズル径(Φmm) 1.5 空気使用量(L/min) 約130 パターン開き(mm) 180 セット内容 ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ 質量(g) 本体:390、カップ:210 供給方式 吸上げ式 塗料噴出量(mL/min) 約180 吹付空気圧力(MPa) 0.3~0.35 カップ容量(mL) 600 所要圧縮機(kw) 0.75以上 取付口 G1/4(カップ) エア取入口 G1/4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.0MB)
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷

日本ワグナーFLEXIO(フレキシオ)PRO
エアー量のスムーズ調整と吐出量調整。スプレー方向とスプレー幅の調整も片手で簡単に。さらにショルダーストラップ装着で疲労知らずの作業最大50 m までの小~中規模作業、タッチアップ作業に最適ラッカー系塗料から水性塗料まで幅広い塗料に対応
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

スプレー缶にカチッ!と装着するだけでOKです。手を汚す事がなく、指が疲れる事もないので、作業効率が格段にアップします。
アズワン品番 64-9642-30 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

長寿命・高電圧のリチウムイオンバッテリーです。 モノタロウ18Vシリーズの共通バッテリーです。
用途モノタロウの18Vシリーズ本体作動用 取扱説明書 (11.3MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(12mL)
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

軽量コードレス&ショルダーストラップ付で使いやすい 塗料の吐出量、噴射は3パターンで簡単に調整可能 市販の水性塗料(推奨)・油性塗料対応(注意点や希釈等は塗料の指定に従ってください)
用途DIYでの塗装や、板金塗装 付属品 タンク、ショルダーストラップ、クリーニングブラシ 質量(kg) 1.8 定格電圧(V) DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 226×120×181 タンク容量(mL) 800 吐出量(mL/min) 水性塗料:700、油性塗料:100 標準作業時間 約11分(2.5Ahバッテリー使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷