- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 簡易ダクトレールのおすすめ人気ランキング
簡易ダクトレールのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新114件の「簡易ダクトレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線 ダクト レール」、「簡易照明」、「ダクトレール」などの商品も取り扱っております。
タイプ
取付固定
取付方式
U-ライト方式
負荷容量
100V600W(6A)まで
負荷質量(kg)
器具中央より左右にそれぞれ合計3kgまで、器具全体で合計6kgまで
天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。
引掛けシーリングに直接設置するので天井への穴開けが不要です。
レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品
アダプター
質量(g)
約1100
消費電力(W)
600まで(安全ブレーカー付き)
耐荷重(kg)
約5まで(片側2.5まで)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)1080×100×160
レール長さ(mm)
1000
負荷容量
100V600W(6A)まで
回転角度(°)
【ダクト】90
定格容量(600W)を超えると、自動的にブレーカーが作動します。
リモコンで簡単にON/OFFができます。
付属品
ワンタッチアダプター、リモコン、リモコンホルダー、リモコンホルダー取付用ネジ(1本)、リモコンホルダー取付用両面テープ(1枚)
色
ホワイト
長さ(m)
約1
本体質量(g)
約1000
最大消費電力(W)
600まで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1000×150×95
使用電池
単4乾電池×2本(電池別売)
アズワン品番
65-0528-34
リモコン
付
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。
天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。
ブレーカー機能付き。
付属品
ワンタッチアダプター
長さ(m)
約1
定格電圧(V)
AC100
耐荷重(kg)
約5
本体質量(g)
約980
最大消費電力(W)
600
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1000×185×72
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(mm)
1448
幅(mm)
142
質量(kg)
2.7
色
ブラック
高さ(mm)
80
取付方式
U-ライト方式
負荷容量
100V600W(6A)まで
回転角度(°)
【ダクト】90
負荷質量(kg)
器具中央より左右にそれぞれ合計3まで、器具全体で合計6まで
配光タイプ
拡散
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
引掛けシーリングで使用できるライティングダクトレール。
工事不要で簡単に取り付けられ、お部屋がぐっとおしゃれになります。
AC100V360Wまで、耐荷重5kg。レールは360度方向取り付け可能です。
長さ(m)
1
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
本体:1000×33×90、ダクト:1000×33×18
フレンジ寸法(mm)
Φ150
材質
鉄
色
ホワイト
1台
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質
アルミ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。
天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。
ブレーカー機能付き。
付属品
ワンタッチアダプター
長さ(m)
約0.5
定格電圧(V)
AC100
耐荷重(kg)
約5
本体質量(g)
約780
最大消費電力(W)
600
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約500×185×72
RoHS指令(10物質対応)
対応
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト
仕様
2P15A125V
吊下げ位置を自在に調節。マンションなどで配線器具の位置を変えられない場所でもお好みの位置にペンダントライトを移動でき便利です。引掛埋込ローゼット(耳付)にはそのまま取り付けられ天井にキズをつけません。ひもスイッチ付のペンダントライトにも使用できます
材質(本体)
鋼
色
オフホワイト色
幅(mm)
170
長さ(mm)
890
高さ(mm)
70
質量(kg)
1.3
取付方式
コード吊りペンダント専用
可動範囲(mm)
半径600
回転角度(°)
360
仕様
重量(半径600mm以内)(kg):2まで、重量(半径350mm以内)(kg):4まで
再生紙使用マーク
適合
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
トラッキング火災を予防する絶縁カバー付きプラグです。
リモコンで簡単にON/OFFができます。
付属品
L型ACプラグ変換コード(約2m)、本体取付用ネジ(1本)、本体取付用アンカー(2本)、リモコン、リモコンホルダー、リモコンホルダー取付用ネジ(1本)、リモコンホルダー取付用両面テープ(1枚)
色
ホワイト
長さ(m)
約1
本体質量(g)
約680
最大消費電力(W)
600まで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1181×33×20
使用電池
単4乾電池×2本(電池別売)
コード長さ(cm)
約0.6
リモコン
付
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
消費電力(W)
8
色温度(K)
2700
LEDランプ
交換不可
光源色
電球色
天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。
コンセント式なので、天井のどの位置でも設置が可能です。
レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品
木ネジ×2、カールプラグ×2
消費電力(W)
600まで(安全ブレーカー付き)
耐荷重(kg)
約5まで
電源コード(m)
約3
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、
インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
長さ(mm)
-
幅(mm)
80
直径(Φmm)
-
高さ(mm)
240
質量(g)
約138
奥行(mm)
50
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
色(本体)
ブラック
アズワン品番
65-1861-98
適合ランプ
LED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。)
調光の可否
否
調色の可否
否
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
仕様
調光、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm
適合
調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)
0.3
タイプ
プラグ
口金
E11
ランプ
AE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
明るさ
JDR65W/40W相当
調光の可否
別売り調光器にて対応可
調色の可否
不可
ライティングダクト× 無線制御の新しい可能性。ライティングダクトよりも細い器具幅20ミリかつグレアレスなルーバー設計により、最小の存在感で様々な空間に自然に調和する光を提供します。従来のベースライトが抱えていた施工の難易性を解消し、誰もが簡易に取り付けることができます。4つの配光の組み合わせで多彩に空間を照らします。(ベース・アンビエント・ペンダント・スポット※特注対応)
取付方式
ダクトタイプ
LED
LED一体型
電圧(V)
100専用
定格寿命(時間)
40000
調光の可否
否
配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール
天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます
マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます
仕様
プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可
材質
鋼、アルミ
幅(mm)
33
高さ(mm)
65
取付方式
簡易取付A
皮相電力(VA)
600まで
回転角度(°)
180(片側90)
総質量(kg)
取付可能器具:6(片側3まで)