- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 窓まわり
- 簡易内窓用レールのおすすめ人気ランキング
簡易内窓用レールのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新101件の「簡易内窓用レール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラダン 内窓」、「簡易内窓用フレーム」、「プラスチックレール 窓」などの商品も取り扱っております。
内窓・パーテーションの作成用の部材です
DIYでの二重窓・パーテーション等の作成
冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
長さ(mm)
2100
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電
板厚(mm)
3
材質
ガラス部分がポリカーボネート
セット内容
面材(中空ポリカ板)×2枚。上レール×1。下レール×1。横カバー×2。縦用フレーム取手付×4。横用フレーム×4。金鋸×1。両面テープ×1
色
ホワイト
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
幅(mm)
17
高さ(mm)
10
溝幅(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
簡単、自分で作れる二重窓です
断熱・結露軽減・省エネ節電・防音
引き違い窓専用の内窓作成キットです
夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます
気密性を高めて保温効果アップします
パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です
各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等
両面UV加工で紫外線カットします
耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です
過酷な温環境にも耐えられます
耐候性に優れ、透明感が長期間保てます
軽くて、施行が容易です
仕様
UV加工
材質
ポリカーボネート樹脂
内窓・パーテーションの作成用の部材です
DIYでの二重窓・パーテーション等の作成
冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。
形状
コ型
材質
ポリカーボネート
ポリカーボネート樹脂を使用しているので耐久性に優れ、加工性に優れています。
両面にUVコーティングが施されています。
用途パーテーション、建具、ディスプレイ、建築資材など
仕様
UV加工
材質
ポリカーボネート樹脂
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
厚さ(mm)
4
質量(kg)
1.57/枚
色
透明
全光線透過率(%)
70-80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2枚)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
簡単、自分で作れる二重窓です
断熱・結露軽減・省エネ節電・防音
引き違い窓専用の内窓作成キットです
夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます
気密性を高めて保温効果アップします
パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
用途ベランダ・大きい窓用
仕様
ベランダ・大きい窓用
高さ内寸(mm)
(内窓)~2100
幅内寸(mm)
(内窓)~1830
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
幅(mm)
17
高さ(mm)
10
溝幅(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
色
ホワイト
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
幅(mm)
14
高さ(mm)
9
溝幅(mm)
4.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
耐久性に優れ大変丈夫です。
ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押えに。
形状
R1型
材質
ポリカーボネート
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
幅(mm)
14
高さ(mm)
4.5
溝幅(mm)
4.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥99
税込¥109
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)
2000
材質
硬質ABS
幅(mm)
17
高さ(mm)
10
溝幅(mm)
6.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥639
税込¥703
翌々日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
幅(mm)
17
高さ(mm)
4.5
溝幅(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥149
税込¥164
当日出荷
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ
楽窓II
材質
(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
パネル
2mm透明or4mm中空
サービス分類
オーダー・加工
ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。
材質
ポリカーボネート
色
透明
ポリカーボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。
燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。
耐候性に優れ、透明感が長期間保てます。
空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。
軽くて、施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)、玄関フード(囲い)、屋根(雨よけ)、パーテーション、照明カバーに
材質
ポリカーボネート
質量(kg)
1.64
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
910×2100×4
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
RoHS指令(10物質対応)
対応