- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ガーデンフェンス・連杭
- 簡易土留めのおすすめ人気ランキング
簡易土留めのおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新102件の「簡易土留め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「波板土留め」、「樹脂土留め板」、「土留コンクリート」などの商品も取り扱っております。
水田とあぜ道との間仕切りにお使いいただけます。
厚みもしっかりとあり、土留めなどに最適。
用途水田とあぜ道との間仕切り
長さ(m)
1.2
厚さ(mm)
4.5
材質
容器リサイクル材(PP・PE混合再生材)
色
黒
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
連結して打ち込むだけの簡単設置。自由に角度調整。
用途花壇の土止めや仕切に。
色
黒
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×175×13
使用目的
仕切、土止め
1セット(20枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
カーブもつけやすく、円形花壇も。ハンマーで打ち込むだけ。
材質
ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)
150×160×13(1枚)
質量(g)
64(1枚)
家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適!
強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。
切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)
15
重量が軽量鋼矢板の約1/3と軽量!!手作業による持ち運びが可能で作業効率が大幅にアップします。
軽量鋼矢板1型は、開削延長1mあたり両面で8枚必要ですが、アルミ矢板(HAY-3833N)は6枚で施工できる為、人件費の削減と作業効率が大幅にアップします。
両面が同形状でアルミ矢板の表・裏の方向性を気にせず建込み作業が行え、作業効率がアップします。
専用アクセサリーの[打込工具・引抜工具](別売)を使用することにより作業効率がアップし、建込みや撤去時の矢板先端の保護が可能です。
断面形状や両端の補強により強度も優れています。
錆びにくく耐久性が優れている為、長期間使用可能です。
使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。
軽量なので、運搬時の燃費削減やバックホーなど重機可動時間を短縮でき、CO2排出量が削減できます。
用途深さ3.8mまでのガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般
NETIS番号
QS-190032-A
高さ(mm)
38
材質
JIS A6N01S-T5
仕様
許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質
コンクリート
耐久性と強度に優れ簡単に施工できます。
中身が詰まっているソリッド(中実)タイプですので、切削、穴あけ、ネジ打ちなど木材と同じように活用でき、幅広い用途にお使いいただけます。
用途土留めや、家庭菜園・花壇の縁材として最適。
長さ(mm)
1000
奥行(mm)
300
厚さ(mm)
15
材質
再生ポリエチレン
メーカープラスチック製四角コンクリートボックスの中仕切りに使用します。
簡単らくらく設置
突然の豪雨でも大切な家屋を守る
突然の豪雨時の浸水対策として。
軽量(1枚当たり2.3kg)でスポーディに設置が可能。
ジョイント式なので工具が不要。組み立てて地面に置くだけ。
持ち手がついて持ち運びが便利。
不要時は場所を取らずたためてコンパクトに収納。
繰り返しご利用いただけます。
用途家屋や建物・商業施設、マンションのエントランス、出入口、シャッター前等の浸水防止対策に
セット内容
本品3枚、固定クリップ9個、補強用クリップ3本
厚さ(mm)
3.0
色
ブルー
関連資料
(0.5MB)
メーカー商品コード
4954
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
70×50×40
1セット(3枚)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
店頭陳列しやすいフック付き
材質
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×2.8×31.5
農閑期に設置すれば、労力の合理化になります。
草刈り機の刃があたっても傷みません。
田の一マスを区切って稲作と野菜の間仕切りにも便利。
耐候性抜群、冬期取外し不要。10~15年間大丈夫。
オスメス構造になっており、上から差し込むだけで結合!ワンタッチの簡単設置。
用途ハス田・中山間地区に。その他、ハウス周り、水路周り等。
厚さ(mm)
4
長さ(m)
1.2
材質
ポリエチレン
芝の根止めやおしゃれな花壇づくりに最適な一体型のシートです!
これまでにありそうでなかった一体型のシートだから、連結式の根止めより設置が簡単で、隙間から土も漏れません!
一番の特徴は、直角はもちろん曲線が作りやすいこと!余った部分はハサミで切れるので、自分の思い描いたままの形状で、オシャレなお庭をお作りいただけます!
用途1.設置したい場所に溝を掘り、シートを埋め込んでください。
2.埋め込んだ後に土を被せ、最後にゴムハンマーで倒れない高さまで打ち込んで、固定・調節してください。
材質
特殊配合樹脂、PP(一部リサイクル材含む)
長さ(mm)
3000
高さ(mm)
270
規格
27cm
高さ(cm)
27
アズワン品番
64-6529-57
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
土に差し込むだけで簡単に畑や花壇が作れるガーデニング用土留め土に差し込むだけで、簡単に花壇や畑が作れます。
庭の仕切りとしても。横一列に、直角に、使いたい大きさに合わせてジョイントできます。簡易ロック付きでしっかり接続。
エクステリアになじみやすい石積み調のデザイン。
材質
ポリプロピレン
色
ダークブラウン
質量(g)
439
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×30×395
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質
頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚
Z27相当
軽量・コンパクトで作業効率が大幅アップ!
鋼製で耐久性に優れ、非常に経済的です。
伸縮調整ができる為、現場の状況に合わせて幅広く対応できます。
用途電気、電話、ガスなどの小規模な開削工事に切梁サポートは最適です。
作りたい花壇に合わせて、横一列、直角にジョイントしてアレンジ。
簡単に花壇が作れる土に差し込むタイプ。
高さ18cmの深型だから、背の高い植物や垂下性植物を使った花壇に最適です。
土圧に強く、土漏れがしにくい構造です。
レンガ調と丸太調のデザインで、自然素材に近い雰囲気が作り出せます。
材質
ポリプロピレン
寸法(縦×横×高さH)(cm)
3.5×45×31.5
優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。
打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
材質
ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック