簡易担架のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
18件の「簡易担架」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソフト担架」、「簡易担架スマートムーバー」、「救護担架」などの商品も取り扱っております。
簡易担架救い帯 日本緑十字社ランキング1位
階段や狭い場所での搬送に効果を発揮します。 軽量でコンパクトに折りたためるので、災害備蓄用や感染予防の使い捨て担架に適しています。
耐荷重(kg)120材質ポリプロピレンスパンボンド不織布寸法(幅W×長さL)(mm)1040×970収納時寸法(mm)330×300松吉医科器械コード24-2107-00
1個
2,998税込3,298
当日出荷

簡易担架 スマートムーバー イーコスモスランキング2位
座位での移送・搬送が可能なため、非常階段などの狭いコーナーで威力を発揮。 広げるだけで使用でき、収納に場所を取らず事業所やマンションなどでの自主的救急活動具としておすすめ。
材質ポリプロピレン不織布寸法(mm)830×340×250(拡張時)、320×320×20(収納時)質量(g)約280最大荷重(kg)約120船山品番7142426
1枚
5,598税込6,158
当日出荷

NWストレッチャー(ディスポタイプ) アズワンランキング3位
患者の足を入れる袋が付いていますので、階段等狭い場所での搬送に適しています。 ディスポタイプのため、感染症患者搬送時の感染リスクを軽減します。 棒担架と違い折り畳めますので備蓄用としても収納場所をとりません。 足側が袋状になっていますので、搬送時に安定した体制を保てます。
材質PP(ポリプロピレン)質量(g)420耐荷重(kg)150アズワン品番8-3670-01幅×長さ(mm)600×1750(取手含まず)
1台
2,475税込2,723
当日出荷

緊急用簡易担架 レスキューボードマグナム 新生紙パルプ商事ランキング4位
折り畳み式で布製に比べコンパクトに収納可能。重さが約3.5kgで布製に比べ約半分の重さ。開くだけですぐに使用可能。素材は古紙を主な原料とした特殊繊維。約500kgの耐久性。表面に撥水加工処理。何度でも拭き取りが可能。24時間水に浸けた後でも約220kgの耐久性。
用途災害時のけが人救出に!職場での病気、事故に!スポーツ時の救護班として!付属品胸部ベルト、収納用ベルト材質紙製特殊繊維ボード厚さ(mm)2.4寸法(mm)(使用時)1800×730、(収納時)730×310×65質量(kg)3.5オレンジ引張強度(kg)約80(持ち手一カ所)
1式
19,980税込21,978
4日以内出荷

NWストレッチャー アイテックスランキング5位
棒担架と違い、場所を取らないので運ぶのに簡単です。 脚袋がついているので、階段等狭い場所での搬送に便利です。 災害や大事故に備えて備蓄するのに場所を取りません。 最大耐荷重150Kg未満です。
用途救護、搬送仕様使い捨て用、個包装トラスコ品番819-3422材質ポリプロピレン水色質量(g)470耐荷重(kg)150幅×長さ(mm)600×1750
1枚
2,898税込3,188
当日出荷

耐荷重(kg)150適合交換用キャスター品番:88124、交換用クッション一式品番:88126全長(mm)1030質量(kg)6.3タイプ3段階リクライニング全幅(mm)430全高(mm)115キャスター径(Φmm)63
1台
8,998税込9,898
当日出荷

災害時にも介護にも使用できる万能担架。コンパクトに折りたためて楽に収納できます。6カ所に持ち手が付いていますので、体重のある方でも楽に搬送。収納袋付:収納すればキレイに保つことができ、持ち運びも簡単。
用途災害時・介護の移動用にも。耐荷重(kg)159質量(kg)1.5オレンジ材質(本体)キャンパス寸法(幅W×長さL)(cm)198×75材質(ストラップ)ナイロン
1枚
13,980税込15,378
当日出荷

エイ・エヌ・エス楽々ソフト担架
前後で担げるので階段や狭い場所でもラクに搬送ができます。
耐荷重(kg)100材質(本体)綿、(ベルト)ナイロン質量(kg)1.1寸法(幅W×長さL)(mm)780×1400収納時寸法(mm)300×200松吉医科器械コード24-3199-00
1個
17,980税込19,778
当日出荷

ハクゾウメディカル救急簡易担架 いいたんか
簡単に滑らせて移動できる救急担架。 すべらせて移動することで、少人数での移動ができます。階段の登り降り方向とも、段差を困難無く移動させることができます。 中心部にウレタンマットを入れていますので、保温性・クッション性に優れています。また、患者様を枕ごと乗せることで頭元が固定されます。 ベッドシーツが直接床や階段に接しないので、破れることなく清潔です。 折りたたむことができますので、省スペースで保管することができます。 省スペースなので、入院用ベッドの近くに保管でき、災害などの緊急時にもすぐに取り出すことができます。また、避難後も、そのまま簡易ベッド代わりにご使用いただけます。
質量(kg)1.7寸法(幅W×長さL)(cm)91×180(展開時)
1枚
16,980税込18,678
6日以内出荷

ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。 通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。 SB-160・180は座位保持できない方の搬送に、SB-90Aは座位保持できる方の搬送に適しています。 防水・防炎・撥水布を使用。
耐荷重(kg)100
1個
22,980税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]布製防災担架(オレンジ)
収納袋付きで丈夫な布製の折りたたみタンカ
セット内容本体×1、収納袋×1材質ナイロン包装形態OPP袋寸法(mm)約1800×700アズワン品番65-1824-80
1個
6,000税込6,600
当日出荷

強度と軽さを備えた紙製担架で、大人の体重にもびくともせず、雨もはじきます。約3.5kgと軽量で、長辺を3ツ折にして小さく薄く保管することができます。使い方が本体にイラストで印刷されているので、初めて使用する人も迷わず安全に使用できます。
付属品胸部ベルト材質紙製特殊繊維ボード(両面撥水コート)質量(kg)約3.5レスキューオレンジ耐荷重(kg)約500(素材乾燥時)~約200(24時間水浸後)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×730×2.4折りたたみ寸法(mm)600×730松吉医科器械コード23-5500-00
1個
15,980税込17,578
翌々日出荷

松永製作所 (車椅子)二ツ折担架
耐荷重約100kg仕様肩吊ひも付き材質床部/帆布幅×長さ(mm)540×2040
1個
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

東京都葛飾福祉工場レスキュー・キャリーマット
軽量でコンパクトに折りたためる担架です。 ベッドから降ろす時、階段・通路を引きずる時など、底面のウレタン素材のクッションが衝撃をやわらげ、スピーディーな救助活動ができます。 保管・持ち運びに便利な収納バッグ付。
材質表地:ターポリン防水加工、裏地:ポリエステル100%質量(kg)約2.8収納時寸法(mm)約450×640×100使用時寸法(mm)(担架部)約1800×650RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,980税込53,878
当日出荷

従来の商品と比べてクッション性が抜群にあがり作業効率のアップに繋がるだけでなく、購入時にキャスターを取り付ける必要もございません。 長時間作業でも疲れにくいヘッドレストの位置を4段階に調整可能なクリーパーです。 鉄製フレームとクッションの構造でプロユーザーも納得。 ヘッドレストが4段階にリクライニングできるので、車高が高い車の整備でも大活用。 自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。 堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
耐荷重(kg)100幅(mm)440全長(mm)1015質量(kg)約7.7高さ(mm)120(平面時)、275(リクライニング最高位置)キャスター径(Φmm)62.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,598税込5,058
当日出荷

設置場所を選ばない簡易型担架収納ケースです。
材質ナイロン寸法(mm)300×2250松吉医科器械コード23-7451-00
1個
9,998税込10,998
当日出荷

品番:YDC-1A1はキャスター付き(可倒型)のため、1人でも搬送可能です。 2つ折りにして収納可能です。
耐荷重約160kg付属品バックル式固定ベルト×2ヶ所
1個
24,980税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

機能性・耐久性・使いやすさを兼ね備えたスタンダード担架。 ソフトなハンドルグリップで持ちやすさ抜群。 丈夫な収納バッグ付きで持ち運びにも便利です。
付属品収納バッグ材質(本体)アルミ、(張地)ポリ塩化ビニル、(ベルト)ナイロン質量(kg)6耐荷重(kg)159寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)530×2050×130折りたたみ寸法(mm)110×970×170松吉医科器械コード24-3198-00
1個
35,980税込39,578
当日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)救護担架 ターポリン製
軽量で、保管時はコンパクトに収納できます。足側が袋状になっているので、傷病者を安定して搬送できます。傷病者をしっかり固定できる安全ベルト付きです。ターポリン生地なので、汚れても容易に拭き取れます。持ち手部分はチューブ仕様で、運搬時の手の負担が軽減されます。収納袋は壁掛けが可能です。
付属品収納袋(持ち手付き)材質本体・収納袋/PVC(塩化ビニル樹脂)・ターポリン(ポリエステル繊維・PVC)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、頭部クッション材/発泡ポリエチレン質量(kg)約1.8耐荷重(kg)100収納時寸法(mm)330×400×90アズワン品番7-6820-01幅×長さ(mm)600×2000
1個
24,980税込27,478
当日出荷

丈夫で組立がラクな4ツ折担架。収納場所に合わせてサイズや保管方法が選べます。災害時はもちろん、緊急搬送用の常備品としてもご利用いただけます。担架で患者を運んだ後、簡易ベッドとしてそのまま使用できます。滑り止めのグリップ付き。
仕様●サイズ:550×2080×130mm●材質:フレーム/アルミニウム、マット/ターポリン●耐荷重:200kg●重量:4.7kg●付属品:安全ベルト、ケース(サイズ:110×1100×180mm)アズワン品番65-8299-51
1本
22,880税込25,168
当日出荷