簡易pH計のおすすめ人気ランキング

2025/11/03更新
124件の「簡易pH計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pH計」、「PH計 保存液」、「ペーパー 測定 器」などの商品も取り扱っております。
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)簡易型ph計 pHep +(ペッププラス)
世界中でご愛用いただいているペップファミリー HI 98108がリニューアルしさらに便利になりました。 手軽に測定できるポケットサイズのpHテスターです。 画面にはpHと温度を同時に表示、日常防水型。pH電極にはクロス製液絡部を採用。 汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。 本体一体型の電極(交換不可)。校正は自動で1点または2点。 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 自動温度補償付き。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ。
測定範囲(pH) 0~14 検出単位 pH:0.01pH、温度:0.1℃ 仕様 日常防水型、自動電源オフ:8分後/60分後/OFFから選択 セット内容 本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、pH7.01標準液2袋、pH4.01標準液1袋、電極洗浄液1袋、日本語取扱説明書他 質量(g) 75 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 160×40×17 温度測定範囲(℃) 0~50 精度(pH) ±0.05 精度(℃) ±0.5 温度補償(℃) 自動/0~50 校正 自動で1点または2点(pH7.01と4.01またはpH7.01と10.01のいずれか) 使用電池 CR2032リチウムイオン電池×1 相対湿度 100%以下 使用環境温度(℃) 0~50 電池使用時間(時間) 約1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など 付属品 コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚 測定範囲 pH0~14 質量(g) 約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃) 5~40 外形寸法(mm) 164×29×20(突起部を除く) 電源 コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目 pH 表示方式 カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 使用湿度範囲 85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間) 連続使用約400(バックライトオフ設定時) 測定原理 ガラス電極法 試料容量(mL) 0.1以上 主材質 ABS樹脂
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。 SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。 電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。 測定範囲(pH) 2.0~12.0 材質 指示計/ABS樹脂。センサ/ガラス製 質量(g) 約65 (電池含む) 電源 アルカリ電池 LR44 4個 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36×25×150 付属品 取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。 防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など 測定範囲(pH) 0.00~14.00 付属品 取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 寸法(mm) Φ37.5×H170 質量(g) 約87(電池含む) 電源 CR2032リチウム電池×2個 サンプリング 3回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲 0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。
測定範囲(pH) 0~14 付属品 取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 質量(g) 87(電池含む) 外形寸法(mm) 37.5Φ×170H 電源 CR2032 リチウム電池×2個 使用温湿度範囲 0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

画面にはpHと温度を同時に表示。日常防水型。 pH電極にはクロス製液絡部を採用。 汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。 本体一体型の電極(交換不可)。校正は自動で1点または2点 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 自動温度補償付き。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
測定範囲(pH) 0.0~14.0 検出単位 0.1pH、0.1℃ 分解能 0.1pH 付属品 CR2032リチウムイオン電池1個×1個、電極保護キャップ、pH7.01標準液×2袋、pH4.01標準液×1袋、電極洗浄液×1袋、日本語取扱説明書他 寸法(mm) 160×40×17 質量(g) 75 使用温度範囲(℃) 0~50 精度(pH) ±0.1pH(25℃) 精度(℃) ±0.5(25℃) 校正 自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて) 電池 CR2032リチウムイオン電池×1個 電池寿命 1000時間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで携帯に便利です。 ホールド機能付です。 保護等級IPX5※なので水に濡れても安心して使用できます。
測定範囲(pH) 1.0~14.0 材質 (本体)ABS樹脂(測定部)ガラス 電源 酸化銀電池 LR44 3個 最小表示 (分解能)pH0.1 精度 ±pH0.1 使用可能温度範囲 5~35℃
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

エラストマーで滑りにくく、土壌に挿しやすい形状です。 液晶画面は大きな数字で視野角が広く、楽な姿勢で数値が読み取れます。 正面のモードスイッチで土壌酸度※と温度の切り替えが簡単にできます。 バックライト機能付 土壌温度、照度、土壌水分、塩分濃度が簡易的に測定できます。 ※表示する土壌酸度は、計測部と土壌pH成分の化学反応をpH値に変換したものです。
仕様 ●測定対象:土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度●測定範囲:土壌酸度(12段階):pH3.5~9.0土壌温度:5~40℃土壌塩分濃度(2段階):DANGER、NOR土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+照度(9段階):LOW-、LOW、LOW+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+●分解能:酸度:0.5pH、温度:1℃●精度:酸度:±0.5pH、温度:±1℃●電源:単4電池×3本(付属)●材質:ABS樹脂●サイズ:60(W)×37(D)×293(H)mm(プロープ:Φ6×180mm)●重量:132g(電池含む)●オートパワーオフ:無操作状態で約5分後●バックライトオフ:無操作状態で約1分後●使用温湿度範囲:温度:5~40℃湿度:5~95%(結露のないこと) アズワン品番 65-2217-31
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。 記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。 GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。 自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 。 標準pH電極(LabSen®333)特徴。 ポリマー電解質とオープン液絡部を採用し、目詰まりが起こりにくく長持ちでメンテナンスが簡単。 応答ガラス膜の抵抗が低いし<250MΩ)、厚膜化されているので、耐衝撃性が高く、pH測定の安定は迅速で再現性高い。 プラスチック電極ボディを採用し、フィールドや過酷な現場での測定に最適。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。 電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のpH測定を実現。
仕様 校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり 付属品 LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書 測定範囲 pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、0~80℃/推奨:2~12pH、10~60℃) タイプ 長寿命システム 電源 単三乾電池×3本 測定項目 pH/mV/℃ ケーブル長(m) 1 本体寸法(mm) 88×170×33 本体質量(g) 313 ケース質量(kg) 1.3 測定精度 pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ ケース寸法(mm) 360×270×76 分解能 pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃ データ出力 あり 温度センサー サーミスタ 液絡部 オープン液絡部 データ記録件数 500点 内部液 ポリマー シャフト寸法(mm) Φ12×120
1セット
59,980 税込65,978
22日以内出荷

SIBATA(柴田科学)水のpH簡易測定器
水のpHの試薬(PR指示薬、BTB指示薬)で発色させ、標準比色板と比較して簡単にpH濃度測定できる測定器です。
測定範囲 BTB(5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0)、PR(7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (測定器本体)67×34×157 測定原理 BTB・PR法
1台
10,980 税込12,078
11日以内出荷

画面にはpHと温度を同時に表示 日常防水型 pH電極にはクロス製液絡部を採用、汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。 本体一体型の電極(交換不可) 初回分の標準液と電極洗浄液が付属 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 自動温度補償付き 電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
セット内容 測定器本体、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P) 質量(g) 65 電源 CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能) 測定範囲(℃) 0.0~50.0 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 160×40×17 測定範囲(pH) 0.00~14.00 精度(pH) ±0.10 精度(℃) ±0.5 電源自動OFF 未使用後8分後、60分後、OFFから選択 温度補償(℃) 自動(0~50) 校正 自動で3点校正まで(pH7.01、4.01、pH10.01にて) 使用環境温度(℃) 0~50(相対湿度100%以下)、日常防水型 検出単位 0.01pH、0.1℃
1セット
26,980 税込29,678
7日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)PH計(Combo1)
1台でpH/EC/TDS/℃を測定できとても便利。 日常防水型。 電極の交換は簡単(pH電極のみ交換可能)。 校正はpH:自動で1点または2点、EC:自動で1点校正。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など 測定範囲(pH) 0.00~14.00(検出単位:0.01pH)【※本体表示は-2.00~16.00】 仕様 TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型 電源 LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能) 測定範囲(mg/L) TDS:0~2000(=ppm)(検出単位:1mg/L) 精度 pH:±0.05pH、EC/TDS:±2%F.S.、温度:±0.5℃ 温度測定範囲(℃) 推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】 温度補償 自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能) 測定範囲(μS/cm) EC:0~3999(検出単位:1μS/cm) 校正 自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)、EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による(ただしTDS標準液での1点校正も可能) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【高精度】測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.01pHと汎用タイプながら高精度です。【3点校正】3点校正が可能、PH4.01/PH6.86/PH9.18の校正剤が付属します。【読みやすい】LCD液晶画面を搭載しているため、文字が大きいく明瞭で測定結果を読みやすい。【実用性】小型のペン型デザインで持ち運びと収納に便利、家庭・学校・実験室・屋外など様々なフィールドでご使用いただけます。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など 付属品 校正剤(pH4.01、pH6.68、pH9.18)、取扱説明書、保存ケース 寸法(mm) 155×31×18 使用温度範囲(℃) 0-50 測定範囲(pH) 0.00~14.00 測定原理 ガラス電極法 電源(個) LR44×2
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 タイプ ロールタイプ 幅(mm) 8 長さ(m) 5 使用方法 試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。 使用推奨期限 (目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
676 税込744
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスター。 pHテスターのエントリーモデル”Checker”シリーズがリニューアル! シンプルでさらに使いやすくなり、学校など教育機関や初心者の方にオススメです。 HI 98100は検出単位0.01pH、HI 98103Sは0.1pHです。 細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適。 電極交換はとても簡単。ボタン1つの簡単操作。見やすく、大きく画面表示。 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。校正を行った標準液を画面表示。 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。
測定範囲(pH) 0~14 検出単位 0.01pH 質量(g) 50 電源 CR2032ボタン電池×1 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 174×50×21 精度(pH) ±0.2 連続使用時間(時間) 約1000 機能 自動電源オフ:未使用後8分、60分もしくはなし 校正 自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて) 使用環境 0~50℃、相対湿度95%以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,198 税込7,918
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端が細く、テストチューブにも使用できます。
測定範囲 pH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃ 分解能 pH/0.01、温度/0.1℃ 仕様 ペンタイプ 付属品 pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、保存液、ポータブルケース 種別 本体 寸法(mm) 29×14×148 質量(g) 43 電源 CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属) 測定項目 pH・℃ 精度 pH/±0.01、温度/±1.0℃ 機能 オートパワーオフ(10分) 校正 3点(pH4.01・6.86・9.18) 防塵防水性能 IP57 アズワン品番 1-062-01
1個
12,400 税込13,640
翌々日出荷

電極交換可能なペンタイプpH計。 濡れた手でも操作可能(防水規格JIS C 0920 IPX4)。 3点キャリブレーション。(pH4.01、pH6.86、pH10.01 いずれも25℃のpH値) オートパワーOFF機能、表示値ホールド機能付き。
質量(g) 約77(電池含む) 付属品 取り扱い説明書×1部、電池CR2032×2個、レザーケース×1個 材質 本体:ABS樹脂 電極:ガラス製 電源 リチウムコイン電池CR2032 (3V)×2 分解能 pH:0.01、温度:0.1℃ 測定範囲 pH:2.00~12.00、温度:0~50℃ 測定範囲(pH) 2.00~12.00 精度(pH) ±0.2 トラスコ品番 300-0010 測定範囲(℃) 0~50 測定精度 pH:±0.2pH、温度:±0.6℃(at20~30℃)/±0.8℃(それ以外の温度) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 37×150×42 センサー 温度サーミスタ、pHガラス電極 機能 1.3点キャリブレーション(PH4.01、PH6.86、ph10.01:いずれも25℃のPH値)。2.オートパワーOFF機能。3.表示値ホールド機能 使用温湿度範囲 0~50℃ 電池寿命(連続時間) 約20 使用環境温度(℃) 0~50 測定要素 水素イオン濃度(pH)、温度(液晶) 検出単位 (pH)0.01、(温度)0.1℃
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。
測定範囲(pH) 0~14 付属品 サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本 寸法(mm) 164×29×20(突起部除く) 質量(g) 約50(電池除く) 使用温度範囲(℃) 5~40 電源 CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属) 測定方式 ガラス電極法 機能 自動温度補償・防水構造・オートホールド・オートスタビリティ・オートパワーオフ(30分)・標準液自動認識・標準液NIST/USA選択可能・温度センサ調整機能 防水保護等級 IP67相当
1セット
26,600 税込29,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH700 入門タイプ 卓上型pH計
接続性が柔軟なBNCコネクタータイプのため、用途別の電極が使用可能になり、様々なサンプルの測定ができる。 取り外しできる簡易型電極ホルダーは左右どちらにもお好みに応じて取付可能、かつ、最大三本の電極を同時セット可能。 大型白いバックライト付きの液晶画面に測定値と温度値、安定表示、校正ガイダンスなど大きく表示される。 最大50セットまで本体データ保存、最大・最小測定値交互表示。 センサーの劣化状態をチェックできるスロープが校正後確認できる。 pH分解能が0.01/0.1切替できる、多種な測定要求に活躍できる。 自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。 別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。 感度が高く、測定値が素早く安定できる3-in-1 pH・温度測定電極を標準付属する。
付属品 pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、9V ACアダプタ, 簡易型電極スタンド, 取扱説明書 測定範囲 pH/0.00~14.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃ 電源 DC9V/300mA 測定項目 pH/mV/℃ 本体寸法(mm) 240×235×103 本体質量(kg) 1 測定精度 pH/±0.01、mV/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ 分解能 pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃ 温度補償 0~100℃自動もしくは手動 電極形式 201T-F データ記録件数 50点 校正ポイント 1~3点
1セット
36,980 税込40,678
7日以内出荷

シンワ測定土壌酸度(PH)計 B
電池は不要で土壌に挿すだけで測定ができます。土壌へ垂直に差し込んだとき、読み取りやすい位置にメーターがあります。
用途土壌酸度(pH)の簡易測定に。 付属品 サンドペーパー(#1000) 材質 (メーター部)アルミ、(電極部)チタン亜鉛合金、アルミ、ABS樹脂 寸法(mm) 213×42×42 測定範囲 pH3.0~7.0 材質(本体) ABS樹脂 最小表示 pH0.2 精度 ±pH0.5 使用温度(℃) 0~40 製品質量(g) 77
1台
4,798 税込5,278
翌々日出荷