粉体 保管 容器のおすすめ人気ランキング

2025/12/06更新
69件の「粉体 保管 容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「粉 保存 容器」、「高密閉型ポリ容器」、「粉末容器」などの商品も取り扱っております。
ハイパック容器 サンプラテックランキング1位
ペーストや粉体保存・運搬用として最適な寸胴容器です。寸胴タイプなので粘度の高い物の取出しが容易です。フタは平面形状になっており、積み重ねて保管する事ができます。液晶材料の保存、運搬容器として活躍しています。
底径(Φmm)115
1個ほか
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

サンペール サンコー(三甲)ランキング2位
強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。乳白色耐熱温度(℃)-10~+80
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)ランキング3位
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
1個
11,980税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

パック容器 BeHAUSランキング4位
1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サンプラ(R)ベッセル サンプラテックランキング5位
サンプラテックサンプラ(R)ベッセル
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
1個(90mL)ほか
189税込208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
1個
405税込446
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
255税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

省スペースでの保管が可能な角型容器です。粉体容器に最適な広口タイプ。
材質本体・中栓:PE、キャップ:PP
1個
669税込736
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。 酸、アルカリ、塩分、油に強いので腐食や錆びの心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられます。 充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰り返し使用が可能です。 広口仕様なので充填、取り出し作業が容易になり、入れ重ねも出来保管スペースが少なくてすみます。 ※蓋とのセット商品となります。
用途食品、各種香料・特殊塗料、特殊インキ・析物や検体の保存、標本・電子材関係、精密部品・医療品、化粧品などの搬送、保管等に。容量(L)10仕様角型材質高密度ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×250アズワン品番5-060-08
1個
3,598税込3,958
当日出荷

粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304目盛無し持ち手あり
1個
6,498税込7,148
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。 カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。 効果は半永久的に持続します。 本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。
用途パーティクル付着の防止 粉末試料の壁面付着防止 内容物の絶縁破壊の危険性防止 粉体容器に最適!仕様中栓付その他JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考材質(本体・キャップ・中栓)PE目盛あり雰囲気(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH表面抵抗値(Ω)108~1010試験環境温度23±2℃、湿度50±5%RH
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等材質(本体)ポリエチレン(PE)色(本体)耐熱温度(℃)80仕様中栓付目盛なし色(フタ)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

密閉タイプのペールです。付属の金属製レバーバンド付のフタで密閉性抜群。光を嫌う溶液や粉体の保管・運搬に便利な遮光タイプ。フタ付。
材質PE
1個
4,298税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
1本
317税込349
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。 容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。 粒・粉等のブレンド。
1台
199,800税込219,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

透明フタ(PP素材)で中身が識別しやすい仕様です。パッキン付フタでホコリや害虫の侵入を防ぎます。容器底部についた排水栓が洗浄排水作業を楽にします。容器使用時にはフタをハンドルに掛けて保持ができます。
用途作業時の材料、パーツの保管、食材保管に最適です。材質本体、フタ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:シリコンゴム、台座:ポリアセタール、排水栓:ポリエチレン(PE)、キャスター:鋼、エラストマートラスコ品番836-2513質量(kg)3.062018年トラスコ掲載ページ10 0855
1個
7,998税込8,798
当日出荷

1個
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキの保管に。 試験分析物や検体の保存、標本に。 医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。材質HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60耐冷温度(℃)-30材質(フタ)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(パッキン)エラストマー(PE系TPE)
1個
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

内面が垂直ですので、粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。液体、粉体、粘性のあるもの、ペースト状試料などの保管容器にご使用下さい。
材質本体・キャップ:ポリプロピレン、中栓:軟質ポリエチレン
1セット(120個)ほか
14,980税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
399税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)