粉塵マスク 重松のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
103件の「粉塵マスク 重松」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重松 防塵 マスク フィルター」、「防塵防毒マスク」、「ca 104 n2」などの商品も取り扱っております。
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様 メタルフリー 種別 取替式防じん・直結式小型防毒 材質 シリコーン 質量(g) 115以下 国家検定合格番号 防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策 取付可能対象 フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1 質量(g) 70以下(面体のみ) タイプ 半面タイプ 型式検定合格番号 TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758 入数(個) 1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途塗料の飛沫付着、進入防止 吸収缶の目詰まり防止 吸収缶の寿命長期化 微細粉塵の侵入防止 タイプ ろ過フィルター 種別 オプション 厚さ(mm) 約2
1パック(10枚)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。GM76D、GM76の後継品GM76-v2の姉妹品です。
タイプ 吸収缶1個使用タイプ 種別 防毒マスク 国家検定合格番号 TN304 材質(接顔体) シリコーンゴム 材質(面体) シリコーン面体 適合吸収缶 CA-107L/OV・CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ 取扱説明書
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。 溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など 管理濃度が0.1mg/m3以下の作業に適しています。
国家検定合格番号 TM56 使用限度時間(h) 8 トラスコ品番 770-4585 参考 商品には01 M56と表示されていますが、正式な検定合格番号は06 TM56です 種別 使い捨て防じん 形状 カップ型 サイズ M/L(共通) 区分 DS2 質量(g) 13.48 入数(枚) 20 吸気抵抗(Pa) 41.6 粒子捕集効率(%) 98.96 吸気抵抗上昇値(Pa) 291 排気抵抗(Pa) 41.6 ぬれ抵抗値(Pa) 46.5 ひもタイプ お面式 指定防護係数 10
1箱(20枚)
4,998 税込5,498
当日出荷


粒子捕集効率(%) 99.99以上 トラスコ品番 420-3411 適合機種 TW099、TW088、TW022Sd、Sy28T4 質量(g) 30 横(mm) 30 直径(mm) 100
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。
用途放射性粉じん、ダイオキシン(レベル1)、重金属(ヒ素、クロム、鉛、亜鉛等)含有が存在する環境、金属ヒューム、石綿作業(区分2では全面形面体防じんマスクをお使いください) 種別 フィルター/ろ過材 区分 RL3 仕様 撥水、撥油性 適合 (マスク) DR175DL4N、DR175L4N、DR80L4N トラスコ品番 324-4075 取付方式 ネジ込みタイプ ろ過No. メカニカルフィルタ フィルター性能 試験粒子:DOP。粒子捕集効率:99.9%以上 ダイオキシン類対策用 レベル1対応可能 アズワン品番 1-8898-11
1パック(5個)
5,898 税込6,488
当日出荷

適合 TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01 トラスコ品番 819-5448 質量(g) 22以下 規格 RL1 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 82.0以上 粒子区分 DOP(試験)
1個
599 税込659
当日出荷

有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです。伝声器付のため、マスクを装着したまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号 第TN179号 質量(g) 140±10 ダイオキシン類対策用 Lv2対応可能 仕様 シリコーン面体。しめひもタイプXDB 種別 防毒マスク タイプ 吸収缶2個使用タイプ 規格 L3 ガスの種類 有機ガス 機能 伝声器 材質(面体) シリコーン面体 アズワン品番 1-6546-01 適合吸収缶 RDG-5型、RDG-7型
1個
4,498 税込4,948
当日出荷


1個ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重松製作所替えろ過材
トラスコ品番 324-8003 適合機種 DR30SS4N 質量(g) 50 適合マスク DR30SS4N アズワン品番 1-8899-11
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。DR76U2の後継品。
種別 取替式防じん 区分 RL2 国家検定合格番号 TM403 材質(接顔体) シリコーンゴム 材質(面体) シリコーン面体 適合フィルター U2 指定防護係数 10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状 カップ型 仕様 排気弁付 トラスコ品番 373-9767 サイズ レギュラー 区分 DS2 質量(g) 14 タイプ 使い捨て 種類 使い捨て式 入数(枚) 10 粒子捕集効率(%) 98 国家検定合格番号 TM438号 使用限度時間(h) 11 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 32 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 29 国家検定番号/支持方式 TM438号 頭ひも オーバーヘッド ひもタイプ お面式 指定防護係数 10
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

適合 TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01、TW02S、TW08SF、Sy28R、Sy28RA トラスコ品番 819-5447 質量(g) 30以下 規格 国家検定区分RL2 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 96.0以上 粒子区分 DOP(試験)
1個
499 税込549
当日出荷

溶接作業に最適
用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等) 国家検定合格番号 TM15 サイズ M 吸気抵抗(Pa) (社内基準値):50(±15) 石綿(アスベスト)類対策用 レベル4対応可能 粒子捕集効率(%) (社内基準値):96以上 ろ過No. メカニカル 材質(接顔体) NBR 質量(g) (社内基準値):195(±10) 種別 取替式防じん 吸気抵抗上昇値(Pa) (社内基準値):120 鳥インフルエンザ類対策用 対応可能 排気抵抗(Pa) (社内基準値):45(±15) 仕様 活性炭素繊維入りフィルタ。ダブルクッション。溶接時の不快臭を取り除きます 適合 (ろ過材)U2W トラスコ品番 326-8128 区分 RL2 材質(面体) ニトリルゴム面体 適合フィルター U2W 取扱説明書 指定防護係数 10
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布で密着性抜群!マスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。従来品から鼻部の形状を変更し、マスクと鼻部がより密着しやすくなりました。インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。半分に折りたたんでも形状が崩れません。 。金属部品を使用していません。 排気弁付きにより、熱気やムレによる不快感や息苦しさを軽減します。
用途土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、農薬散布作業(水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等、インフルエンザ等の感染症対策、火山灰対策、咳エチケット 種別 使い捨て防じん 入数(枚) 10 吸気抵抗(Pa) 55以下 粒子捕集効率(%) 95.0以上 使用限度時間(h) 15 ひもタイプ お面式
1袋(10枚)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対象ガス 有機ガス 仕様 有機ガス用 区分 (防塵)S1 質量(g) 60以下 規格 国検 破過時間 100分以上 粒子捕集効率(%) 81.0以上 国家検定合格番号 TN501 試験濃度(%) 0.03 規格値(分以上) 50 粒子区分 (試験粒子)NaCl 試験ガス シクロヘキサン
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ろ過面積に、広く活性炭素繊維を均一に分散させています。このため、溶接時に発生する有害なオゾンや不快な臭気を効果的に除去します。
用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等) 種別 フィルター/ろ過材 区分 RL2 仕様 活性炭素繊維(ACF)入りフィルタ 適合 (マスク) DR165U2W、DR80U2W、DR28U2W、DR28KU2W、DR26U2W、DR28AHP トラスコ品番 332-3510 質量(g) 13 粒子捕集効率(%) 96以上 ろ過材の種類 メカニカルフィルタ アズワン品番 64-8899-01
1セット(10枚)
5,798 税込6,378
当日出荷