粉寒天のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
96件の「粉寒天」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゼラチン」、「ラーメン」、「寒天型」などの商品も取り扱っております。
伊那食品工業 かんてんクック(4本入) 4gX4 x10 伊那食品工業ランキング1位
角天に比べかさばらず、ゴミがなく、衛生的で裏ごしの必要がなく商品のばらつきもないため、安心してご使用いただける粉末寒天。トコロ天も突くことができます。
1箱(4個×10個)
2,698税込2,914
4日以内出荷

寒天(粉末)(研究実験用) 林純薬工業ランキング2位
名称寒天末等級一級仕様JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学組成なしアズワン品番2-3647-04化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)CAS登録番号9002-18-0
1本(250g)
5,498税込6,048
当日出荷

朝日 粉かんてん 40g x12 朝日ランキング3位
寒天は市場での需要が高まっているため、市場ではまとめて何袋も 購入されているお客様が多いようです。 メーカーの寒天はそのようなお客様からのご要望に沿って大袋(40g)での商品をご提供させていただきます。また計量スプーンを付け使い易くいたしました。
1箱(40g×12個)
5,998税込6,478
4日以内出荷

寒天(粉末)(研究実験用) 林純薬工業ランキング4位
1本(250g)ほか
6,398税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

粉末培地 島津ダイアグノスティクスランキング5位
1本(300g)
5,098税込5,608
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

粉末寒天、大容量タイプ。お茶・コーヒーなどに入れたり、ご飯に入れて炊いたり、もちろん従来の寒天料理にご使用頂けます。
内容量(g)40(1個あたり)温度常温入数1セット(10個入)
1セット(10個)
4,298税込4,642
3日以内出荷

可愛い金魚鉢のお菓子がこれ一つで簡単! 金魚、水草のシリコン型で作った練り切りを、金魚鉢のシリコン型の中に入れて寒天を流し固めれば、まるで金魚鉢の中で泳ぐ金魚のような和菓子ができます。 【金魚鉢寒天の作り方】 1.色粉などで着色した練り切り(白あん、白玉粉、水)(金魚:赤、水草:緑)を金魚、水草のシリコン型に入れ冷やし固める。 2.金魚鉢のシリコン型に寒天を流し入れ、冷やしておいた金魚や水草を鉢に入れて冷やし固める。 ・製菓用の型のため、他の用途には使用しないでください。 ・焼き型として使用する場合は直火、グリル、オーブントースターでのご使用は避け必ずオーブンを使用してください。 ・焼く前には型の内側に油を薄く、まんべんなく塗ってください。更に型から抜けやすくなります。
材質シリコーンゴム寸法(mm)約170×103×H32
1個(1個)
999税込1,099
4日以内出荷

培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。 細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類生培地保管環境冷蔵(2~10℃)
1箱(20枚)ほか
2,990税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1セット(20枚)ほか
2,398税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類生培地保管環境2~10℃(冷蔵)有効期限製造より6ヶ月
1箱(20枚)ほか
2,990税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類粉末培地保管環境2~10℃(冷蔵)
1箱(20枚)
2,990税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1箱(40包)ほか
13,980税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

酵素基質の作用による発色で菌を判定し、鑑別する事ができます。 コロニーが発色するため判定が容易です。
材質発色酵素基質培地保存方法室温・防湿種類粉末培地
1本(300g)
11,980税込13,178
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ふやかす手間なくすぐ溶ける、100%コラーゲン由来の粉ゼラチンです。透明度が高く臭いのないゼリーが作れるだけでなく、肉料理や煮込み料理にも使えます。
保存環境常温入数1セット(4個入)
1セット(13袋×4個)
1,998税込2,158
3日以内出荷

伊那食品工業組織培養用寒天
その他【ヒ素】2μg/g以下【一般生菌数】3000ヶ/g以下【大領筋群】陰性【重金属(Pb)】10μg/g以下形状粉末状種類寒天培地内容量(g)500pH7±1水分(%)(乾燥減量)22%以下強度【ゼリー】510~550g/cm2 1.5%ゲル灰分4%以下
1個(500g)
9,598税込10,558
翌日出荷

「水がつかめる」「水が光る」という2種類の不思議な実験が楽しめる科学キットです。薬品を混ぜることで水が固まったり暗闇で光ったりする変化を観察でき、科学への興味を自然に引き出します。夏休みの自由研究や家庭学習にも最適で、「なぜ?」を考えるきっかけづくりに役立ちます。理科の授業や自由研究、家庭学習、科学イベントなど幅広い学習シーンに活用できる教材向けアイテムです。【対象年齢】9歳以上【目安制作時間】約30分【別途用意するもの】ボウル2個、ペットボトル、スプーン、計量カップ。
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。セット内容アルギン酸ナトリウム8g×1、乳酸カルシウム16g×1、薬さじ×1、スポイト2ml×1、蛍光粉3g(プラスチック容器入)×1、プラ製皿×1、説明書×1
1セット
700税込770
当日出荷

汚染特定菌の有無が判定できます。 器具・培地調製などの事前準備が不要、即検査が手軽に実施できます。 手のひらを直接培地表面に押し当てるだけで、だれでも簡単に検査ができます。 手洗い検査にはSCD、手洗消毒検査にはSCDLPがおすすめです。SCDLPは消毒液不活性化剤入で、手指に残った消毒液の影響を受けずに手洗いの効果を判定することができます。
保存方法要冷蔵2~10℃(遮光保存)寸法(mm)150×170×10使用期限6ヶ月
1箱(10枚)
7,198税込7,918
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

関東化学ジェランガム
寒天などのゲル化剤に比べ、耐熱性に優れ、強いゲルを形成します。
仕様乾燥減量(105℃):15.0%以下透過率(%)70.0以上(490nm)pH6.0~8.0
1本
9,998税込10,998
当日出荷

1本(500g)ほか
8,798税込9,678
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

1個
17,780税込19,558
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)