粉末塩素のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
140件の「粉末塩素」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩素系消毒剤」、「次亜塩素酸 粉末」、「食器消毒」などの商品も取り扱っております。
刺激臭が少ない。有害な塩素ガスをほとんど発生しません。衣服の脱色トラブルが少ない。粉状なので、液はねによる脱色が生じません。約2年間の長期保存が可能です。金属をほとんど腐食しません。病原微生物、特に細菌・ウィルス・かび類などを強力に除菌します。汚れ、臭いのもととなるかびや水垢、蛋白、脂肪などに高い効果を発揮します。
用途福祉・介護施設での適切な衛生管理に!住宅介護での感染対策に! 使用場所 介護現場 商品タイプ 業務用 液性 アルカリ性 質量(kg) 2.5 主成分 ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム 使用の目安 10Lの水に対し15~30g TKG品番 9-1319-0501 TKG品番(2017) 6-1179-0501
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

優れた除菌効果で浴槽水を衛生的に保ちます。塩素臭が低減されるので目に対する刺激や設備の腐食が抑えられます。浴槽の黒カビやヌメリ及び浴場、浴室内の悪臭を防ぎます。
質量(kg) 2.5 液性 弱酸性 アズワン品番 64-4200-47 TKG品番 9-1324-1401
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1ケース(50包)
769 税込846
当日出荷

浴槽やプール等の殺菌消毒や、水処理に有効なトリクロロイソシアヌル酸錠剤です。持続性が高いので、塩素濃度を長時間安定して保ちたい時に有効です。
用途塩素滅菌 形状 錠剤 濃度(%) 有効塩素濃度:90% 溶解所要時間 約10時間(標準使用時)
1個(500g)
6,098 税込6,708
当日出荷

シェリト・リンドジアパウダー
水に溶かすだけで次亜塩素酸水(30~50ppm)が簡単に作れます。 次亜塩素酸水はアルコールでも死ななかったノロウイルス、芽胞形成菌にも強力に作用して除菌し、その数秒後には水に還ってしまうという高性能除菌剤です。 人の肌とほぼ同じの弱酸性なので、肌荒れを起こすことなく環境にも優しい除菌剤です。 強い消臭力があり、次亜塩素酸ソーダの80倍(スピード)、アンモニア臭、腐敗臭に反応して作用し臭いを分解します。 主成分の次亜塩素酸(HOCL)は人間の白血球の中で作られているもののため幼児からお年寄りまで安心して使えます。 水に溶かして超音波噴霧器で空間噴霧・手指の消毒・壁、床などの除菌・ノロウイルス、インフルエンザ等の誤嚥性肺炎予防、擦り傷・ペットの臭い対策・トイレ、部屋の消臭、除菌・まな板、包丁、食器、布巾の除菌・生野菜の除菌・流し台、冷蔵庫などの除菌消臭と幅広く使用できます。
用途手指の消毒・壁、床、台所周りなどの除菌・消臭 適合 【アルコール製剤】50 トラスコ品番 251-5885 質量(g) 30 タイプ 粉末
1缶
3,898 税込4,288
当日出荷

除菌・漂白剤 ノロ・インフルエンザ等のウィルス及びO-157等の細菌も強力に除菌。 一般的なハイターに比べ業務用なのでかなり割安です。 厨房、老健施設、幼稚園、クリニックの床等での大量使用の除菌に最適です。
用途業務用/布巾、まな板、食器及び食品加工機器の除菌、漂白。野菜、果物の除菌。床、壁、排水溝の除菌。 使用場所 厨房 成分 次亜塩素酸Na、次亜塩素酸ソーダ、洗浄成分、除菌漂白剤 種別 食品添加物 商品タイプ 業務用
1箱(20kg)
2,898 税込3,130
当日出荷

次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。 成分 次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93% 効果 殺菌
1個
1,370 税込1,480
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸素による強力な漂白力と洗浄成分による洗浄力とを併せて持っているので、浸漬するだけで漂白と洗浄にすぐれた効果を発揮します。 塩素系と異なり直接酸素によって漂白するので、漂白による黄変がなく、またプラスチックの材質やおしぼり・ふきんなどの生地をいためる心配もありません。 浸漬するだけで漂白・洗浄できるので、ミルクピッチャー・スプーンなど洗いにくいものの洗浄が大変楽になります。 無臭・無刺激性で快適にご使用いただけます。
使用場所 厨房 使用方法 1Lの湯(40~80℃)に対して10gの割合で洗浄剤を加えた溶液に約15分間浸漬したあと、流水でよくすすいでください。 種別 粉末 液性 弱アルカリ RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 本体・業務用
1本(1kg)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。 ・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。
用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用 取扱説明書 (0.22MB)
1箱(100回分)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
33日以内出荷

厨房機器・クロスの除菌・漂白・消臭に。タブレットタイプなので計量なしで投入し、手軽に一定濃度の除菌漂白液をつくることができます。液ハネや飛び散りが少なく安心。溶解時の安定化設計により、除菌漂白性能を維持します。溶解すると弱酸性です。
用途ソフトクリーム・シェイクの各マシン内部タンク、ラインなどの除菌。カウンタークロス、ダスター、ふきん、おしぼりの除菌・漂白・消臭。食器(湯のみ、カップ)、調理用具(まな板、ボール、ザル)の除菌・漂白・消臭。食品加工機器の除菌。シンク、洗面台の排水口の除菌・消臭 成分 ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム(塩素系)、発泡剤(有機酸、炭酸塩) 使用方法 1.ソフトクリーム・シェイクの各マシン内部タンク、ラインなどの除菌 8 Lのお湯(40~50℃)に2錠 希釈液に約2分浸すか、または浸すように拭き、使用後は水で充分にすすぐ。※使用前に各機器の洗浄マニュアルを確認する。2.カウンタークロス、ダスター、ふきん、おしぼりの除菌・漂白・消臭 5 Lの水に2~3錠。3.食器(湯のみ、カップ)、調理用具(まな板、ボール、ザル)の除菌・漂白・消臭 5 Lの水に3~5錠。2.3.共に約30分(汚れのひどい時は少し長めに)浸した後、水で充分すすぐ。※除菌のみの場合、約2分浸した後、水で充分すすぐ。4.食品加工機器の除菌 5 Lの水に2錠 希釈液に約2分浸すか、または浸すように拭き、使用後は水で充分にすすぐ。※使用前に各機器の洗浄マニュアルを確認する。5.シンク、洗面台の排水口の除菌・消臭 排水口に1錠。錠剤が入らない場合、5 Lの水に1錠 排水口に直接入れるか、または希釈液を流し込み、約30分放置した後、水を充分流してすすぐ。 質量(g) 3/錠 シリーズ ハイター 液性 弱酸性 関連資料 除菌タブレットハイター紹介資料(0.19MB) 【商品カタログ】除菌タブレットハイター120錠(1.24MB)
1箱(120錠)
1,198 税込1,318
当日出荷

食品・食材に安心な食品添加物の殺菌料です。ふきん、まな板、食器に漂白に。 食品添加物なので、食品および食品に触れる箇所にも安心して使用できます。 精密ろ過をしている為、不純物がほとんどなく、殺菌力の元となる有効塩素が低下しにくくなっています。
用途殺菌料・漂白剤。 成分 次亜塩素酸ナトリウム6% 液性 アルカリ性 使用量 ふきん・おしぼり:水10Lあたり原液60mlいれる(有効塩素360ppm)・まな板:水10Lあたり原液100mlいれる(有効塩素600ppm) 商品タイプ 詰め替え用
1個(5.5kg)ほか
1,398 税込1,510
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

500mLの水に1包入れるだけで、ウィルス・細菌を除去できる次亜塩素酸水を生成できます。 弱酸性ですので繊維製品にも使用でき、肌にも優しいです。
用途医療器具・病室や待合室の除菌等に。 成分 ジクロイソシアヌル酸ナトリウム・無機塩 アズワン品番 8-3394-01 効果 除菌
1箱(100包)
11,880 税込13,068
12日以内出荷

まな板やふきんの殺菌・漂白、野菜の殺菌に。 調理器具やふきんの殺菌・漂白や野菜の殺菌に。次亜塩素酸ナトリウム5~6%の食品添加物殺菌料です。
使用場所 厨房 液性 アルカリ性 規格 食品添加物殺菌料
1個(250mL)ほか
1,098 税込1,186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水道水に混ぜるだけで簡単に微酸性の次亜塩素酸水が作れる生成パウダーです。生成された微酸性の次亜塩素酸水はウイルスや菌や強力除菌する効果と強力な消臭効果があります。人にやさしい微酸性ですので肌への負担や刺激も少なく、お子様やペットのいるご家庭でも安心してご使用いただけます。使い方は簡単!水道水500mlにジアジロー1包混ぜることで濃度100ppmの微酸性次亜塩素水が作れます。水道水の量で濃度を調整することで、あらゆる場面にご使用いただけます。ウイルスや菌を強力除菌!。瞬間消臭・強力消臭!。長期保存ができる!。人にやさしい微酸性!。コンパクトなので保管場所に困らない!
用途ウイルスや菌のなどの除菌。お子様のおもちゃ、ペット用品、キッチン、テーブル、ドアノブなど身の回り品の除菌・消臭。トイレやゴミ箱、タバコ臭など、ニオイが強い場所の除菌・消臭。 成分 ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム(有効塩素濃度60%) pH値 6.5前後 液性 微酸性 濃度(ppm) 100(500mLの水で生成時) 使用期限 未開封時は3年、希釈後は1ヶ月
1セット(0.09g×8包)
800 税込880
当日出荷

家じゅうの排水口にポンと入れるだけでぬめり・雑菌を分解、除菌してニオイのもとをしっかり洗浄します。 ニオイの原因となるパイプの中の雑菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌、緑膿菌、カンジタ菌など)を除菌し消臭します。 パイプ詰まりの原因になるヌメリを解消します。 投げ入れるだけでカンタンにパイプ掃除ができます。 浴室、台所、洗面所、トイレなどのパイプ掃除に威力を発揮します。
用途台所・風呂・洗面所の排水口、便器の水たまり部等 成分 塩素化イソシアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸) 液性 弱酸性~中性 使用場所 浴室、台所、洗面所、トイレの排水口 商品タイプ 本体
1個(5.5g×12錠)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレジアを快適にお使いいただくには専用タブレットが必要です。専用タブレットはボトル400mlに1錠入れて下さい。
1本(60錠)
2,988 税込3,287
6日以内出荷

ノロウィルス、インフルエンザウィルス、大腸菌(O-157含む)、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌、チフス菌など高度消毒剤分類の範疇です。
用途キッチン用品の除菌・漂白・消臭、野菜・果実の除菌(除菌後流水でしっかりと洗浄してください。)、床・壁・排水溝の除菌・消臭・カビ取り 成分 次亜塩素酸ナトリウム12% 使用方法 次亜塩素酸Na有効濃度として0.01~0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい。
1箱(20kg)
2,588 税込2,795
3日以内出荷

~安全に強力殺菌~温泉や水道水の滅菌剤として活躍する、次亜塩素酸ナトリウムです。食品衛生法に合格した、人体に無害な食品添加物合成殺菌料なので安全にご使用頂けます。
用途塩素滅菌 付属品 QTコック 薬品名 次亜塩素酸ナトリウム12% 使用期限 製造日より3ヶ月(未開封・冷暗所保管の場合)
1箱(20kg)
6,598 税込7,258
翌々日出荷

気になる臭いにシュッとスプレー。 室内をすばやく消臭! 柿エキスの高い消臭効果 菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。 ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設 カラオケ施設や漫画喫茶 大型バス、タクシー、レンタカー等の車内 オフィスのロッカールームや会議室 一般家庭の空間や衣類などの布製品他 使用場所 室内 商品タイプ 業務用 成分 非イオン界面活性剤、グリコールエーテル、陽イオン界面活性剤、植物抽出エキス、pH調整剤、防腐剤、香料、水 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.5MB)
1箱(10L)
3,798 税込4,178
当日出荷