- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 肥料・液肥・培養土
- 粉末粘土のおすすめ人気ランキング
粉末粘土のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新108件の「粉末粘土」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蓮の肥料」、「泥団子」、「ベントナイト」などの商品も取り扱っております。
水持ちのよい粘度の乾燥品です。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりません。
また、高温で加熱除菌していますので、安心してお使いいただけます。
用途田畑や花壇などの土質改良に
どろっとした触感できもちいい!絵の具を混ぜてカラフルな液体ねんどがつくれる!紙、布、ひもなどがそのままの形で固まるダンボールや木材などにも塗りやすい!
寸法(mm)
Φ105×205
1個(3.5kg)
¥2,273
税込¥2,500
当日出荷
彫塑用に特に細かい粒子で作っています。
寸法(mm)
185×105×30
内容
ねんど・芯材
比重
1.7g/m3
科目
図工
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材
色
灰
硬化時間
30~60分(気温20~25℃)
標準塗布量
(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm
危険物の類別
非危険物
粘質な下層土で、スイレン・カキツバタ等の水生・湿性植物の植え付けに使用する。最近では光る泥団子づくりの原料にも使用されている。少量だけ必要な際に便利な2L袋。
用途睡蓮、カキツバタ等水生植物
適合作物
睡蓮、カキツバタ
1袋(2L)
¥439
税込¥483
当日出荷
コロコロ転がせば転がすほどピカピカに輝く泥で作る団子を、短時間で簡単・キレイに作れるキットです。
校庭などの土と違い、衛生的な粘土の粉末を使用しています。また、校庭の土でつくった泥団子は数日後にバラバラに壊れてしまいますが、この「光る泥団子」は長期間壊れずピカピカです。
用意するものは水だけです。直径35mmサイズなら4個、全部使えば直径55mm級の超ビッグサイズの団子が作れます。
油性ペンで色付けしてデザインも楽しめます。
セット内容
芯用土:約200g(粘土粉末・土)、さら粉:約40g
1セット
¥449
税込¥494
翌日出荷
素焼きするだけで赤褐色のきれいなハニワ調に焼ける素焼専用ねん土です。
内容
ねんど・芯材
科目
図工
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
水田の下層土で、排水性・保肥性のある粘質土で、水生植物の植え込みに最適です。
またミニ盆栽や石付盆栽、菊作り、山野草等の寄せ植えにもお使い頂けます。
用途水生植物、菊、山野草など。
適合作物
水生植物、菊、山野草
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×270×65
原材料
埼玉県本庄市
1袋(2L)
¥489
税込¥538
当日出荷
透水性に優れ、施工の翌日には歩けます。
所定の厚さで均し、水を掛けるだけで施工が簡単。
用途防草土、歩経路舗装(公園の歩道、庭の通路、物干し場など)
容積
練上り:13.5L/袋
標準使用量
2.2袋/3(3cm厚)、3.7袋/3(5cm厚)
1袋(25kg)
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
モロッコで古くから石鹸のように使われてきたクレイ(粘土)、ガスール。
ナイアードのガスールは、原石を地下水で溶かし、ろ過して、太陽と風で乾かしたシンプルなもの。
粘土の吸着力が肌の汚れを取り除き、ミネラルが顔や髪、身体をしっとりとなめらかに洗い上げ、整えます。
ガスール本来のふっくら柔らかな使い心地の「ガスール固形」、なめらかな使い心地の「ガスール粉末」の2タイプがあります。
洗顔、パック、洗髪、全身の洗浄に。
手づくり化粧品の基材としても楽しめます。
汚れや古い角質による肌のくすみが気になる方に。
洗顔タイプ
粉末
床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に
主な用途
床
危険物の類別
非危険物
5分硬化(20℃の場合)
かくれん棒ねんどパテ同士で調色できます。
硬化後は大変硬くなり、切断、釘打ち、塗装、ヤスリかけが出来、また、耐水、耐熱、耐薬品に大変優れています
柱、床、階段、フローリング、家具、ドア、木製置物、木とコンクリート、タイル、金属、硬質塩ビ等の接着ができます。
特性
耐水、耐熱、耐薬品
成分
エポキシ樹脂、硬化剤、顔料
セット内容
エポキシパテ(約5cm)、手荒れ防止用手袋
危険物の類別
非危険物
材質
石粉(2種類)、石けん、油脂
寸法(mm)
165×90×35
質量(kg)
1
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
塗装面の汚染物質・水垢等を簡単に除去
用途鉄粉などが降りかかり、表面がザラザラしている車。足廻り、バンパーなどにピッチタールが付着した車。ガラス面に付着する汚れや油膜。鳥の糞、虫、火山灰等の除去に
成分
ポリオレフィン、セラミックパウダー他
危険物の類別
非危険物
水田などの下層から採取される土です。粘土質で重く、保水性・保肥性に優れます。花壇苗用土や菊・スイレン・カキツバタなどに使われます。
質量(kg)
約2.1
1袋(2L)
¥279
税込¥307
当日出荷
そのまま使えるペースト状です。
軽量タイプで瓦の下地の固定に最適です。
用途瓦の下地固定。
仕様
軽量骨材入り瓦用下地ねんどパテ
成分
黄土、軽量骨材、接着剤
材質
黄土、軽量骨材、接着剤
色
黄土色
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
240×150×45
硬化時間(時間)
夏:24、冬:48
危険物の類別
非危険物
施工面積
約瓦5枚分
適応下地
屋根板
5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に
[園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として
危険物の類別
非危険物
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法
(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別
非危険物
だれにでも出来るやさしい工作用石こうです。
色
ホワイト
硬化時間(分)
120
成分
石こう
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
310×220×50
危険物の類別
非危険物
「ポリマーネンド」は「トラップネンド」を進化させたもので、塗装面上の汚染物質除去と同時に塗装面保護のポリマーをコートし、ポリマー加工後のメンテナンス用として開発しました。一般に使用されているワックスよりも、塗装面のスベスベ感に優れています。
この「ポリマーネンド」を使用する事によって、以来のポリマー加工素材の性能を更に長期間保護いたします。研磨能力は、ポリマー加工前の汚染除去及び鉄粉除去に使用する、以来のトラップネンドのメタリック用の(青)よりも微細な光沢研磨剤を使用しています。
使用方法
(1)あらかじめ水洗いをし、砂やほこりを落としてください。(2)塗装面にポリマーネンドを置き、軽く押しつけます。(3)30cm四方を目安に塗装面を滑らせるようにして下さい。(4)塗装面に乗っていた水分が弾ける様になったら、次に場所に移って下さい。(5)作業の手順として、ボンネット部、ルーフ部、トランク部の3分割にし、拭き取ります。(6)最後に乾いた柔らかい布で乾拭きして下さい。
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
0.34g
1個(200g)
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷